Menu

Kraftband Gates QUAD-POWER® 4, XPZ

von Gates   |   mehr Keilriemen

Drucken
Wartungsfreies Kraftband (KB) aus mehreren QUAD-POWER® 4-Hochleistungs-Schmalkeilriemen (SK) nach DIN 7753-1/ISO 4184, die durch ein dauerhaftes, hochfestes Verbindungsband miteinander verbunden sind.
Einsatzbereich
  • hohe Impuls- oder Stoßbelastungen
  • extremen Vibrationen
  • Maschinenbau
  • Sondermaschinenbau
  • hoch belastete Antriebe
  • angetriebene Arbeitsmaschinen

Vorteile/Ausführungen
  • starkes Verbindungsband, regelt den Abstand zwischen den Riemen
  • flankenoffen, formgezahnt
  • optimierte Formverzahnung, für verringerte Biegungsbeanspruchung
  • Gates-UNISET-Toleranzen, ungemessen satzverwendbar
  • bessere Leistungsfähigkeit
  • größerer Wirkungsgrad
  • homogenes Zusammenspiel (Riemen, Flanke, Keilriemenscheiben)
  • optimales Spannungsverhalten
  • kein Nachspannen notwendig
  • kostengünstig durch weniger Wartung und Ausfallzeiten
  • hohe Wirtschaftlichkeit
  • hitzebeständig
  • umweltfreundlich (halogenfrei)
  • extrem robust, langlebig
  • geräuscharm

Anwendungen/Hinweise
  • elektrisch leitfähig nach ISO 1813 (ATEX-konform)
  • REACH- und RoHS-2-konform

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–50 °C bis +130 °C
  • Breite pro Rippe
10 mm
  • Riemenhöhe
8 mm
  • Rippenabstand
12 mm

Material
  • EPDM-Gummimischung
  • Zugträger aus Polyester, wartungsfrei und dehnungsarm
  • Einbettmischung blau, für besonders starke Haftung der Zugträgen

Downloads

Für Sie interessant

Kraftband Gates QUAD-POWER® 4, XPA | Keilriemen
angesehen
Gekauft
Kraftband Gates QUAD-POWER® 4, XPA

Gates | Keilriemen

Wartungsfreies Kraftband (KB) aus mehreren QUAD-POWER® 4-Hochleistungs-Schmalkeilriemen (SK) nach DIN 7753-1/ISO 4184, die durch ein dauerhaftes, hochfestes Verbindungsband miteinander verbunden sind.

Kraftband Gates QUAD-POWER® 4, XPB | Keilriemen
angesehen
Gekauft
Kraftband Gates QUAD-POWER® 4, XPB

Gates | Keilriemen

Wartungsfreies Kraftband (KB) aus mehreren QUAD-POWER® 4-Hochleistungs-Schmalkeilriemen (SK) nach DIN 7753-1/ISO 4184, die durch ein dauerhaftes, hochfestes Verbindungsband miteinander verbunden sind.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken