Menu

Weitwinkelkeilriemen Gates Polyflex®, 3M

von Gates   |   mehr Keilriemen

Drucken
Kompakter Weitwinkelkeilriemen (WR) aus Polyurethan mit Profil 3M sowie Rippen im 60°-Winkel, für höhere Leistungsübertragung bei hohen Geschwindigkeiten und beengten Platzverhältnissen.
Einsatzbereich
  • hohe Drehzahlen
  • kleine Scheibendurchmesser
  • Maschinenbau
  • Werkzeugmaschinen
  • Kleinantriebe
  • Spindelantriebe
  • Fräsmaschinen
  • Drehmaschinen
  • Gebläse- und Ventilatorenantriebe
  • Holzbearbeitungsmaschinen
  • Metallbearbeitungsmaschinen

Vorteile/Ausführungen
  • gerippter Rücken, für verringerte Biegungsbeanspruchung und mehr Seitenstabilität
  • patentiertes Gießverfahren eliminiert Überlappungen und Schichten
  • für extrem kleine Riemenscheiben-Ø
  • Konstruktionsfreiheit und Platzersparnisse
  • Ausgleich erzeugter Wärme dank Rippenstruktur
  • breites Spektrum an Drehzahlen
  • bessere Leistungsfähigkeit
  • gute Quersteifigkeit
  • kostengünstig durch weniger Wartung und Ausfallzeiten
  • hohe Wirtschaftlichkeit
  • chemikalien-, öl- und hitzebeständig
  • ruhiger Lauf
  • langlebig

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–54 °C bis +85 °C
  • Riemenbreite
3 mm
  • Riemenhöhe
2,28 mm

Material
  • hochmodulige Polyurethan-Mischung, gegen Ermüdung und Verschleiß
  • Zugträger aus Polyester, dehnungsarm

Downloads

Für Sie interessant

Weitwinkelkeilriemen Gates Polyflex®, 5M | Keilriemen
angesehen
Gekauft
Weitwinkelkeilriemen Gates Polyflex®, 5M

Gates | Keilriemen

Kompakter Weitwinkelkeilriemen (WR) aus Polyurethan mit Profil 5M sowie Rippen im 60°-Winkel, für höhere Leistungsübertragung bei hohen Geschwindigkeiten und beengten Platzverhältnissen.

Weitwinkelkeilriemen Gates Polyflex®, 7M | Keilriemen
angesehen
Gekauft
Weitwinkelkeilriemen Gates Polyflex®, 7M

Gates | Keilriemen

Kompakter Weitwinkelkeilriemen (WR) aus Polyurethan mit Profil 7M sowie Rippen im 60°-Winkel, für höhere Leistungsübertragung bei hohen Geschwindigkeiten und beengten Platzverhältnissen.

Weitwinkelkeilriemen Gates Polyflex®, 11M | Keilriemen
angesehen
Gekauft
Weitwinkelkeilriemen Gates Polyflex®, 11M

Gates | Keilriemen

Kompakter Weitwinkelkeilriemen (WR) aus Polyurethan mit Profil 11M sowie Rippen im 60°-Winkel, für höhere Leistungsübertragung bei hohen Geschwindigkeiten und beengten Platzverhältnissen.

Weitwinkelkeilriemen Optibelt WR, 3M | Keilriemen
angesehen
Gekauft
Weitwinkelkeilriemen Optibelt WR, 3M

Optibelt | Keilriemen

Kompakter Weitwinkelkeilriemen (WR) aus Polyurethan mit Profil 3M sowie Rippen im 60°-Winkel, für höhere Leistungsübertragung bei hohen Geschwindigkeiten und beengten Platzverhältnissen.

Weitwinkelkeilriemen Optibelt WR, 5M | Keilriemen
angesehen
Gekauft
Weitwinkelkeilriemen Optibelt WR, 5M

Optibelt | Keilriemen

Kompakter Weitwinkelkeilriemen (WR) aus Polyurethan mit Profil 5M sowie Rippen im 60°-Winkel, für höhere Leistungsübertragung bei hohen Geschwindigkeiten und beengten Platzverhältnissen.

Weitwinkelkeilriemen Optibelt WR, 7M | Keilriemen
angesehen
Gekauft
Weitwinkelkeilriemen Optibelt WR, 7M

Optibelt | Keilriemen

Kompakter Weitwinkelkeilriemen (WR) aus Polyurethan mit Profil 7M sowie Rippen im 60°-Winkel, für höhere Leistungsübertragung bei hohen Geschwindigkeiten und beengten Platzverhältnissen.

Weitwinkelkeilriemen Optibelt WR, 11M | Keilriemen
angesehen
Gekauft
Weitwinkelkeilriemen Optibelt WR, 11M

Optibelt | Keilriemen

Kompakter Weitwinkelkeilriemen (WR) aus Polyurethan mit Profil 11M sowie Rippen im 60°-Winkel, für höhere Leistungsübertragung bei hohen Geschwindigkeiten und beengten Platzverhältnissen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken