Menu
  • Produkte
  • Marken

Rollenkette JWIS®, DIN 8188, 3-fach

von IWIS   |   mehr Rollenketten

Drucken
Produktdetails
Hochleistungsrollenkette JWIS® (Premiumqualität) dreifach (triplex), amerikanische Bauart nach ISO 606 ANSI/DIN 8188, eignet sich als Antriebs- und Getriebekette sowie als Hub- und Förderkette.
Einsatzbereich
  • Anlagenbau
  • Maschinenbau
  • Fördertechnik
  • Antriebstechnik
  • Landmaschinen
  • Baumaschinen
  • Büromaschinen
  • Druckmaschinen
  • Textilmaschinen
  • Werkzeugmaschinen
  • Verpackungsmaschinen

Vorteile/Ausführungen
  • vorgereckt
  • hohe Dauerfestigkeit
  • hochwirksame Erstschmierung
  • überdurchschnittliche Lebensdauer
  • hervorragende Verschleißfestigkeit
  • eindeutig höhere Bruchkraft als die Norm
  • eingeschränkte Längentoleranzen bis 1/6 der DIN-Toleranz
  • wartungsfreundlich, leichtes und schnelles Zerlegen
  • längere Wartungsintervalle
  • weniger Stillstandzeiten
  • hohe Laufruhe
  • amerikanische Bauart = ANSI-Standard

Anwendungen/Hinweise
  • Qualitätssicherung durch ISO 9001

Material
  • Vergütungsstahl

Norm
  • DIN 8188
  • ISO 606 ANSI

Downloads

Für Sie interessant

Rollenketten
Zubehör
Steckglied/Feder Typ E, für JWIS®-Rollenkette, DIN 8188 | Rollenketten
angesehen
Steckglied/Feder Typ E, für JWIS®-Rollenkette, DIN 8188

IWIS Zubehör

Steckglied mit Federverschluss für JWIS®-Hochleistungsrollenkette (Premiumqualität) amerikanische Bauart nach ISO 606 ANSI/DIN 8188.

Rollenketten
Zubehör
Kröpfglied Typ L, für JWIS®-Rollenkette, DIN 8188 | Rollenketten
angesehen
Kröpfglied Typ L, für JWIS®-Rollenkette, DIN 8188

IWIS Zubehör

Gekröpftes Verschlussglied mit Splintverschluss, für JWIS®-Hochleistungsrollenkette (Premiumqualität) amerikanische Bauart nach ISO 606 ANSI/DIN 8188, zur Herstellung einer geschlossenen Kette mit ungerader Gliederzahl.

Rollenkette ELITE®, DIN 8187, 1-fach | Rollenketten
angesehen
Rollenkette ELITE®, DIN 8187, 1-fach

IWIS | Rollenketten

Präzisionsrollenkette ELITE® einfach (simplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, eignet sich als Antriebs- und Getriebekette sowie als Hub- und Förderkette.

Rollenkette ELITE®, DIN 8187, 2-fach | Rollenketten
angesehen
Rollenkette ELITE®, DIN 8187, 2-fach

IWIS | Rollenketten

Präzisionsrollenkette ELITE® zweifach (duplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, eignet sich als Antriebs- und Getriebekette sowie als Hub- und Förderkette.

Rollenkette ELITE®, DIN 8187, 3-fach | Rollenketten
angesehen
Rollenkette ELITE®, DIN 8187, 3-fach

IWIS | Rollenketten

Präzisionsrollenkette ELITE® dreifach (triplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, eignet sich als Antriebs- und Getriebekette sowie als Hub- und Förderkette.

Rollenkette JWIS®, DIN 8187, 1-fach | Rollenketten
angesehen
Rollenkette JWIS®, DIN 8187, 1-fach

IWIS | Rollenketten

Hochleistungsrollenkette JWIS® (Premiumqualität) einfach (simplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, eignet sich als Antriebs- und Getriebekette sowie als Hub- und Förderkette.

Rollenkette JWIS®, DIN 8187, 2-fach | Rollenketten
angesehen
Rollenkette JWIS®, DIN 8187, 2-fach

IWIS | Rollenketten

Hochleistungsrollenkette JWIS® (Premiumqualität) zweifach (duplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, eignet sich als Antriebs- und Getriebekette sowie als Hub- und Förderkette.

Rollenkette JWIS®, DIN 8187, 3-fach | Rollenketten
angesehen
Rollenkette JWIS®, DIN 8187, 3-fach

IWIS | Rollenketten

Hochleistungsrollenkette JWIS® (Premiumqualität) dreifach (triplex) europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, eignet sich als Antriebs- und Getriebekette sowie als Hub- und Förderkette.

Rollenkette Economy, DIN 8187, 1-fach | Rollenketten
angesehen
Rollenkette Economy, DIN 8187, 1-fach

Rollenketten

Rollenkette Economy einfach (simplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, eignet sich als Antriebs-, Hub- und Förderkette.

Rollenkette Economy, DIN 8187, 2-fach | Rollenketten
angesehen
Rollenkette Economy, DIN 8187, 2-fach

Rollenketten

Rollenkette Economy zweifach (duplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, eignet sich als Antriebs-, Hub- und Förderkette.

Rollenkette Economy, DIN 8187, 3-fach | Rollenketten
angesehen
Rollenkette Economy, DIN 8187, 3-fach

Rollenketten

Rollenkette Economy dreifach (triplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, eignet sich als Antriebs-, Hub- und Förderkette.

Rollenkette ELITE®, DIN 8188, 1-fach | Rollenketten
angesehen
Rollenkette ELITE®, DIN 8188, 1-fach

IWIS | Rollenketten

Präzisionsrollenkette ELITE® einfach (simplex), amerikanische Bauart nach ISO 606 ANSI/DIN 8188, eignet sich als Antriebs- und Getriebekette sowie als Hub- und Förderkette.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.
Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken
Entdecken Sie 542 starke Marken