Menu

Kröpfglied Typ L, für JWIS®-CF, b.dry-Edelstahl-Rollenkette, DIN 8187

von Iwis   |   mehr Korrosionsgeschützte Rollenketten

Drucken
Gekröpftes Verschlussglied mit Splintverschluss, für wartungsfreie JWIS®-b.dry-Niro-Rollenkette, europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, zur Herstellung einer geschlossenen Kette mit ungerader Gliederzahl.
Vorteile/Ausführungen
  • Sicherung durch Splint
  • 1-fach (simplex)
  • 2-fach (duplex)

Anwendungen/Hinweise
  • richtige Montage: Splint vollständig um den Bolzen biegen
  • Verminderung der Kettenbruchkraft um ca. 20 % beim Einbau von gekröpften Gliedern

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–100 °C bis +200 °C

Material
  • Edelstahl, extrem korrosionsbeständig (CF-corrosion free)

Zertifizierungen

b.dryEinfach Nachhaltiger


Begründung Nachhaltigkeit
b.dry-Produkte laufen komplett trocken, sind dabei trotzdem verschleißfester, korrosionsbeständiger, bruchfester und von deutlich längerer Lebensdauer als vergleichbare Ketten – das spart Energie und Rohstoffe.

Downloads

Für Sie interessant

Edelstahl-Rollenkette JWIS® CF, b.dry, DIN 8187, 1-fach | Korrosionsgeschützte Rollenketten
angesehen
Gekauft
Edelstahl-Rollenkette JWIS® CF, b.dry, DIN 8187, 1-fach

Iwis Zubehör von

Trockene, rostfreie b.dry-Rollenkette JWIS® aus rost- und wartungsfreiem CF-Edelstahl, einfach (simplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187 mit Hochleistungsgelenk, perfekt für Anwendungen in aggressiven, sauren und basischen Umgebungen oder wo eine Nachschmierung unerw...

Edelstahl-Rollenkette JWIS® CF, b.dry, DIN 8187, 2-fach | Korrosionsgeschützte Rollenketten
angesehen
Gekauft
Edelstahl-Rollenkette JWIS® CF, b.dry, DIN 8187, 2-fach

Iwis Zubehör von

Trockene, rostfreie b.dry-Rollenkette JWIS® aus rost- und wartungsfreiem CF-Edelstahl, einfach (simplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187 mit Hochleistungsgelenk, perfekt für Anwendungen in aggressiven, sauren und basischen Umgebungen oder wo eine Nachschmierung unerw...

Steckglied/Feder Typ E, für JWIS®-CF, b.dry-Edelstahl-Rollenkette, DIN 8187 | Korrosionsgeschützte Rollenketten
angesehen
Gekauft
Steckglied/Feder Typ E, für JWIS®-CF, b.dry-Edelstahl-Rollenkette, DIN 8187

Iwis | Korrosionsgeschützte Rollenketten

Steckglied mit Federverschluss für wartungsfreie JWIS®-b.dry-Niro-Rollenkette, europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187.

Doppelkröpfglied Typ C, für JWIS®-CF, b.dry-Edelstahl-Rollenkette, DIN 8187 | Korrosionsgeschützte Rollenketten
angesehen
Gekauft
Doppelkröpfglied Typ C, für JWIS®-CF, b.dry-Edelstahl-Rollenkette, DIN 8187

Iwis | Korrosionsgeschützte Rollenketten

Gekröpftes Doppelglied für wartungsfreie JWIS®-b.dry-Niro-Rollenkette, europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187.

Außenglied Typ A, für JWIS®-CF, b.dry-Edelstahl-Rollenkette, DIN 8187 | Korrosionsgeschützte Rollenketten
angesehen
Gekauft
Außenglied Typ A, für JWIS®-CF, b.dry-Edelstahl-Rollenkette, DIN 8187

Iwis | Korrosionsgeschützte Rollenketten

Außenglied für wartungsfreie JWIS®-b.dry-Niro-Rollenketten, europäische Bauart nach ISO 606BS/DIN 8187, verwendbar als gerades Verschlussglied für Reparaturen oder zur Herstellung endloser Ketten.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken