Menu

Präzisions-Wellengelenk DIN 808, Baureihe 0.600.4, einfach

von Elbe Elso   |   mehr Wellengelenke

Drucken
Nadelgelagertes Präzisions-Wellengelenk für präzise Kraftübertragung bei hoher Drehzahl.
Einsatzbereich
  • Anlagenbau
  • Maschinenbau
  • Automatisierung

Vorteile/Ausführungen
  • wartungsfrei
  • geeignet für Dauerbetrieb
  • mit abgedichtetem Nadellager
  • mit Spezial-Wälzlagerfett geschmiert
  • gehärtete und geschliffene Gelenkkreuzzapfen

Anwendungen/Hinweise
  • Belastung auf Zug und Druck
  • Lebensdauerberechnung möglich

Technische Daten
  • Passung B
H7
  • Beugungswinkel max.
45°
  • Drehzahl max.
5.000 min-1

Material
  • Stahl

Downloads

Für Sie interessant

Präzisions-Wellengelenk DIN 808, Baureihe 0.600.3, doppelt | Wellengelenke
angesehen
Gekauft
Präzisions-Wellengelenk DIN 808, Baureihe 0.600.3, doppelt

Elbe Elso | Wellengelenke

Nadelgelagertes, doppeltes Präzisions-Wellengelenk für präzise Kraftübertragung bei hoher Drehzahl.

Kreuz-Wellengelenk DIN 808, Baureihe 0.700.4, einfach | Wellengelenke
angesehen
Gekauft
Kreuz-Wellengelenk DIN 808, Baureihe 0.700.4, einfach

Elbe Elso | Wellengelenke

Gleitgelagertes Kreuz-Wellengelenk für präzise Kraftübertragung bei langsam laufenden Antrieben.

Kreuz-Wellengelenk DIN 808, Baureihe 0.700.3, doppelt | Wellengelenke
angesehen
Gekauft
Kreuz-Wellengelenk DIN 808, Baureihe 0.700.3, doppelt

Elbe Elso | Wellengelenke

Gleitgelagertes Kreuz-Wellengelenk für präzise Kraftübertragung bei langsam laufenden Antrieben.

Kugel-Wellengelenk, Baureihe 0.800.4, einfach, Normalbohrung | Wellengelenke
angesehen
Gekauft
Kugel-Wellengelenk, Baureihe 0.800.4, einfach, Normalbohrung

Elbe Elso | Wellengelenke

Gleitgelagertes Kugel-Wellengelenk für präzise Kraftübertragung bei niedriger Drehzahl.

Kugel-Wellengelenk, Baureihe 0.800.4, einfach, mit Nut | Wellengelenke
angesehen
Gekauft
Kugel-Wellengelenk, Baureihe 0.800.4, einfach, mit Nut

Elbe Elso | Wellengelenke

Gleitgelagertes Kugel-Wellengelenk für präzise Kraftübertragung bei niedrigen Drehzahlen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken