Menu

Axialgelenk, Stahl

mehr Kugelgelenke

Drucken
Verbindungs- und Führungselement für bewegliche Teile mit linearer Kraftübertragung.
Einsatzbereich
  • Automobil- und Bahnindustrie
  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Land- und Baumaschinen

Vorteile/Ausführungen
  • ähnlich DIN 71802 demontierbar

Anwendungen/Hinweise
  • Mit Schlüsselfläche am Kugelzapfen
  • Auszugskraft des Zapfens aus der Pfanne je nach Baugröße zwischen min. 30 und min. 100N

Technische Daten
  • Mindestzugfestigkeit Kugelzapfen RM =
600 N/mm²
  • Mindestzugfestigkeit Kugelpfanne RM =
500 N/mm²
  • Passung d1
H9 / h9
  • Toleranz a und l3
±0,3 mm
  • Schwenkbereich
±18º

Material
  • galvanisch verzinkter Stahl, weiß
  • Sprengring in Edelstahl

Downloads
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken