Menu

Gabelkopf mit Innengewinde, Stahl

mehr Gabelgelenke

Drucken
Verbindungs- und Führungselement für einfache Bewegungsabläufe, wie dem linearen Ziehen und Schieben oder einem Achsversatzausgleich.
Einsatzbereich
  • Automobil- und Bahnindustrie
  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Land- und Baumaschinen

Vorteile/Ausführungen
  • Ausführungen in metrisches Rechts- oder Linksgewinde
  • vielseitige Kombinationen
  • leicht zu demontieren
  • korrosionsgeschützt
  • wartungsfrei

Anwendungen/Hinweise
  • Normteil
  • X in diesem Bereich ist b1 einzuhalten
  • Anschlussmaße nach DIN ISO 8140
  • Cetop RP102P (ausgenommen Außenform)
  • einsetzbar für einfache, lineare und hohe Belastungen

Technische Daten
  • Passung Ausnehmung a1
nach DIN 178
  • Passung b2 bis Größe 10 x 20
B13
  • Toleranz a2 bis Größe 16 x 64
+0,3/–0,16 mm
  • Toleranz a2 ab Größe 18 x 36
+0,5/–0,20 mm
  • Toleranz l2 bis Größe 6 x 12
±0,3 mm
  • Toleranz l2 ab Größe 6 x 24
±0,4 mm
  • Toleranz l3 bis Größe 16 x 64
±0,2 mm
  • Toleranz l3 ab Größe 18 x 36
±0,3 mm
  • Toleranz b2 ab Größe 10 x 40
+0,7/+0,15 mm
  • r = Radius oder 45º - Fase ca.
0,5 mm

Material
  • galvanisch verzinkter Stahl 1.0718 (11SMnPb30+C), weiß

DIN 71752


Downloads

Für Sie interessant

Gabelgelenke
Zubehör
Gabelkopfgegenstück | Gabelgelenke
angesehen
Gekauft
Gabelkopfgegenstück

Zubehör

Gabelkopfgegenstück aus Stahl, verzinkt mit einem Innengewinde.

Gabelgelenke
Zubehör
Federklappbolzen | Gabelgelenke
angesehen
Gekauft
Federklappbolzen

Zubehör

Gemeinsam mit Gabelkopf bildet das Verbindungselement ein Gabelgelenk.

Gabelgelenke
Zubehör
Splintbolzen DIN 1434, mit Scheibe und Splint, Stahl | Gabelgelenke
angesehen
Gekauft
Splintbolzen DIN 1434, mit Scheibe und Splint, Stahl

Zubehör

Verbindungselement passend zu einem Gabelkopf.

Gabelgelenke
Zubehör
Splintbolzen DIN 1434, Stahl | Gabelgelenke
angesehen
Gekauft
Splintbolzen DIN 1434, Stahl

Zubehör

Verbindungselement passend zu einem Gabelkopf.

Gabelgelenke
Zubehör von
Gabelkopfgegenstück | Gabelgelenke
angesehen
Gekauft
Gabelkopfgegenstück

Zubehör von

Gabelkopfgegenstück aus Stahl, verzinkt mit einem Innengewinde.

Gabelgelenke
Zubehör von
Federklappbolzen | Gabelgelenke
angesehen
Gekauft
Federklappbolzen

Zubehör von

Gemeinsam mit Gabelkopf bildet das Verbindungselement ein Gabelgelenk.

Gabelkopf mit Innengewinde, Edelstahl | Gabelgelenke
angesehen
Gekauft
Gabelkopf mit Innengewinde, Edelstahl

Gabelgelenke

Gabelkopf mit Absicherung durch Splintbolzen mit Scheibe und Splint.

Gabelkopf mit Außengewinde, Stahl | Gabelgelenke
angesehen
Gekauft
Gabelkopf mit Außengewinde, Stahl

Gabelgelenke

Gabelkopf mit rechtsgängigem Gewinde, Absicherung durch Splintbolzen mit Scheibe und Splint (Wellensicherung).

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken