Menu

Splintbolzen DIN 1434, mit Scheibe und Splint, Stahl

mehr Gabelgelenke

Drucken
Verbindungselement passend zu einem Gabelkopf.
Einsatzbereich
  • metallverarbeitende Betriebe
  • Werkzeugbau
  • Gerätebau

Vorteile/Ausführungen
  • korrosionsgeschützt
  • Scheibe nach DIN 125

Technische Daten
  • Passung d1
h11
  • Passung l1
js15
  • Passung d2
h14
  • Passung d3
H14
  • Passung k
js14
  • Toleranz l2
±0,5 mm

Material
  • galvanisch verzinkter Stahl 1.0718 (11SMnPb30+C), weiß

Lieferumfang
  • bis Ø 28 mit Splint DIN 94 und Scheibe DIN 125 Form A
  • ab Ø 30 mit Splint DIN 94

Downloads

Für Sie interessant

Gabelgelenke
Zubehör von
Gabelkopf mit Außengewinde, Stahl | Gabelgelenke
angesehen
Gekauft
Gabelkopf mit Außengewinde, Stahl

Zubehör von

Gabelkopf mit rechtsgängigem Gewinde, Absicherung durch Splintbolzen mit Scheibe und Splint (Wellensicherung).

Gabelgelenke
Zubehör von
Gabelkopf mit Innengewinde, Stahl | Gabelgelenke
angesehen
Gekauft
Gabelkopf mit Innengewinde, Stahl

Zubehör von

Verbindungs- und Führungselement für einfache Bewegungsabläufe, wie dem linearen Ziehen und Schieben oder einem Achsversatzausgleich.

Splintbolzen DIN 1434, mit Scheibe und Splint, Edelstahl | Gabelgelenke
angesehen
Gekauft
Splintbolzen DIN 1434, mit Scheibe und Splint, Edelstahl

Gabelgelenke

Verbindungselement passend zu einem Gabelkopf.

Splintbolzen DIN 1434, Stahl | Gabelgelenke
angesehen
Gekauft
Splintbolzen DIN 1434, Stahl

Gabelgelenke

Verbindungselement passend zu einem Gabelkopf.

Splintbolzen DIN 1434, Edelstahl | Gabelgelenke
angesehen
Gekauft
Splintbolzen DIN 1434, Edelstahl

Gabelgelenke

Verbindungselement passend zu einem Gabelkopf.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken