Menu

Kugelknopf DIN 319 C mit Pressstoffgewinde, Duroplast, schwarz

mehr Griffe

Drucken
Bedienelement in schwarzer Farbe für einen großen Anwendungsbereich.
Einsatzbereich
  • Gerätebau
  • Möbelgriff
  • Garderobe
  • Werkstätten
  • Maschinenbau

Vorteile/Ausführungen
  • gutes Handling durch ergonomische Form
  • schnell und einfach zu montieren
  • Knöpfe sind nahtlos und poliert

Anwendungen/Hinweise
  • Farbe schwarz ähnlich RAL 9005

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit max.
110 ºC

Material
  • Kunststoff, Duroplast PF 31

DIN 319 C


Downloads

Für Sie interessant

Hebel
Zubehör von
Spannhebel verstellbar, mit Innengewinde, Stahl | Hebel
angesehen
Gekauft
Spannhebel verstellbar, mit Innengewinde, Stahl

Halder Normalien Zubehör von

Verstellbarer Schalthebel mit Gewinde als Bedienelement für den Maschinenbau.

Hebel
Zubehör von
Spannhebel verstellbar, mit Gewindestift, Stahl | Hebel
angesehen
Gekauft
Spannhebel verstellbar, mit Gewindestift, Stahl

Halder Normalien Zubehör von

Verstellbarer Schalthebel mit Gewindestift als Bedienelement für den Maschinenbau.

Hebel
Zubehör von
Spannhebel mit Innengewinde, Stahl | Hebel
angesehen
Gekauft
Spannhebel mit Innengewinde, Stahl

Halder Normalien Zubehör von

Schalthebel mit Gewinde als Bedienelement für den Maschinenbau.

Hebel
Zubehör von
Spannhebel mit glatter Bohrung, Stahl | Hebel
angesehen
Gekauft
Spannhebel mit glatter Bohrung, Stahl

Halder Normalien Zubehör von

Schalthebel mit glatter Bohrung als Bedienelement für den Maschinenbau.

Hebel
Zubehör von
Spannhebel verstellbar, mit Gewindestift, Edelstahl | Hebel
angesehen
Gekauft
Spannhebel verstellbar, mit Gewindestift, Edelstahl

Halder Normalien Zubehör von

Verstellbarer Schalthebel mit Gewindestift als Bedienelement für den Maschinenbau.

Kugelknopf DIN 319 C mit Pressstoffgewinde, Duroplast, rot | Griffe
angesehen
Gekauft
Kugelknopf DIN 319 C mit Pressstoffgewinde, Duroplast, rot

Halder Normalien | Griffe

Bedienelement in roter Farbe für einen großen Anwendungsbereich.

Kugelknopf DIN 319 E mit Gewindebuchse, Duroplast, rot | Griffe
angesehen
Gekauft
Kugelknopf DIN 319 E mit Gewindebuchse, Duroplast, rot

Halder Normalien | Griffe

Bedienelement in roter Farbe mit Gewindebuchse für einen großen Anwendungsbereich.

Kugelknopf DIN 319 E mit Gewindebuchse, Duroplast, schwarz | Griffe
angesehen
Gekauft
Kugelknopf DIN 319 E mit Gewindebuchse, Duroplast, schwarz

Griffe

Bedienelement in schwarzer Farbe mit Gewindebuchse für einen großen Anwendungsbereich.

Kugelknopf DIN 319 M mit konischer Bohrung, Duroplast | Griffe
angesehen
Gekauft
Kugelknopf DIN 319 M mit konischer Bohrung, Duroplast

Griffe

Kugelknopf mit konischer Bohrung zum Aufschlagen, als Bedienelement für den Maschinenbau.

Kugelknopf, DIN 319 C, Stahl | Griffe
angesehen
Gekauft
Kugelknopf, DIN 319 C, Stahl

Halder Normalien | Griffe

Bedienelement für einen großen Anwendungsbereich, hauptsächlich im Metallbereich.

Kugelknopf, DIN 319 C, Edelstahl | Griffe
angesehen
Gekauft
Kugelknopf, DIN 319 C, Edelstahl

Halder Normalien | Griffe

Bedienelement für einen großen Anwendungsbereich, hauptsächlich im Metallbereich.

Kugelknopf, DIN 319 C, Aluminium | Griffe
angesehen
Gekauft
Kugelknopf, DIN 319 C, Aluminium

Halder Normalien | Griffe

Bedienelement für einen großen Anwendungsbereich, hauptsächlich im Metallbereich.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken