Menu

Kreuzgriffschraube DIN 6335, Duroplast/Stahl, Gewindestift

mehr Griffe

Drucken
Handgriff mit verzinktem Gewindestift als Bedienelement für den Maschinenbau.
Einsatzbereich
  • Werkstätten
  • Gerätebau
  • Maschinenbau

Vorteile/Ausführungen
  • gutes Handling durch ergonomische Form
  • rostfrei
  • stabile Schraubverbindung
  • Griffoberfläche glänzend

Material
  • Griffkörper aus schwarzem Kunststoff, Duroplast PF 31
  • Gewindestift aus verzinktem Stahl

DIN 6335


Downloads

Für Sie interessant

Kreuzgriff DIN 6335, Grauguss, Sackloch | Griffe
angesehen
Gekauft
Kreuzgriff DIN 6335, Grauguss, Sackloch

Halder Normalien | Griffe

Handgriff mit glattem Sackloch oder Gewinde-Sackloch als Bedienelement für den Maschinenbau.

Kreuzgriff DIN 6335, Grauguss, Innengewinde | Griffe
angesehen
Gekauft
Kreuzgriff DIN 6335, Grauguss, Innengewinde

Halder Normalien | Griffe

Handgriff mit glattem Sackloch oder Gewinde-Sackloch als Bedienelement für den Maschinenbau.

Kreuzgriff DIN 6335, Grauguss, Innengewinde, aufgebohrt | Griffe
angesehen
Gekauft
Kreuzgriff DIN 6335, Grauguss, Innengewinde, aufgebohrt

Halder Normalien | Griffe

Handgriff aus Grauguss mit aufgebohrtem Gewinde als Bedienelement für den Maschinenbau.

Kreuzgriff DIN 6335, Grauguss, Durchgangsbohrung | Griffe
angesehen
Gekauft
Kreuzgriff DIN 6335, Grauguss, Durchgangsbohrung

Halder Normalien | Griffe

Handgriff aus Grauguss mit Durchgangsbohrung als Bedienelement für den Maschinenbau.

Kreuzgriff DIN 6335, Grauguss kunststoffbeschichtet, Innengewinde | Griffe
angesehen
Gekauft
Kreuzgriff DIN 6335, Grauguss kunststoffbeschichtet, Innengewinde

Halder Normalien | Griffe

Handgriff aus Grauguss kunststoffbeschichtet mit Innengewinde als Bedienelement für den Maschinenbau.

Kreuzgriff DIN 6335, Grauguss kunststoffbeschichtet, Sackloch | Griffe
angesehen
Gekauft
Kreuzgriff DIN 6335, Grauguss kunststoffbeschichtet, Sackloch

Halder Normalien | Griffe

Handgriff aus Grauguss kunststoffbeschichtet mit Sackloch als Bedienelement für den Maschinenbau.

Kreuzgriff DIN 6335, Aluminium poliert, Sackloch | Griffe
angesehen
Gekauft
Kreuzgriff DIN 6335, Aluminium poliert, Sackloch

Halder Normalien | Griffe

Handgriff aus Aluminium mit polierter Oberfläche und Sackloch als Bedienelement für den Maschinenbau.

Kreuzgriff DIN 6335, Aluminium poliert, Innengewinde | Griffe
angesehen
Gekauft
Kreuzgriff DIN 6335, Aluminium poliert, Innengewinde

Halder Normalien | Griffe

Handgriff aus Aluminium mit polierter Oberfläche und Innengewinde als Bedienelement für den Maschinenbau.

Kreuzgriff DIN 6335, Aluminium poliert, Innengewinde, aufgebohrt | Griffe
angesehen
Gekauft
Kreuzgriff DIN 6335, Aluminium poliert, Innengewinde, aufgebohrt

Halder Normalien | Griffe

Handgriff aus Aluminium mit polierter Oberfläche und aufgebohrtem Innengewinde als Bedienelement für den Maschinenbau.

Kreuzgriff DIN 6335, Aluminium unpoliert, Sackloch | Griffe
angesehen
Gekauft
Kreuzgriff DIN 6335, Aluminium unpoliert, Sackloch

Halder Normalien | Griffe

Handgriff aus Aluminium mit unpolierter Oberfläche und Sackloch als Bedienelement für den Maschinenbau.

Kreuzgriff DIN 6335, Aluminium unpoliert, Innengewinde | Griffe
angesehen
Gekauft
Kreuzgriff DIN 6335, Aluminium unpoliert, Innengewinde

Halder Normalien | Griffe

Handgriff aus Aluminium mit unpolierter Oberfläche und Innengewinde als Bedienelement für den Maschinenbau.

Kreuzgriff DIN 6335, Aluminium unpoliert, Innengewinde, aufgebohrt | Griffe
angesehen
Gekauft
Kreuzgriff DIN 6335, Aluminium unpoliert, Innengewinde, aufgebohrt

Halder Normalien | Griffe

Handgriff aus Aluminium mit unpolierter Oberfläche und aufgebohrtem Innengewinde als Bedienelement für den Maschinenbau.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken