Aufgrund neuer Baustoffe und Technologien können Baustellen heutzutage auch im Winter betrieben werden. Aus diesem Grund ist es umso wichtiger, zu wissen, was Sie bei Winterbaustellen beachten sollten, um sicher und komfortabel arbeiten zu können. Haberkorn bietet Produkte, mit denen Sie gut geschützt und gesund durch den Winter kommen.
Ejendals | Kälteschutzhandschuhe
Vollständig gefütterter Synthetikleder-Handschuh, der die Hände im Winter dank der wasserabweisenden Membran trocken hält. Schutzkategorie II
KÜBLER Workwear | Arbeitsjacken
Winddichte, wasserabweisende und atmungsaktive Winterjacke mit Stretch-Ärmelbündchen und Reflex-Elementen für gute Sichtbarkeit. Die Jacke ist gefüttert und die Sturmkapuze abtrennbar. Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen sorgen für mehr Bewegungsfreihei...
Planam Arbeitsschutz | Arbeitshosen
Atmungsaktive, wasser- und winddichte Winterhose mit allen Taschen und Funktionen einer Arbeitshose.
Dunlop | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel
PU-Thermostiefel in Signalfarbe Orange mit garantiertem Kälteschutz bis –50 °C, nach EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC. Die ideale Lösung für kalte Bedingungen wie z. B. in Kühl- und Gefrierhäusern.
Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Gefütterter Sicherheitsstiefel aus robustem, widerstandsfähigem Rindsleder. Mit geschlossener Lasche, Stahlkappe und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC.
Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge
Langlebige Gummiwabenmatte als optimale Lösung für den Außenbereich. Durch die großen Löcher (Ø 25 mm) kann selbst Schnee hindurchgelangen, die hohen Noppen auf der Unterseite gewährleisten optimalen Wasserablauf unter der Matte.
Rothenberger | Bitumenkocher, Flämmer
Kraftvolles, stabiles Flämmerset zum Trocknen, Anheizen, Auftauen und Flämmen. Ideal für Bedachungs- und Asphaltierarbeiten.
Biemmedue Arcotherm | Heizgeräte
Kompakter, sicherer und geräuscharmer Heizlüfter mit eingebautem Sicherheitsthermostat mit manueller Rückstellung für alle Umgebungen, in denen Diesel, Methan und LPG nicht verwendet werden können. Effizient und praktisch, bietet sofortige Wärme in kleinen und mittleren Industrie...
Biemmedue Arcotherm | Heizgeräte
Befeuerte Gasheizgeräte für Propan- bzw. Butangas zum Trocknen von Baustellen und Heizen von Werkstätten, Gewächshäusern und belüfteten Räumen. Serienmäßig mit 1-Flaschen-Anschluss, Schlauchbruchsicherung und verstellbarem Gasdruckregler.
Biemmedue Arcotherm | Heizgeräte
Sehr leiser, mobiler Öl-Heizlüfter ohne Abgase für das Heizen und Trocknen von Baustellen, Werkstätten, Gewächs- und Blumenhäusern. Als Zelt- oder Hallenheizung geeignet, die warme Luft wird dann mit hochwertigen Schläuchen ins Gebäudeinnere transportiert.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Gitter
Stabile Absturzsicherung mit noch höherer Sicherheit und Sichtbarkeit in Verwendung mit TL-Fußplatten als mobile Baustellenabsicherung. 80 % bessere Reflexion des Scheinwerferlichts in der Längsführung durch das wellenförmige Oberflächenprofil.
Soudal | PU-Schäume und Zubehör
Gebrauchsfertiger, selbstexpandierender Polyurethanschaum, geeignet für die Verarbeitung bei tiefen Temperaturen mit ausgezeichneter Formstabilität zum Dämmen, Isolieren, Befestigen und Ausfüllen.