Hände optimal schützen

Optimaler Schutz für Ihre Hände
Der richtige Handschuh macht den Unterschied

Die Hände sind die wertvollsten Werkzeuge des Menschen. Für berufliche Tätigkeiten, bei denen die Gefahr von Verletzungen der Hände besteht, müssen Arbeitgeber ihren Mitarbeitern zweckentsprechenden Hand- und Armschutz zur Verfügung stellen.

Produkte im Fokus


Schnittschutzhandschuh Blade X3 H-Plus mit Noppen | Schnittschutzhandschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Schnittschutzhandschuhe

Spezialfaser-Strickhandschuh mit Nitrilschaum-Beschichtung und Noppen aus Nitril. Atmungsaktiver Handrücken für besonderen Tragekomfort, hervorr...

Detailansicht

Montagehandschuh Ruby H-Plus mit Noppen | Montagehandschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Montagehandschuhe

Roter Polyester-Feinstrickhandschuh mit schwarzer Nitrilschaum-Beschichtung. Universalhandschuh mit Strickbund, mit hervorragendem Tastgefühl un...

Detailansicht

Montagehandschuh LeikaFlex H-Plus 1466 | Montagehandschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Montagehandschuhe

Nitrilschaum beschichteter Handschuh mit hervorragendem Tastgefühl und exzellenter Beweglichkeit, sehr gut für Präzisionsarbeiten geeignet. Schu...

Detailansicht

Montagehandschuh LeikaFlex H-Plus 1467 mit Noppen | Montagehandschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Montagehandschuhe

Nitrilschaum beschichteter Handschuh mit hervorragendem Tastgefühl und Beweglichkeit, optimale Griffigkeit durch Nitril-Noppen. Schutzkategorie

Detailansicht

Montagehandschuh H-Plus IH ESD,<br>Innenhandbeschichtung | Montagehandschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Montagehandschuhe

Feinfühliger Handschuh zum Schutz vor elektrostatischen Entladungen, mit Innenhandbeschichtung (erhöht die Griffigkeit und verhindert die Übertr...

Detailansicht

Montagehandschuh H-Plus FK ESD,<br>Fingerkuppenbeschichtung | Montagehandschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Montagehandschuhe

Feinfühliger Handschuh zum Schutz vor elektrostatischen Entladungen, mit beschichteten Fingerkuppen (erhöht die Griffigkeit und verhindert die Ü...

Detailansicht

So schützen Sie Ihre Hände optimal

Die Hand ist der am häufigsten betroffene Körperteil bei Arbeitsunfällen.
Haberkorn bietet ein großes Angebot an hochwertigen Handschuhen, die Ihre Hände optimal schützen.

Die richtige Auswahl von Handschuhen

Die richtige Auswahl von Handschuhen

Je nach Anwendungsbereich sollten unterschiedliche Kriterien beachtet werden.

Montagehandschuhe:
Sie sind die am häufigsten angewendeten Handschuhe in Industrie und Bau. Im Trend liegen Montagehandschuhe mit Beschichtungen aus Polyurethan (PU), Nitrilschaum, glattem Nitril oder schrumpfgerautem Latex. Aber warum eigentlich?

Polyurethan:
Das Material ist sehr dünn, wodurch sich ein gutes Tastgefühl ergibt. Auch preislich gesehen ist dieses Material attraktiv.

Nitrilschaum
: Das sehr weiche Material verspricht hohen Tragekomfort und Atmungsaktivität.

Nitril glatt:
Dieses Material besticht dadurch, dass es wasserdicht und teils auch beständig gegen Öle, Fette und Kühlschmiermittel ist.

Latex schrumpfgeraut
: Mit diesem Material behalten Sie beste Griffigkeit bei glatten oder feuchten Oberflächen und Komfort bei rauen Arbeitsmaterialien.
Weitere Details zur Auswahl von Montagehandschuhen, sowie Auswahlkriterien für Schnittschutzhandschuhen finden Sie hier.
Neufassung der Normen EN ISO 374-2016 und EN 388-2016

Neufassung der Normen EN ISO 374-2016 und EN 388-2016

Die Normen EN 374 und EN 388 wurden überarbeitet und aktualisiert.

Die EN 374 definiert die Anforderungen für Schutzhandschuhe, die für den Umgang mit Chemikalien verwendet werden. Diese Norm wurde grundlegend überarbeitet und erneuert.

Alle Informationen zu den Änderungen finden Sie hier.

In der neuen EN 388:2016 wurde größter Wert auf die Praxisnähe für die Anwender gelegt, weshalb vor allem auch technologische Verbesserungen der Produkte berücksichtigt wurden.

Lesen Sie hier alle genauen Informationen zu den Änderungen.
Innovationen im Handschutz

Innovationen im Handschutz

​Schnittschutzhandschuh Blade X3 H-Plus
Ein Spezialfaser-Strickhandschuh mit Nitrilschaum-Beschichtung und Noppen aus Nitril. Der atmungsaktive Handrücken bietet besonderen Tragekomfort.

Montagehandschuh Ruby H-Plus
Ein Polyester-Feinstrickhandschuh mit Nitrilschaum-Beschichtung und Noppen aus Nitril. Der rote Handschuh bietet ein hervorragendes Tastgefühl und gute Beweglichkeit.

Fordern Sie hier Ihr kostenloses Muster an!

Weitere Top-Produkte


Montagehandschuh TEGERA® 8800 INFINITY™ | Montagehandschuhe

mehr von Ejendals | mehr Montagehandschuhe

Synthetikhandschuh mit öl- und fettresistenter, Nitril-beschichteter Innenhand (Nitril/wasserbasiertes PU). Der Handschuh bietet sehr guten Schu...

Detailansicht

Montagehandschuh TEGERA® 8804 INFINITY™ | Montagehandschuhe

mehr von Ejendals | mehr Montagehandschuhe

Wasserdichter, vollständig beschichteter Synthetikhandschuh (Nitril, Nitrilschaum/wasserbasiertes PU) mit Resistenz gegen Öle und Fette. Der Han...

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh TEGERA® 8808 INFINITY™ | Schnittschutzhandschuhe

mehr von Ejendals | mehr Schnittschutzhandschuhe

Zu drei Vierteln beschichteter Synthetikhandschuh (Nitril, Nitrilschaum/wasserbasiertes PU) mit Resistenz gegen Öle und Fette. Der Handschuh ver...

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh Vantage® 70-750 | Schnittschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Schnittschutzhandschuhe

Hochwertiger, robuster Schnittschutz durch moderne Technologie. Besonders leicht, schützt auch vor Hitze und Schmelzmetallspritzern. Schutzkateg...

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-630 | Schnittschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Schnittschutzhandschuhe

Hohe Schnittfestigkeit, ausgezeichnete Flexibilität und Passform, sehr hohe Fingerfertigkeit, lange Haltbarkeit. Schutzkategorie II

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-518 | Schnittschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Schnittschutzhandschuhe

Extrem leichter Schnittschutzhandschuh mit sehr guter Fingerbeweglichkeit, maßgeschneiderte Passform. Schutzkategorie II

Detailansicht