Aktionen, Neuheiten und interessante Themen aus dem Bereich Werkzeuge, Betriebseinrichtungen

Regelmäßig informieren wir in unserem „Aktuell“ über Aktionen und Neuheiten aus den Sortimenten. Viele Produkte und Informationen, die in der Printausgabe zu finden sind, sowie noch einiges mehr haben wir auch hier für Sie zusammengefasst.

3M™ Cubitron™ II – von Haien lernen

3M™ Cubitron™ II – von Haien lernen

Haie besitzen mehrere Zahnreihen, die regelmäßig nachwachsen und dem berühmten Knorpelfisch eines der effizientesten Gebisse der Natur bescheren. An die Reihen dieser Haizähne erinnern die Keramikpyramiden von 3M™ Cubitron™ II: Perfekt gleichförmig und extrem scharf ermöglichen sie ein neuartiges Schleifmittel mit einzigartigem Biss.

Die präzisionsgeformten, einheitlichen Schleifkörner von 3M™ Cubitron™ II werden durch ein elektrostatisches Verfahren gleichmäßig verteilt und einheitlich ausgerichtet. Sie dringen alle mit gleicher Intensität in die Oberfläche ein. Das Ergebnis sind maximale Abtragsraten, ein perfektes Oberflächenfinish und niedrigere Schleiftemperaturen bzw. ein geringerer Materialverzug.

Starten Sie mit Cubitron™ II in eine neue Epoche der Schleiftechnologie, die Schnelligkeit, Lebensdauer und Beständigkeit neu definiert.

Produkte zu Cubitron™

Aktion
Fächerschleifscheibe Cubitron™ II 967A, für Stahl/Edelstahl | Schleifmittel gebunden
angesehen
Fächerschleifscheibe Cubitron™ II 967A, für Stahl/Edelstahl

3M | Schleifmittel gebunden

Speziell für den Einsatz auf Edelstahl, Carbonstahl, Aluminium und Buntmetall. Die Abtragsraten halten sich über den gesamten Einsatzzeitraum konstant auf einem sehr hohen Niveau.

Trennscheibe für Stahl/Edelstahl | Schleifmittel gebunden
angesehen
Trennscheibe für Stahl/Edelstahl

3M | Schleifmittel gebunden

Speziell für den Einsatz auf Edelstahl und Normalstahl. Durch die Cubitron™ II Präzisionsschleifkörner ergeben sich eine längere Standzeit und ein erhöhter Materialabtrag, bei deutlich weniger Anpressdruck.

Schruppscheibe 2. Generation für Stahl/Edelstahl | Schleifmittel gebunden
angesehen
Schruppscheibe 2. Generation für Stahl/Edelstahl

3M | Schleifmittel gebunden

Durch die Einbindung von sehr scharfem 3M™-Präzisionskorn ermöglicht diese Schruppscheibe höchsten Materialabtrag mit reduziertem Kraftaufwand. Die 2. Generation bietet erhöhte Standzeit.

Hochleistungs-Fiberscheibe 982C, für Stahl | Schleifmittel flexibel
angesehen
Hochleistungs-Fiberscheibe 982C, für Stahl

3M | Schleifmittel flexibel

Schleifprozess bis zu 30 % schneller und 4-fach höhere Standzeit. Extreme Abtragsleistung bei guter Rautiefe/-struktur.

Mit Martor sicher schneiden

Mit Martor sicher schneiden

Martor ist der international führende Hersteller und Partner für sichere Schneidlösungen. Die automatischen und vollautomatischen Klingenrückzüge und die Produkte mit verdeckten Klingen sorgen für aktive Unfallverhütung. Dadurch werden die Mitarbeiter effektiv vor Schnittverletzungen geschützt – was obendrein bares Geld spart, denn jeder Ausfall eines Mitarbeiters kostet.

Produkte zu Martor

Sicherheitsmesser SECUNORM 500 | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
angesehen
Sicherheitsmesser SECUNORM 500

Martor | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser

Sicherheitsmesser für Rechts- und Linkshänder mit Schieber auf beiden Seiten. Der ergonomische Aluminiumgriff sorgt für deutlich besseres Handling und anspruchsvolle Schneidanwendungen.

Aktion
Sicherheitsmesser SECUPRO 625 | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
angesehen
Sicherheitsmesser SECUPRO 625

Martor | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser

Das Messer kann sowohl von Rechts- als auch von Linkshändern benutzt werden.

Aktion
Sicherheitsmesser SECUNORM 380 | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
angesehen
Sicherheitsmesser SECUNORM 380

Martor | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser

Cuttermesser mit automatischem Klingenrückzug für höchste Sicherheit, geeignet für Rechts- und Linkshändler.

Lista – das Betriebs- und Lagersystem für alle Bedürfnisse

Lista – das Betriebs- und Lagersystem für alle Bedürfnisse

Lista ist das in Europa führende Unternehmen für modulare Betriebs- und Lagersysteme. Alle Produkte lassen sich beliebig kombinieren, beschriften und mit einer eigenen Schließtechnik sichern, sodass individuelle Bedürfnisse abgedeckt werden können. Durch die verschiedenen Farbvarianten und Kombinationsmöglichkeiten entstehen Lösungen für jede Anforderung.

Der modulare Systemaufbau aller Produkte bietet die Möglichkeit, das System uneingeschränkt zu erweitern oder anzupassen.

Alle Bauteile sind auf Langlebigkeit, Sicherheit und größtmögliche Sauberkeit ausgelegt und finden auch in ESD-Ausführung Anwendung.

Produkte zu Lista

Werkbank Lista mit Joch und Schubladenschrank 27 x 36E, 4 Schubladen | Werkbänke
angesehen
Werkbank Lista mit Joch und Schubladenschrank 27 x 36E, 4 Schubladen

Lista | Werkbänke

Individuell einsetzbare Werkbank mit Platte und bündiger Schubladenfront mit Beschriftungsmöglichkeit, für den professionellen Einsatz in Werkstätten und Schwerindustrie.

Schubladenschrank Lista 54 x 36E, Höhe 1.000 mm, 8 Schubladen, Ausführung 1 | Schränke
angesehen
Schubladenschrank Lista 54 x 36E, Höhe 1.000 mm, 8 Schubladen, Ausführung 1

Lista | Schränke

Vielseitiger Schubladenschrank mit perfekter Nutzbarkeit durch 100 % Vollauszug, leichtgängiger, geräuscharmer Schließung und bündiger Schubladenfront mit optimaler Beschriftungsmöglichkeit, für den professionellen Einsatz.

Akku-Ladeschrank mit Verstellböden und Flügeltüren | Schränke
angesehen
Akku-Ladeschrank mit Verstellböden und Flügeltüren

Lista | Schränke

Schrank mit vier Verstellböden, Flügeltüren, Key-Lock-Schließsystem und Energieleisten mit Ein- und Aus-Schalter, zum zentralen Anschluss von Akkus und Elektrogeräten.

Werkzeugmodul S'n'S, für Lista Schubladen, VDE Zangen/Schraubendreher Schlitz/PH/PZ | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Werkzeugmodul S'n'S, für Lista Schubladen, VDE Zangen/Schraubendreher Schlitz/PH/PZ

Wera | Werkstattwagen, Montagerollen

Zweifarbige, bestückte Safe'n'Sorted-Schaumstoffeinlage – fehlendes Werkzeug wird auf einen Blick erkennbar.

Safe ’n’ Sorted für mehr Ordnung in der Werkstatt

Safe ’n’ Sorted für mehr Ordnung in der Werkstatt

Alles da, wo es hingehört – kein Suchen, kein Verlorengehen. Mit unseren maßgeschneiderten Schaumstoffmodulen schützen Sie Ihre empfindlichen Werkzeuge, optimieren Ihre Arbeitsabläufe und Ihre Werkzeuglogistik und sorgen für Ordnung und Übersicht an Ihrem Arbeitsplatz. Und sollte doch mal etwas fehlen, ist es auf den ersten Blick ersichtlich.

Wir planen und fertigen Ihre Module genau nach Ihren Wünschen. Bevor Sie aber womöglich mühsam Ihre individuellen Module planen, werfen Sie einen Blick auf unsere Standardmodule. Wir haben zahlreiche Sets bereits in passende Module eingebettet, aus denen Sie nur noch auswählen müssen.

Produkt zu Safe ’n’ Sorted

Werkzeugmodul S'n'S, Hammer und Meißel | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Werkzeugmodul S'n'S, Hammer und Meißel

Werkstattwagen, Montagerollen

Zweifarbige Schaumstoffeinlage: Fehlendes Werkzeug wird auf einen Blick erkennbar.

Werkzeugmodul S'n'S, für Lista Schubladen, Zangen/Schraubendreher Schlitz/PH/PZ | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Werkzeugmodul S'n'S, für Lista Schubladen, Zangen/Schraubendreher Schlitz/PH/PZ

Wera | Werkstattwagen, Montagerollen

Zweifarbige, bestückte Safe'n'Sorted-Schaumstoffeinlage – fehlendes Werkzeug wird auf einen Blick erkennbar.

Werkzeugmodul S'n'S, für Lista Schubladen, Ringmaulschlüssel | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Werkzeugmodul S'n'S, für Lista Schubladen, Ringmaulschlüssel

Forum Professional Solutions | Werkstattwagen, Montagerollen

Zweifarbige, bestückte Safe'n'Sorted-Schaumstoffeinlage – fehlendes Werkzeug wird auf einen Blick erkennbar.

Werkzeugmodul S'n'S, für Lista Schubladen, VDE Zangen/Schraubendreher Schlitz/PH/PZ | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Werkzeugmodul S'n'S, für Lista Schubladen, VDE Zangen/Schraubendreher Schlitz/PH/PZ

Wera | Werkstattwagen, Montagerollen

Zweifarbige, bestückte Safe'n'Sorted-Schaumstoffeinlage – fehlendes Werkzeug wird auf einen Blick erkennbar.

Forum Werkzeuge – Qualität zum besten Preis

Forum Werkzeuge – Qualität zum besten Preis

Die Werkzeugmarke Forum ist die clevere Alternative zu unseren Herstellermarken und überzeugt mit mehr als 9.000 Produkten aus allen Sortimentsbereichen. Werkzeuge von Forum werden bei führenden Herstellern produziert und unterliegen einem strengen Qualitätsmanagement. Kontinuierliche Prüfungen garantieren einen hohen Qualitätsstandard mit attraktiver Preisgestaltung – Qualität zum besten Preis!

Produkte zu Forum

Aktion
Sicherheitsmesser Forum | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
angesehen
Sicherheitsmesser Forum

Forum Professional Solutions | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser

Universell einsetzbares Sicherheitsmesser, für Rechts- und Linkshänder geeignet, ohne die Klinge zu wenden.

Aktion
Zangenschlüssel mit Kunststoffhüllen | Zangen
angesehen
Zangenschlüssel mit Kunststoffhüllen

Forum Professional Solutions | Zangen

Mit glatten Greifflächen und selbstständiger Einstellung auf Muttern und Rohre. Ideal für Arbeiten auf empfindlichen Oberflächen.

Aktion
Bit-Sortiment zähhart, mit Universal-Halter, Holz, 32-tlg. | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Bit-Sortiment zähhart, mit Universal-Halter, Holz, 32-tlg.

Forum Professional Solutions | Bitsätze, Bits, Bithalter

Bit-Sortiment für den universellen Einsatz. Kunststoff-Klappbox mit Sichtfenster und Gürtelclip.

Aktion
Werkstattwagen 2020, 7 Schubladen | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Werkstattwagen 2020, 7 Schubladen

Forum Professional Solutions | Werkstattwagen, Montagerollen

Extrem stabiler Werkstattwagen (Blechstärke 1 mm) mit ergonomischem Schiebegriff und Zentralverriegelung durch Zylinderschloss.

Covid-19-Investitionsprämie für Unternehmen

Covid-19-Investitionsprämie für Unternehmen

Investieren Sie jetzt mit der neuen Prämie in Ihre Zukunft.

Bei der Covid-19-Investitionsprämie für Unternehmen handelt es sich um einen nicht rückzahlbaren Zuschuss, der im Auftrag des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschafsstandort (BMDW) durch die Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) abgewickelt wird. Ziel ist es, Unternehmen wichtige Anreize für Investitionen zu ermöglichen, die mittel- und langfristig positive Wirkung zeigen.

Der Zuschuss beläuft sich auf 7 % der Anschaffungskosten und förderungsfähigen Investitionen. Für Investitionen, die besonders positiv auf die Standortentwicklung wirken, wird die Prämie auf 14 % verdoppelt.

Die Prämie kann ab einem Investitionsvolumen von 5.000 Euro beantragt werden.

Weitere Infos unter: aws.at/investitionspraemie

Mögliche Produkte für die Prämie

Aktion
Werkstattwagen Tool Rebel mit 7 Schubladen, 126-tlg. | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Werkstattwagen Tool Rebel mit 7 Schubladen, 126-tlg.

Wera | Werkstattwagen, Montagerollen

Limitierter, schwarzer Werkstattwagen aus stabilem Stahlblech, mit ergonomischen Schiebegriffen und Schubladen auf Teleskopschienen mit Vollauszug und 20 kg Traglast.

Aktion
Sicherheitsschrank Typ 90 CLASSIC | Sicherheitsschränke, Gefahrstoffcontainer
angesehen
Sicherheitsschrank Typ 90 CLASSIC

Düperthal® | Sicherheitsschränke, Gefahrstoffcontainer

Zur Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten in Arbeitsräumen und direkt am Arbeitsort.

Scherenhubtisch Niveau | Transportgeräte
angesehen
Scherenhubtisch Niveau

Transportgeräte

Fahrbarer, höhenverstellbarer Arbeitstisch mit praktischem Fußhebel zur schnellen Höhenverstellung, optimal für ergonomisch optimierte Arbeitsplätze.

Arbeits- und Montagetisch Supporter AM 500 | Werkbänke
angesehen
Arbeits- und Montagetisch Supporter AM 500

Werkbänke

Fahrbarer, höhenverstellbarer Arbeits- und Montagetisch mit Arbeitsplatte, Stahlblech-Einlegeboden und Hyraulikhebeaggregat mit Fußbetätigung.

Thomas Sessel

Einfach da.

Thomas Sessel
Ihr Haberkorn Experte
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen