Menu
  • Produkte
  • Marken

Produkte im Fokus

Kegelrollenlager NTN Baureihe 302 | Rollenlager
angesehen
Kegelrollenlager NTN Baureihe 302

NTN-SNR Roulements | Rollenlager

Metrisches, einreihiges Kegelrollenlager nach DIN 720/ISO 355, geeignet für hohe radiale und einseitig axiale Belastungen. Offenes, nicht selbsthaltendes Rollenlager wobei Innenring mit den Rollen und dem Käfig, getrennt vom Außenring eingebaut werden kann.

Rillenkugellager NTN Baureihe 68 | Kugellager
angesehen
Rillenkugellager NTN Baureihe 68

NTN-SNR Roulements | Kugellager

Metrisches, einreihiges und selbsthaltendes Kugellager nach DIN 625-1, besonders geeignet zur Aufnahme von radialen sowie beidseitig axialen Belastungen.

Pendelrollenlager SNR KIZEI Baureihe 222 abgedeckt | Rollenlager
angesehen
Pendelrollenlager SNR KIZEI Baureihe 222 abgedeckt

NTN-SNR Roulements | Rollenlager

Zweireihiges, selbsthaltendes Pendelrollenlager in ULTAGE Ausführung mit ZZ Abdichtung nach DIN 635, ist für verschmutzte Bereiche und höchste Tragfähigkeit ausgelegt sowie für schwerste Beanspruchungen geeignet. Pendelrollenlager KIZEI hat eine längere Lebensdauer und verzeichne...

Nadelhülse NTN Baureihe HK | Nadellager
angesehen
Nadelhülse NTN Baureihe HK

NTN-SNR Roulements | Nadellager

Ein- oder zweireihiges Nadellager kleinster radialer Bauhöhe nach DIN 618-1/ISO 3245 bzw. DIN 618-2. Diese Nadelhülse besteht aus spanlos geformter, dünnwandiger Außenhülse und Nadelkranz mit Käfig. Die Nadelhülse ermöglicht eine besonders raumsparende und montagefreundliche Lage...

Stehlagereinheit SNR Baureihe UCP Graugussgehäuse mit langem Fuß | Stehlagereinheiten, Stehlager
angesehen
Stehlagereinheit SNR Baureihe UCP Graugussgehäuse mit langem Fuß

NTN-SNR Roulements | Stehlagereinheiten, Stehlager

Montagefertige Stehlagereinheit mit integriertem Spannlager ist in nahezu allen Industriebranchen z. B. Agrarbau, Holzbearbeitungsmaschinen bis zur Stahlindustrie problemlos einsetzbar. Spannlager mit Gewindestift und Gehäuse mit langem Fuß sind aufeinander abgestimmt. Die eintei...

NTN-Highlights

Die NTN-Corporation ist weltweit führend als Konstrukteur, Entwickler und Hersteller von Wälzlagern und Linearmodulen sowie als Anbieter von Serviceleistungen. Das Streben nach Innovation steht immer im Vordergrund. Im großen Sortiment finden Sie stets die passende Lösung – egal für welchen Anwendungsfall.

Rillenkugellager von NTN und SNR

Rillenkugellager von NTN und SNR

Leistungsfähig und innovativ – das sind die Rillenkugellager von NTN auf jeden Fall. Mit über 10.000 Produkten und einer großen Auswahl an Optionen für Werkstoffe, Dichtungstechnik und Wärme- und Oberflächenbehandlungen finden Sie das passende Rillenkugellager für Ihre Anforderung.

Mit der einzigartigen Produktreihe TOPLINE bei den Baureihen 6000, 6200 und 6300 setzt NTN neue Maßstäbe in Bezug auf Temperaturbeständigkeit und Drehzahl. Namhafte Industrieunternehmen bauen weltweit auf die Qualität von NTN.
Pendelrollenlager von NTN und SNR

Pendelrollenlager von NTN und SNR

Sie eignen sich besonders gut für alle Anwendungen, die die Aufnahme hoher Radiallasten erfordern. Nicht nur das große Sortiment von 2.000 Produkten, sondern auch die drei verschiedenen Käfigtypen sowie die hohe Zuverlässigkeit und die lange Lebensdauer sprechen für Pendelrollenlager von NTN. Die ULTAGE-Ausführung bei Pendelrollenlagern spricht bei besonders herausfordernden Einsatzbedingungen für sich – die verbesserte Konstruktion führt zur Steigerung der Leistungsfähigkeit durch Optimierung der Drehzahlen bei gleichzeitiger Maximierung der Tragzahlen.

Das neu entwickelte Pendelrollenlager KIZEI erzielt durch die geschlossene Ausführung mit Z-Scheiben eine höhere Lebensdauer und reduzierte Wartungskosten aufgrund von geringerem Lagerverschleiß. Erhöhen Sie die Zuverlässigkeit Ihrer Anlage mit dieser Innovation.
Kegelrollenlager von NTN und SNR

Kegelrollenlager von NTN und SNR

Die über 3.000 Produkte in metrischen und zölligen Maßen sind aus verschiedenen Stahlsorten gefertigt, wobei die Standardprodukte aus einsatzgehärtetem Stahl hergestellt werden und dadurch bereits in der Standardausführung auch extremen Bedingungen standhalten. Der Einsatzstahl kombiniert die Vorteile einer verschleißoptimierten Oberfläche mit einem zähen Kern – Stoßbelastungen werden dadurch abgedämpft, die Lebensdauer des Lagers wird verlängert.
Nadellager von NTN und SNR

Nadellager von NTN und SNR

Die zwölf Produktfamilien vom Nadellager zum Kurvenrollen und ihre Komponenten bestehen aus 8.000 Standard-Produkten und bilden das breiteste Nadellager-Spektrum am Markt. Die hochwertige Stahlqualität, die robuste und bewährte Konstruktion sowie eine bis zu dreimal längere Lebensdauer sprechen für sich – tausende OEM-Hersteller weltweit bauen auf die Premium-Qualität „made in Japan“.
Gehäuselager von NTN und SNR

Gehäuselager von NTN und SNR

Die große Auswahl an Gehäuselagern und Lagergehäusen von NTN-SNR beinhaltet Produkte mit verschiedenen Baugrößen, Bauformen, Materialien, Wellenbefestigungen, Dichtungssystemen und Schmierstoffen. Unsere Kunden profitieren von einer einfachen Montage und Demontage ohne spezielle technische Kenntnisse und der robusten Konstruktion. Gehäuselager sind universell einsetzbar und schnell betriebsbereit.
Linearführungen von NTN und SNR

Linearführungen von NTN und SNR

Die Linearführungen sind in verschiedenen Ausführungen als Standard- oder Miniaturgrößen nach DIN 645 mit oder ohne Kugelkette erhältlich.

Durch das innovative Jointed-Rail-System werden Montagefehler und Ausschuss vermieden. Die mehrteilige Schiene kann als Endlosschiene einfach verlängert werden, ohne Maß zu nehmen, oder im Schadensfall getauscht werden – Länge messen, fertig!
Kugelgewindetriebe von NTN und SNR

Kugelgewindetriebe von NTN und SNR

Gerollt, gewirbelt oder geschliffen, als Standardspindeln, Miniaturspindeln und Sonderausführung mit Rechts- oder Linksgewinde – das große Sortiment an Kugelgewindetrieben lässt keine Wünsche an Transport- oder Positioniergewindetriebe offen.

Weitere Produkte von NTN-SNR

Rillenkugellager SNR Baureihe 6...HT200 für Temperaturen bis 200 Grad | Kugellager
angesehen
Rillenkugellager SNR Baureihe 6...HT200 für Temperaturen bis 200 Grad

NTN-SNR Roulements | Kugellager

Metrisches, einreihiges und selbsthaltendes Kugellager nach DIN 625-1, besonders geeignet zur Aufnahme von radialen sowie beidseitig axialen Belastungen. Dieses TOPLINE Rillenkugellager ist abgedichtet durch sogenannte Hochtemperaturdichtringe und hat hierfür kein separates Nachs...

Rillenkugellager SNR Baureihe 6...HV für hohe Drehzahlen | Kugellager
angesehen
Rillenkugellager SNR Baureihe 6...HV für hohe Drehzahlen

NTN-SNR Roulements | Kugellager

Metrisches, einreihiges und selbsthaltendes Kugellager nach DIN 625-1, besonders geeignet zur Aufnahme von radialen sowie beidseitig axialen Belastungen geeignet. Dieses abgedeckte TOPLINE Rillenkugellager ist perfekt geeignet für hohe Drehzahlen bis max. 700.000 Nxdm.

Kegelrollenlager NTN Baureihe 322 | Rollenlager
angesehen
Kegelrollenlager NTN Baureihe 322

NTN-SNR Roulements | Rollenlager

Metrisches, einreihiges Kegelrollenlager nach DIN 720/ISO 355, geeignet für hohe radiale und einseitig axiale Belastungen. Offenes, nicht selbsthaltendes Rollenlager wobei Innenring mit den Rollen und dem Käfig, getrennt vom Außenring eingebaut werden kann.

Nadel-Axial-Kugellager NTN Baureihe NKX ohne Innenring | Nadellager
angesehen
Nadel-Axial-Kugellager NTN Baureihe NKX ohne Innenring

NTN-SNR Roulements | Nadellager

Baureihe ohne Innenring nach DIN 5429-1, bestehend aus Radial-Nadellager und einem axial belastbaren Kugelkranz mit Käfig. Dieses Nadel-Axial-Rillenkugellager ist mit oder ohne Deckkappe erhältlich, nimmt hohe radiale und einseitig axiale Kräfte auf und wird als Fest- oder Stützl...

Stützrolle NTN Baureihe RNA22 zylindrisch ohne Innenring | Stützrollen
angesehen
Stützrolle NTN Baureihe RNA22 zylindrisch ohne Innenring

NTN-SNR Roulements | Stützrollen

Einreihige, abgedichtete Baueinheit ohne Innenring und mit dickwandigem, zylindrischem Außenring. Diese Stützrolle wird unter anderem in Kurvengetrieben, Führungsbahnen, Förderanlagen und Linearführungssystemen eingesetzt. Die Achsenlaufbahn muss gehärtet und geschliffen sein.

Flanschlagereinheit SNR Baureihe UCF Graugussgehäuse quadratisch, Vierloch | Flanschlagereinheiten, Flanschlager
angesehen
Flanschlagereinheit SNR Baureihe UCF Graugussgehäuse quadratisch, Vierloch

NTN-SNR Roulements | Flanschlagereinheiten, Flanschlager

Quadratische, montagefertige Flanschlagereinheit mit integriertem Spannlager ist in nahezu allen Industriebranchen z. B. Agrarbau, Holzbearbeitungsmaschinen bis zur Stahlindustrie problemlos einsetzbar. Spannlager mit Gewindestift und Gehäuse sind aufeinander abgestimmt. Die eint...

Axial-Zylinderrollenlager NTN Baureihe 811, 812 | Rollenlager
angesehen
Axial-Zylinderrollenlager NTN Baureihe 811, 812

NTN-SNR Roulements | Rollenlager

Einreihiges, sehr steifes Axial-Zylinderrollenlager nach DIN 722/ISO 104 besteht aus Axial-Zylinderrollenkränzen, Gehäusescheiben und Wellenscheiben. Dieses Zylinderrollenlager hat eine besonders niedrige, axiale Bauhöhe und nimmt Axialkräfte in eine Richtung auf.

Spannlager SNR Baureihe UC ballig mit Gewindestiften | Spannlager
angesehen
Spannlager SNR Baureihe UC ballig mit Gewindestiften

NTN-SNR Roulements | Spannlager

Einreihige, montagefertige Baueinheit mit beidseitiger Abdichtung und zusätzlichen Schleuderscheiben. Der beidseitig verlängerte Innenring wird durch zwei um 120° versetzte Gewindestifte auf der Welle fixiert und ist in nahezu allen Industriebranchen z. B. Agrarbau, Holzbearbeitu...

Stefanie Piesch

Einfach da.

Stefanie Piesch
Ihr Haberkorn Experte
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.
Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken
Entdecken Sie 543 starke Marken