Wälzlager

Probleme, Ausfälle und Kosten vermeiden
Auf Qualität & Know-How kommt es bei Wälzlagern an

Viele Probleme können bei Wälzlagern leicht vermieden werden, wenn bei Einbau und Montage ein paar Dinge berücksichtigt und auf die Qualität der Produkte geachtet wird. Wir haben hier ein paar Tipps für Sie.

Highlights


Rillenkugellager FAG Baureihe 60 | Kugellager

mehr von INA-FAG (Schaeffler) | mehr Kugellager

Metrisches, einreihiges und selbsthaltendes Kugellager nach DIN 625-1, besonders geeignet zur Aufnahme von radialen sowie beidseitig axialen Bel...

Detailansicht

Schrägkugellager FAG Baureihe 70 | Kugellager

mehr von INA-FAG (Schaeffler) | mehr Kugellager

Metrisches, einreihiges und selbsthaltendes Schrägkugellager nach DIN 628-1, besonders geeignet zur Aufnahme von hohen radialen sowie einseitig

Detailansicht

Viele Probleme sind vermeidbar

Lesen Sie hier die Tipps unserer Experten wie viele Probleme leicht vermieden werden können.

80 % der Ausfälle sind vermeidbar

80 % der Ausfälle sind vermeidbar

60 % der Ausfälle Entstehen durch Unwucht und Ausrichtungsfehler. Bei weiteren 20 % der Ausfälle sind die Gründe der unsachgemäße Ein- bzw. Ausbau, eine unzureichende Schmierung, Verunreinigungen und Überbeanspruchung.

Die richtige Montage von Wälzlagern
Vor allem die Ausfälle durch falsche Montage und Demontage sind einfach zu vermeiden. Durch den richtigen Einbau mit dem passenden Werkzeug werden ungeplante Stillstandzeiten minimiert, die errechnete Lebensdauer der Produkte erreicht und damit erheblich an Kosten gespart.

Das richtige Montagewerkzeug finden Sie hier im Shop.
Tipps für den richtigen Einbau

Tipps für den richtigen Einbau

  • Ihre Wälzlager sollten Schmutz- und Feuchtigkeitsgeschützt gelagert werden.
  • Der Montageplatz muss sauber, staubfrei und trocken sein.
  • Machen Sie sich mit dem Konstruktionsaufbau vertraut und dokumentieren Sie die einzelnen Arbeitsgänge.
  • Kontrollieren Sie, ob das Kurzzeichen auf der Packung zu den Angaben auf der Zeichnung und der Stückliste passt.
  • Überprüfen Sie, ob das Wälzlager in einwandfreiem Zustand ist.
  • Entfernen Sie das Öl, das zum Schutz vor Korrosion vor der Verpackung auf das Wälzlager aufgetragen wurde.
  • Kontrollieren Sie die Maß- und Formgenauigkeit der Teile und halten Sie diese in einem Messprotokoll fest.
  • Kontrollieren Sie den Lagersitz genau.
Achtung! Produktpiraterie bei Wälzlagern

Achtung! Produktpiraterie bei Wälzlagern

Nicht nur Luxusmarken werden gefälscht, auch bei Maschinenelementen kommt es immer häufiger zu Fälschungsfällen.
Durch die oft schlechte Qualität der Plagiate drohen verschiedene Gefahren für Mensch und Maschine wie Sicherheitsprobleme, Produktionsausfälle, hohe Folge- und Instandhaltung sowie ein Imageverlust durch mangelhafte Qualität.

Haberkorn ist autorisierter Vertriebspartner
Haberkorn ist Autorisierter Vertriebspartner von Schaeffler und garantiert, dass nur Originalteile an Kunden verkauft werden. Außerdem stellen wir somit sicher, dass die Aufbewahrung der Wälzlager während des gesamten Lebenszyklus den technischen Anforderungen genügt.
Neu im Shop: verbesserte Suche!

Neu im Shop: verbesserte Suche!

Als autorisierter Händler empfehlen wird die Produkte von Schaeffler mit den Marken FAG und INA - Sie finden diese Wälzlager aber auch mit den Werksnummern der anderen großen Hersteller SKF, NTN, SNR und NSK in unserem Shop.

Probieren Sie es aus!
Sie suchen ein bestimmtes Kugellager und kennen nur die Bezeichnung von NTN? Kein Problem - in unserem Shop finden Sie auch damit genau das richtige Lager von INA/FAG.

Top-Produkte aus dem Bereich Wälzlager


Rillenkugellager FAG Baureihe 62 | Kugellager

mehr von INA-FAG (Schaeffler) | mehr Kugellager

Metrisches, einreihiges und selbsthaltendes Kugellager nach DIN 625-1, besonders geeignet zur Aufnahme von radialen sowie beidseitig axialen Bel...

Detailansicht

Zylinderrollenlager FAG Baureihe N2 | Rollenlager

mehr von INA-FAG (Schaeffler) | mehr Rollenlager

Einreihiges, steifes, radial hochbelastbares Rollenlager nach DIN 5412-1. Dieses Loslager ist zerlegbar und für hohe Drehzahlen besser geeignet

Detailansicht

Nadellager INA Baureihe NK mit Borden ohne Innenring | Nadellager

mehr von INA-FAG (Schaeffler) | mehr Nadellager

Einreihiges Nadellager mit Borden bildet mit Außenring und Nadelkranz eine selbsthaltende Einheit. Dieses radial besonders raumsparende und trag...

Detailansicht

Gleitlager GLT Baureihe TFZ wartungsfrei, Stahl/PTFE | Gleitlager

mehr Gleitlager

Gerolltes wartungsfreies Verbundgleitlager mit PTFE Gleitschicht nach DIN 1494/ISO 3547, dient der Abstützung oder Führung beweglicher Teile zue...

Detailansicht

Spindellager FAG Baureihe B70 | Kugellager

mehr von INA-FAG (Schaeffler) | mehr Kugellager

Einreihiges Schrägkugellager nach DIN 628-1 in Hochgenauigkeitsausführung und ist nicht zerlegbar. Aufgrund der eingeengten Toleranzen eignet si...

Detailansicht