Top-Seller zum Aktionspreis

Wir stellen Ihnen hier einige der beliebtesten Produkte der letzten Monate vor – aber nicht nur das, auch viele Aktionen und am Ende sogar ein tolles Gewinnspiel warten. Also schauen Sie rein und greifen Sie zu!

Bestückter Werkstattwagen Tool Rebel

Bestückter Werkstattwagen Tool Rebel

Sichern Sie sich jetzt den limitierten schwarzen Werkstattwagen Tool Rebel von Wera. Der bestückte Werkstattwagen kommt mit 7 Schubladen und bietet Platz für 126 Teile! Damit das Werkzeug auch nicht lose im Wagen umherfliegt, sind 2-Komponenten-Weichschaum-Einlagen eingefügt, die für die nötige Ordnung sorgen.

360°-Ausrichtung mit herausragender Sichtbarkeit

360°-Ausrichtung mit herausragender Sichtbarkeit

Das neue Multifunktionslaser-Set Lino L6G von Leica sorgt mit 3 x 360°-Laserlinien für eine äußerst präzise Ausrichtung und das clevere Zubehör garantiert höchste Flexibilität. Durch das Triple-Power-Konzept (der Laser lässt sich mit Li-Ionen-Akku oder Alkaline-Batterien betreiben oder an das Stromnetz anschließen) kann ohne Unterbrechungen gearbeitet werden.

PS: Die innovative Li-Ionen-Stromversorgung hält über viele Stunden! Profitieren Sie auch von weiteren Vorteilen wie einfachem Positionieren, der Selbstnivellierung (±4°) sowie vertikalen Laserlinien, die um den festgelegten Lotpunkt (±10°) rotieren.

Was für eine Aktion!

Was für eine Aktion!

Sichern Sie sich jetzt den Steckschlüssel-Satz 1/4", 3/8" und 1/2" von KS Tools® zum Aktionspreis: statt € 152,50 um nur € 79,–! Das 179-teilige Set kommt in einem praktischen Kunststoffkoffer und kann für Außensechskantschrauben, Innensechskantschrauben, Kreuzschlitzschrauben, Schlitzschrauben, Torx®-Schrauben sowie Zwölfkantschrauben eingesetzt werden.

Höchste Leistung

Höchste Leistung

Der erste wartungsfreie flankenoffene Keilriemen am Markt: der Quad-Power® 4. Mit diesem Hochleistungsschmalkeilriemen können die Energieeffizienz gesteigert und Wartungs- und Ausfallzeiten stark verringert werden. Er hält aufgrund der EPDM-Gummimischung selbst großen Temperaturbereichen stand und ist somit auch hervorragend für Heißluft-HLK-Anwendungen und andere Einsätze bei hohen Temperaturen geeignet.

Aktion
Werkstattwagen Tool Rebel mit 7 Schubladen, 126-tlg. | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Werkstattwagen Tool Rebel mit 7 Schubladen, 126-tlg.

Wera | Werkstattwagen, Montagerollen

Limitierter, schwarzer Werkstattwagen aus stabilem Stahlblech, mit ergonomischen Schiebegriffen und Schubladen auf Teleskopschienen mit Vollauszug und 20 kg Traglast.

Aktion
Multifunktionslaser-Set Lino L6G | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Multifunktionslaser-Set Lino L6G

Leica | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Laser mit einer horizontalen und zwei vertikalen grünen Linien, besonders gut geeignet für sehr helle Umgebungen und Oberflächen.

Steckschlüssel-Satz 1/4", 3/8" und 1/2", 179-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Steckschlüssel-Satz 1/4", 3/8" und 1/2", 179-teilig

KS Tools® | Steckschlüssel, Steckeinsätze

In stabilem Kunststoffkoffer.

Kraftband Gates QUAD-POWER® 4, XPA | Keilriemen
angesehen
Kraftband Gates QUAD-POWER® 4, XPA

Gates® | Keilriemen

Wartungsfreies Kraftband (KB) besteht aus mehreren QUAD-POWER® 4-Hochleistungs-Schmalkeilriemen (SK) nach DIN 7753-1/ISO 4184, die durch ein dauerhaftes, hochfestes Verbindungsband miteinander verbunden sind.

Einzelpunkt-Schmierstoffgeber FAG Concept1

Einzelpunkt-Schmierstoffgeber FAG Concept1

Das regelmäßige Nachschmieren von schwer zugänglichen oder weit voneinander entfernt liegenden Schmierpunkten ist aufwendig und kostet Zeit und Geld. Der Einzelpunkt-Schmierstoffgeber Concept1 ist für Öl- oder Fettschmierung von Wälzlagern, Ketten und Verzahnungsteilen geeignet und sorgt für eine optimale Versorgung der Schmierstelle. Schnell installiert und einfach in der Handhabung – das ist der Concept1.

Der vielseitige Bremsenreiniger

Der vielseitige Bremsenreiniger

Der Shell-Bremsenreiniger wird überall dort verwendet, wo es zu Verschmutzungen durch Öl, Fett, Staub, Harz, Teer etc. kommen kann. Er ist universell einsetzbar sowohl bei Baumaschinen und -geräten als auch in der Industrie.
Lockere Schrauben ade!

Lockere Schrauben ade!

Lockere Schrauben gehören mit den Nord-Lock®-Keilsicherungsscheiben der Vergangenheit an. Selbst bei stärksten Vibrationen verhindert die Nord-Lock®-Keilsicherungsscheibe das Lösen der Schraube; das macht sie zum weltweit verlässlichsten Schraubensicherungselement. Die Nord-Lock®-Sicherungsscheibe NL aus rostfreiem Stahl kommt als Scheibenpaar mit Keilflächen auf der Innenseite und Radialrippen auf der Außenseite. Überzeugen auch Sie sich von diesem Topseller!
Immer den richtigen Druck

Immer den richtigen Druck

Der robuste und zuverlässige digitale Manometer Service Junior ermöglicht das Messen und Anzeigen von Drücken mit einem Gerät. Nicht nur das Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt, sondern auch die einfache Bedienung sowie die hohe Genauigkeit (+/–0,5 % FS (FullScale)) durch die vierstellige Displayanzeige. Jetzt nur für kurze Zeit statt um € 611,84 um nur € 215,– erhältlich.

Schmierstoffgeber FAG CONCEPT1 ohne Schmierstoff | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Schmierstoffgeber FAG CONCEPT1 ohne Schmierstoff

INA-FAG (Schaeffler) | Schmiermittel für Wartung und Montage

Automatischer und selbst befüllbarer Einpunktschmierstoffgeber mit elektrochemischem Antrieb für Rollen- und Kugellager. Kartusche wird mit eigenem Schmierstoff bis NLGI2 Klasse befüllt.

Shell Bremsenreiniger | Autopflege
angesehen
Shell Bremsenreiniger

Shell | Autopflege

Shell Bremsenreiniger reinigt ideal Scheiben- und Trommelbremsen, Kupplungsteile und generell Metallteile von Staubbelägen, Öl, Schmiere und Schmutz.

Keilsicherungsscheiben NL, Stahl, zinklamellen | Scheiben
angesehen
Keilsicherungsscheiben NL, Stahl, zinklamellen

Nord-Lock | Scheiben

NORD-LOCK®-Sicherungsscheibe aus Stahl mit Keilflächen auf der Innenseite und Radialrippen auf der Außenseite, paarweise geklebt.

Aktion
Digitaler Manometer Service Junior | Messgeräte
angesehen
Digitaler Manometer Service Junior

Parker | Messgeräte

Der Service Junior ermöglicht das Messen und Anzeigen von Drücken in einem Gerät.

Verbessern Sie Ihre Ökobilanz

Verbessern Sie Ihre Ökobilanz

Green Evo Star ist eine innovative, biologisch erneuerbare EPDM-Gummimischung, die den steigenden ökologischen Anforderungen der Industrie entspricht. Einsetzbar in vielen Industrien wie Elektronik, Luftfahrt, Wasserkraft etc.

Zwei in einem Koffer

Zwei in einem Koffer

Ein Makita-Koffer, zwei Winkelschleifer – Herz, was willst du mehr? Das solide Set aus einem 230-mm- und einem 125-mm-Winkelschleifer kommt in einem praktischen Transportkoffer und mit einer weiteren 125-mm-Schruppscheibe. Dank des schlanken Gehäuses überzeugen sie jetzt mit noch mehr Komfort – und einem tollen Aktionspreis! Sichern Sie sich jetzt das Winkelschleifer-Set statt um € 190,– um nur € 159,–!

Perfekter Griff

Perfekter Griff

Mit dem Montagehandschuh von H-Plus haben Sie alles im Griff. Verletzungen wird vorgebeugt, und mit dem nitrilschaumbeschichteten Handschuh haben Sie ein hervorragendes Tastgefühl sowie exzellente Beweglichkeit. So können auch mit Handschuhen Präzisionsarbeiten durchgeführt werden. Einfach top, dieser Topseller in Aktion!

Passend für den Bau: Trevira-Bauschlauch

Passend für den Bau: Trevira-Bauschlauch

Der flach aufrollbare Gewebe-Schlauch eignet sich hervorragend für das Baugewerbe als Wasserzuführungs- und Tauchpumpenablaufschlauch in leichter Ausführung. Der Schlauch ist beidseits eingebunden in STORZ-Kupplungen aus Aluminium und jederzeit ab Lager lieferbar.

Gummiplatte GREEN EVO STAR, EPDM, 65° Shore A | Elastomerplatten
angesehen
Gummiplatte GREEN EVO STAR, EPDM, 65° Shore A

Semperit | Elastomerplatten

Umweltfreundliche, schwarze high-grade EPDM-Gummiplatte auf Basis von bio-basierendem Polymer, mit deutlich reduziertem Zinkoxidlevel.

Aktion
Winkelschleifer DK0053G – Set | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Winkelschleifer DK0053G – Set

Makita | Schleifer, Poliermaschinen

Winkelschleifer-Set bestehend aus 2 Winkelschleifern.

Aktion
Montagehandschuh H-Plus Flex mit Noppen | Montagehandschuhe
angesehen
Montagehandschuh H-Plus Flex mit Noppen

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Montagehandschuhe

Nitrilschaum-beschichteter Handschuh mit hervorragendem Tastgefühl und sehr guter Beweglichkeit, optimale Griffigkeit durch Nitril-Noppen. Schutzkategorie II

Bauschlauch L, mit STORZ-Kupplungen | Flachschläuche
angesehen
Bauschlauch L, mit STORZ-Kupplungen

Flachschläuche

Flach aufrollbarer Gewebeschlauch, geeignet für Industrie und Baugewerbe als Wasserzuführungs- und Tauchpumpenablaufschlauch in leichter Ausführung.

Mit voller Kraft voraus!

Mit voller Kraft voraus!

Der Kompakte mit dem kräftigen Dreh! Ganz gleich ob für Holz, Metall oder Kunststoff, dieser Bohrschrauber von Festool ist für die verschiedensten Bohr- und Schraubarbeiten mit großem Durchmesser geeignet. Dank des optionalen Winkelbohrkopfes kann selbst in Engstellen geschraubt und gebohrt werden. Überzeugen Sie sich selbst!

PS: Mit unserer aktuellen Aktion erhalten Sie einen Akku und einen Festool Isolierbecher gratis dazu – zuschlagen lohnt sich!
Druckluft-Schlauchleitung mit Schnellverschlusskupplung

Druckluft-Schlauchleitung mit Schnellverschlusskupplung

Ob für pneumatische Werkzeuge oder Spritz- und Lackierpistolen – die Druckluft-Schlauchleitung kommt überall gut an. Der geschmeidige, abriebfeste, flexible und vor allem leichte Druckluftschlauch wird aufgrund seiner äußerst weichen Außenschicht besonders gerne eingesetzt, da er lackierte Flächen vor dem Zerkratzt-Werden schützt.
Der Alleskönner

Der Alleskönner

Das Premium-Fugendichtungsband PUR, ISO-BLOCO 600, ist für extreme Anforderungen geschaffen und sorgt für schlagregensichere und gleichzeitig dampfdiffusionsoffene Abdichtungen von Fugen und Anschlüssen. Es garantiert eine zuverlässige Fugenabdichtung für Bewegungsfugen zwischen Betonfertigteilen, bei Blendrahmen und Mauerwerk bis hin zu Dachfenstereinsätzen und Fensterbankanschlüssen – ein wahrer Alleskönner eben. Überzeugen auch Sie sich vom Dichtungsband PUR, ISO-BLOCO 600!
Stylisch und komfortabel: Sicherheitsschuh Newton S2

Stylisch und komfortabel: Sicherheitsschuh Newton S2

Sicherheitsschuhe von Elten sind besonders für ihre rutschhemmende und effektiv dämpfende Laufsohle bekannt. Dieser Halbschuh der Sicherheitsklasse 2 ist zudem ESD-gerecht, hat eine Zehenschutzkappe aus Stahl und entspricht der EN ISO 20345:2011 S2 SRC. Die bequeme WELLMAXX-Laufsohle mit Sohlenkern aus Infinergy® von BASF sorgt für eine besonders effektive Dämpfung.

HBK Akku-Bohrschrauber Set Promo 2021 | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
HBK Akku-Bohrschrauber Set Promo 2021

Festool | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Robuster, kraftvoller Akku-Bohrschrauber mit 4 Gängen für jede Anwendung in Holz, Metall und Kunststoff.

Aktion
Druckluft-Schlauchleitung mit Schnellverschlusskupplung, Ragno PU 20 bar | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Druckluft-Schlauchleitung mit Schnellverschlusskupplung, Ragno PU 20 bar

Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

Besonders geschmeidiger, abriebfester, flexibler und leichter Druckluftschlauch für pneumatische Werkzeuge, Spritz- und Lackierpistolen. Einerseits eingebunden mit Verschlusskupplung, andererseits mit Stecknippel DN 7,2 aus Messing.

Dichtungsband PUR, ISO-BLOCO 600, geschäumt, selbstklebend, schwarz | selbstklebende Schaumstoffbänder
angesehen
Dichtungsband PUR, ISO-BLOCO 600, geschäumt, selbstklebend, schwarz

ISO Chemie | selbstklebende Schaumstoffbänder

Imprägniertes, vorkomprimiertes Premium-Fugendichtungsband für extreme Anforderungen, schlagregensichere und gleichzeitig dampfdiffusionsoffene Abdichtung von Fugen und Anschlüssen. Für Fassadenfugen von allen Gebäudetypen geeignet.

Aktion
Halbschuh S2 Newton black low ESD 729910 | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbschuh S2 Newton black low ESD 729910

Elten | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-gerechter Arbeitsschuh in moderner Optik aus hydrophobiertem Nubukleder und Textilmaterial, mit Zehenschutzkappe aus Stahl, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.

Konstruktionsprofil 8

Konstruktionsprofil 8

Um Konstruktionen belastungsoptimiert zu erstellen, gibt es das Konstruktionsprofil 8 in drei verschiedenen Ausführungen. Es eignet sich hervorragend für robuste Konstruktionen aller Art und ermöglicht den unkomplizierten Einsatz verschiedenster Verbindungselemente – kein Wunder also, dass es zu unseren Topsellern zählt.

Feinstaubmaske H-Plus Fold mit Ausatemventil

Feinstaubmaske H-Plus Fold mit Ausatemventil

Vor allem wenn in der Produktion bei körperlich anstrengender Arbeit eine Maske benötigt wird, fällt ohne Ausatemventil das Atmen mit Maske schwer. Durch unsere hochwertige EU-Produktion und das äußerst wirksame Ausatemventil bietet die Feinstaubmaske H-Plus Fold geringsten Atemwiderstand – ideal für längere Einsatzzeiten und körperlich anspruchsvolle Arbeiten.

Vielzweckschlauch Goldschlange®

Vielzweckschlauch Goldschlange®

Die Goldschlange® hält so ziemlich allem stand: extremen mechanischen Belastungen, hohen Temperaturen und großem Druck. Hochflexibel und robust transportiert die Goldschlange® selbst unter fordernden Gegebenheiten zuverlässig Wasser und andere Flüssigkeiten und ist so wie geschaffen für den Einsatz an Maschinen und in der Instandhaltung.

Jetzt wird’s heiß mit Steitz!

Jetzt wird’s heiß mit Steitz!

Gewinnen Sie mit der Competition-Serie von Steitz einen Grill-Werkzeug-Kasten für Ihren Feierabend!
Die leichten Sicherheitsschuhe in Sneakers-Optik gibt es in verschiedenen Sicherheitsklassen und Weiten; sie sind durch die Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD besonders angenehm zu tragen. Die werden Sie gar nicht mehr ausziehen wollen!
 
Machen Sie bis zum 18. Juni 2021 mit und gewinnen Sie mit Competition-Sicherheitsschuhen einen der Grill-Werkzeug-Kästen! Hier erfahren Sie mehr!

Konstruktionsprofil 8, flacher Querschnitt | Profile und Zubehör
angesehen
Konstruktionsprofil 8, flacher Querschnitt

item | Profile und Zubehör

Eloxiertes, flaches Aluprofil der Baureihe 8, zeichnet sich durch die vollständige Nut trotz geringer Höhe aus. Dieses stranggepresste Flachprofil wird gerne als Tragprofil, Zarge oder Verstrebung im Maschinenbau sowie für Linearführungen verwendet. Es können aber auch Handgriffe...

Feinstaubmaske H-Plus Fold, mit Ausatemventil | Feinstaubmasken
angesehen
Feinstaubmaske H-Plus Fold, mit Ausatemventil

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Feinstaubmasken

Komfortable Staubmaske gegen feste und flüssige Partikel/Feinstäube, die leichtes Atmen ermöglicht. Das hochwertige Ausatemventil sorgt für eine reduzierte Wärme- und Feuchtigkeitsentwicklung.

Vielzweckschlauch Goldschlange® | Druckschläuche
angesehen
Vielzweckschlauch Goldschlange®

Continental Contitech | Druckschläuche

Hochleistungs-Wasser- und -Reinigungsschlauch aus Gummi, geschmeidig, griffig und handlich. Beständig gegen Waschlaugen, technische Alkohole, verdünnte Säuren und Glykole, Aceton und Anilin.

Aktion
Halbschuh S1 CP 4360 ESD | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbschuh S1 CP 4360 ESD

Steitz Secura | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Metallfreier Sicherheitshalbschuh aus leichtem, gewebtem Textil mit auffälliger Hochfrequenz-Prägung und Komposit-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.