Produkte im Fokus

LED-Baustrahler Jaro, mit Gestell | Leuchten
angesehen
LED-Baustrahler Jaro, mit Gestell

brennenstuhl | Leuchten

Sehr energieeffizienter, leichter und kompakter LED-Baustrahler mit Gestell für den Außenbereich.

LED-Kran-Strahler Area | Leuchten
angesehen
LED-Kran-Strahler Area

brennenstuhl | Leuchten

Extrem robuster Strahler mit modernster LED-Technologie für sehr gute Ausleuchtung durch optimierten Leuchtstrahlwinkel.

Elektro-Heizgerät EK C | Heizgeräte
angesehen
Elektro-Heizgerät EK C

Biemmedue Arcotherm | Heizgeräte

Kompakter, sicherer und geräuscharmer Heizlüfter mit eingebautem Sicherheitsthermostat mit manueller Rückstellung für alle Umgebungen, in denen Diesel, Methan und LPG nicht verwendet werden können. Effizient und praktisch, bietet sofortige Wärme in kleinen und mittleren Industrie...

Blink-Dauerleuchte H-Plus TL 2000 LED | Leuchten
angesehen
Blink-Dauerleuchte H-Plus TL 2000 LED

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Leuchten

Besonders stabile und bruchsichere Blink-Dauerleuchte mit Leuchtdioden und Dioden-Funktionsanzeige zur Kontrolle von Batterie und Leuchtdioden.

TL-Wendeleitbake Reflex | Baken
angesehen
TL-Wendeleitbake Reflex

Baken

TL-Wendeleitbake zur Kennzeichnung von seitlichen Einengungen, spitzwinkeligen Abzweigungen und zur Längsführung im Baustellenbereich.

Leitkegel TL, vollreflektierend | Leitkegel
angesehen
Leitkegel TL, vollreflektierend

Leitkegel

Leitkegel in schwerer Ausführung mit patentierter Kippschutzkante. Zum schnellen und kurzfristigen Absichern von Unfall- und Gefahrenstellen.

Gefahrenzeichen § 50/9 „Baustelle“ | Verkehrszeichenschilder
angesehen
Gefahrenzeichen § 50/9 „Baustelle“

Verkehrszeichenschilder

Dieses Verkehrszeichen zeigt Arbeiten auf oder neben der Straße sowie damit üblicherweise verbundene Gefahren (wie Straßenverunreinigungen, Rollsplitt, Künettenabdeckungen und dgl.) an.

Das benötigen Sie auf Ihrer Baustelle

Der Sommer ist zu Ende – die Tage sind kürzer und die Nächte wieder länger. Die Dunkelheit und oft ungemütliche Witterung in der kühleren und kalten Jahreszeit führen auf Baustellen zu vielen Unfallgefahren. Aus diesem Grund raten wir Ihnen: Seien Sie vorbereitet.

Baustellenbeleuchtung für gute Sicht

Baustellenbeleuchtung für gute Sicht

Gefahren, die durch nicht ausreichende Beleuchtung oder durch Blendung entstehen, werden oft unterschätzt. In Innenräumen und dunklen Außenbereichen ist eine zusätzliche künstliche Beleuchtung notwendig. Man unterscheidet zwischen der Allgemeinbeleuchtung, die den ganzen Raum ausleuchten soll, und der gerichteten Beleuchtung, die einzelne Arbeitsbereiche hervorhebt. Da Baustrahler nie an das Original, also an Tageslicht an einem schönen Sommertag, herankommen, ist es wichtig, hochwertige Strahler einzusetzen, die eine ausreichende Beleuchtungsstärke mitbringen, das Licht optimal verteilen und nicht blenden. Außerdem ist die richtige Positionierung des Baustrahlers wichtig. Je nach Einsatz und Vorliebe können Sie zwischen Varianten mit Kabel oder Akkugeräten entscheiden.
Baustellenabsicherung zur Vermeidung von Unfällen

Baustellenabsicherung zur Vermeidung von Unfällen

Neben befahrenen Straßen ist das Unfallrisiko für Baustellenbeschäftigte besonders hoch, da sie unmittelbar am Verkehrsstrom arbeiten. Vor allem bei Dunkelheit steigt die Gefahr nochmal erheblich. Daher ist eine ordentliche Baustellenabsicherung enorm wichtig. Der Beginn der Abschrankung ist durch gelbes Licht zu kennzeichnen, wenn an beiden Seiten der Abschrankung vorbeigefahren wird. Wird nur links vorbeigefahren, kommt rotes Licht zum Einsatz, wenn nur rechts vorbeigefahren wird, weißes Licht. Die Leuchten dienen also der Verkehrsführung und der Kennzeichnung von Hindernissen.
Reflexion für größtmögliche Sichtbarkeit

Reflexion für größtmögliche Sichtbarkeit

Dank richtiger Reflexion werden Gegenstände und auch Menschen frühzeitig sichtbar. Damit können Unfälle mit fatalen Folgen vermieden werden. Bei Verkehrsschildern oder Baustellenabsicherungen ist die Reflexion sogar gesetzlich vorgeschrieben.
Wärme auf Baustellen

Wärme auf Baustellen

Um Bauarbeiten auch bei kalten Temperaturen möglich zu machen, sorgen moderne Heizgeräte dafür, dass die Temperaturen für die Bauarbeiter, aber auch für die verwendeten Materialien zuträglich sind. Öl, Gas oder Strom sind dabei die Möglichkeiten, wie die Geräte betrieben werden können.

Weitere Produkte

LED-Baustrahler Slim, mit Gestell | Leuchten
angesehen
LED-Baustrahler Slim, mit Gestell

brennenstuhl | Leuchten

Leichter und kompakter LED-Baustrahler mit Gestell zur Ausleuchtung im Innen- und Außenbereichen.

LED-Baustrahler Jaro, mit Stativ | Leuchten
angesehen
LED-Baustrahler Jaro, mit Stativ

brennenstuhl | Leuchten

Sehr energieeffizienter, leichter und kompakter LED-Strahler mit höhenverstellbarem Teleskop-Stativ für die Verwendung im Innen- und Außenbereich.

Gas-Heizgerät GP mit Gebläse, Zündung automatisch | Heizgeräte
angesehen
Gas-Heizgerät GP mit Gebläse, Zündung automatisch

Biemmedue Arcotherm | Heizgeräte

Befeuerte Gasheizgeräte für Propan- bzw. Butangas zum Trocknen von Baustellen und Heizen von Werkstätten, Gewächshäusern und belüfteten Räumen. Serienmäßig mit 1-Flaschen-Anschluss, Schlauchbruchsicherung und verstellbarem Gasdruckregler.

Öl-Heizgerät EC mit Gebläse, Stahltank und Kamin | Heizgeräte
angesehen
Öl-Heizgerät EC mit Gebläse, Stahltank und Kamin

Biemmedue Arcotherm | Heizgeräte

Mobiler Gebläse-Ölheizlüfter mit Kamin und eingebauter Danfoss-Ölpumpe für das Heizen und Trocknen von Baustellen und Werkstätten, ohne Abgase.

Öl-Heizgerät JUMBO mit Gebläse | Heizgeräte
angesehen
Öl-Heizgerät JUMBO mit Gebläse

Biemmedue Arcotherm | Heizgeräte

Sehr leiser, mobiler Öl-Heizlüfter ohne Abgase für das Heizen und Trocknen von Baustellen, Werkstätten, Gewächs- und Blumenhäusern. Als Zelt- oder Hallenheizung geeignet, die warme Luft wird dann mit hochwertigen Schläuchen ins Gebäudeinnere transportiert.

Aktion
Baustellen-Sicherheitsleuchte TL Future LED | Leuchten
angesehen
Baustellen-Sicherheitsleuchte TL Future LED

Leuchten

Besonders stabile und bruchsichere Baustellen-Sicherheitsleuchte zur Kennzeichnung einer Gefahrstelle.

Aktion
Absturzsicherung H-Plus Future Reflex | Gitter
angesehen
Absturzsicherung H-Plus Future Reflex

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Gitter

Stabile Absturzsicherung mit noch höherer Sicherheit und Sichtbarkeit in Verwendung mit TL-Fußplatten als mobile Baustellenabsicherung. 80 % bessere Reflexion des Scheinwerferlichts in der Längsführung durch das wellenförmige Oberflächenprofil.

Gefahrenzeichen § 50/15 „Vorankündigung eines Lichtzeichens“ | Verkehrszeichenschilder
angesehen
Gefahrenzeichen § 50/15 „Vorankündigung eines Lichtzeichens“

Verkehrszeichenschilder

Dieses Verkehrszeichen kündigt eine Lichtsignalanlage an. Es ist nur dann anzubringen, wenn mit einer Lichtsignalanlage üblicherweise nicht gerechnet werden muss oder wenn eine solche Anlage schlecht wahrnehmbar ist.

Franz Berzsenyi

Einfach da.

Franz Berzsenyi
Ihr Haberkorn Experte