Shell Rimula und Tellus

Laufende Kosten sparen mit Shell Schmierstoffen
Shell Rimula Nfz-Motorenöle und Shell Tellus Hydrauliköle

Schmierstoffe sind ein wichtiger Hebel für die Beständigkeit von Geräten und Maschinen unter allen Einsatzbedingungen. Aber nicht nur das: die Wahl des richtigen Produkts hilft zudem dabei, Energie und Emissionen einzusparen und Kosten zu senken.

Haberkorn ist der exklusive Vertriebspartner für Shell Schmierstoffe in Österreich und bietet mit einem Spezialisten-Team für jede mögliche Anwendung die perfekte Lösung.

Produkte im Fokus


NFZ-Motoröl Shell Rimula Ultra 5W-30 | NFZ-Motorenöle

mehr von Shell | mehr NFZ-Motorenöle

Shell Rimula Ultra 5W-30 ist ein vollsynthetisches Hochleistungsdieselmotorenöl für Nutzfahrzeuge. Die besonderen Eigenschaften sind seine "Low-...

Detailansicht

NFZ-Motoröl Shell Rimula R6 LME 5W-30 | NFZ-Motorenöle

mehr von Shell | mehr NFZ-Motorenöle

Shell Rimula R6 LME 5W-30 ist ein vollsynthetisches Dieselmotorenöl für Nutzfahrzeuge. Die besonderen Eigenschaften sind seine "Low-SAPS"-Additi...

Detailansicht

NFZ-Motoröl Shell Rimula R6 LM 10W-40 | NFZ-Motorenöle

mehr von Shell | mehr NFZ-Motorenöle

Shell Rimula R6 LM 10W-40 ist ein vollsynthetisches Hochleistungsdieselmotorenöl für Nutzfahrzeuge. Die besonderen Eigenschaften sind seine "Low...

Detailansicht

Nfz-Motorenöle von Shell

Highlights Shell Rimula Ultra

Highlights Shell Rimula Ultra

Das Motorenöl für Nutzfahrzeuge Shell Rimula Ultra bietet Höchstleistung mit einer exklusiven Verschleißschutztechnik. Seine auf Grundlage der Synthesetechnologie optimierte Schutzwirkung trägt zu einem hervorragenden Motorenschutz, einer längeren Ölstandzeit und höheren Kraftstoffeinsparungen bei. Es ist für Euro-4-, Euro-5- und Euro-6-Fahrzeuge geeignet.
Die Vorteile von Shell Rimula Ultra

Die Vorteile von Shell Rimula Ultra

Weniger Emissionen
  • Schutz der Abgaskatalysatoren
  • vermindertes Dichtsetzen der Dieselpartikelfilter

Weniger Wartungskosten
  • ein bis zu 56 % besserer Motorenverschleißschutz
  • übertrifft die Spezifikationen von ACEA, MAN und Mercedes Benz in Sachen Verschleiß und Sauberkeit

Kraftstoffeinsparungen
  • reduziert den Kraftstoffverbrauch um bis zu 2 %

Produkte im Fokus


Hydrauliköl Shell Tellus S2 VX | Mobile Anwendungen

mehr von Shell | mehr Mobile Anwendungen

Shell Tellus S2 VX sind Hochleistungshydrauliköle mit Basisölen der API Gruppe II, die außergewöhnlichen Schutz und hohes Leistungsvermögen über...

Detailansicht

Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX | Stationäre Anwendungen

mehr von Shell | mehr Stationäre Anwendungen

Shell Tellus S2 MX sind Hochleistungshydrauliköle mit Basisölen der API Gruppe II, die außergewöhnlichen Schutz und hohes Leistungsvermögen für

Detailansicht

Hydrauliköl Shell Tellus S4 ME | Stationäre Anwendungen

mehr von Shell | mehr Stationäre Anwendungen

Hochleistungshydrauliköle mit einzigartiger, patentierter Shell-Additiv-Technologie. Auch bei unterschiedlichsten Betriebsbedingungen wirksamer

Detailansicht

Hydrauliköle von Shell

Highlights Shell Tellus S2 MX

Highlights Shell Tellus S2 MX

Wenn Ihr Anspruch ist, den störungsfreien Betrieb von Maschinen und Anlagen sicherzustellen, Ihren Betrieb rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche aufrechtzuerhalten oder Wartungskosten zu senken, dann können Sie sich auf die Unterstützung durch Shell Tellus verlassen. Shell Tellus S2 MX erfüllt als eines der ersten Hydrauliköle den neuen Bosch Rexroth-Standard zum Verschleißschutz unter Extrembedingungen.
Die Vorteile von Shell Tellus

Die Vorteile von Shell Tellus

Besserer Verschleißschutz
  • reduziert Verschleiß auch unter Extrembedingungen
  • schützt gegen Kupferkorrosion, Rost und Abnutzung

Längere Öllebenszeit
  • über 5.000 Stunden TOST Lebensdauer, 3 x länger als der Industriestandard
  • 400 Minuten im Rotary Pressure Vessel Oxidation Test

Höhere Anlageneffizienz
  • herausragende Schmiereigenschaften
  • ausgezeichnete Filtrierbarkeit
  • konstante Wasserabscheidung, optimierte Luftabscheidung
  • hervorragende Haft- und Gleitreibungskontrolle

Weitere Top-Produkte von Shell


PKW-Motoröl Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 | PKW-Motorenöle

mehr von Shell | mehr PKW-Motorenöle

Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 ist ein vollsynthetisches Motorenöl und  basiert auf der innovativen Shell PurePlus Technology, bei der Erdgas...

Detailansicht

Industriegetriebeöl Shell Omala S4 GXV | Allgemeine Industrieschmierstoffe

mehr von Shell | mehr Allgemeine Industrieschmierstoffe

Das Shell Omala S4 GXV ist ein synthetisches Hochleistungsöl für Industriegetriebe mit außergewöhnlich guten Schmiereigenschaften. Es besitzt re...

Detailansicht

Schmierfett Shell Gadus S3 V220C 2 | Schmierfette

mehr von Shell | mehr Schmierfette

Shell Gadus S3 V220C 2 ist ein Mehrzweckfett der Spitzenklasse mit exzellenter mechanischer Stabilität, guter Wasserbeständigkeit und effektivem...

Detailansicht

Shell Winter Klarsicht Konzentrat | Scheibenreiniger

mehr von Shell | mehr Scheibenreiniger

Shell Winter Klarsicht entfernt effektiv Verkehrs- und Straßenschmutz, Ölspuren und Salz von Windschutzscheiben, Scheinwerfern und Fenstern. Ver...

Detailansicht

UTTO Shell Spirax S6 TXME | Multifunktionsöle

mehr von Shell | mehr Multifunktionsöle

Shell Spirax S6 TXME steht für die derzeit modernste Technologie eines „Universal Tractor Transmission Oil“ (UTTO). Es kombiniert Grundöle aus d...

Detailansicht

Shell AdBlue® | AdBlue

mehr von Shell | mehr AdBlue

Shell AdBlue® wird als Stickstoffoxid-Reduktionsmittel für Dieselmotoren mit SCR-Technik verwendet. Shell AdBlue® wandelt schädliche Stickstoffo...

Detailansicht