Highlights

Schwingungsisolierung Sylomer®, Rollen | Schwingungsisolierung
angesehen
Schwingungsisolierung Sylomer®, Rollen

Sylomer by Getzner | Schwingungsisolierung

Gemischtzelliges PUR-Elastomer (Polyurethan) mit kombinierten Feder- und Dämpfungseigenschaften.

Schwingungs- und Schallschutz Sylodyn®, Rollen | Schwingungsisolierung
angesehen
Schwingungs- und Schallschutz Sylodyn®, Rollen

Sylodyn by Getzner | Schwingungsisolierung

Geschlossenzelliges PUR-Elastomer (Polyurethan) mit ausgeprägten Federeigenschaften und als Schall- und Schwingungsschutz hervorragend geeignet.

Die Werkstoffe Sylodyn® und Sylomer®

Die Werkstoffe Sylodyn® und Sylomer®

Sylomer:
Es handelt sich um einen der führenden Werkstoffe für Schwingungsisolierung am Markt, der in schwingungsbelasteten Räumen einen angenehmen Aufenthalt ermöglicht. Erschütterungen und Lärm sowie die Instandhaltungskosten werden deutlich reduziert.

Sylodyn:
Dieser Werkstoff wird zur Lagerung von Gebäuden, Maschinen oder zur Isolierung von Schall zwischen Wänden, Fußböden und Decken eingesetzt. Im Sortiment finden Sie eine passende Lösung für alle Anwendungen.
Die Eigenschaften von Sylodyn® und Sylomer®

Die Eigenschaften von Sylodyn® und Sylomer®

Die Werkstoffe weisen eine dauerhaft konstante Isolierwirkung auf. Diese Eigenschaften belegen sowohl praktische Beispiele als auch Untersuchungen von externen Prüfinstituten. Außerdem ist Sylodyn® wasserbeständig, es kommt daher zu keinen Problemen bei Gebäuden, die im Grundwasser stehen.

hohe dynamische Belastbarkeit und Wirksamkeit
langfristig bestes Dauerstandverhalten
sehr geringe Amplitudenabhängigkeit
geringes Gewicht
Klassifizierung des Brandverhaltens: Klasse E
Beständigkeit gegen Chemikalien und Öle
hohe mechanische Festigkeit
Auswahl an verschiedenen Werkstoffen mit speziellen Steifigkeiten für unterschiedliche Lastanforderungen
Baudynamik

Baudynamik

Gebäudeabschirmung:
Durch nahegelegene Bahnstrecken, Straßen oder Industrieanlagen kommt es häufig zu Schwingungen. Um die Gebäude davor zu schützen, müssen Maßnahmen getroffen werden. Durch Sylomer® und Sylodyn® wird diesen Schwingungen und sekundärerm Luftschall – der über Bauteile wie Decken und Wände übertragen wird – gezielt entgegengewirkt.

Maschinenfundamentlagerungen:
Maschinen im laufenden Betrieb erzeugen Vibrationen und Lärm. Negative Auswirkungen auf die umliegenden Fertigungs- und Qualitätsprozesse sowie auf die Nachbarschaft und die Umwelt sind die Folge. Eine Schwingungsisolierung mit Sylomer® und Sylodyn® reduziert die Emissionen auf ein angenehmes Maß und sorgt für ein ruhiges Umfeld.
Bauakustik

Bauakustik

Fußbodenlagerung:
Trittschall kann vor allem in Gebäuden, die vielseitig genutzt werden, zum Problem werden. Durch die elastische Lagerung von Fußböden mit Sylomer® oder Sylodyn® kann hier Abhilfe geschaffen werden. Die Materialien bestechen nicht nur durch ausgezeichnete Trittschalldämpfung, sondern auch durch geringe Einbauhöhe und die schnelle und einfache Verlegung. Die Acoustic Floor Mat eignet sich hier besonders gut.

Lagerung von Treppen und Podesten:
Die klopfenden Geräusche, die beim Treppensteigen entstehen, werden mit Sylomer® und Sylodyn® einfach und gut schallisoliert. Durch das flexible Design und die unterschiedlichen Lagertypen ist eine schnelle Installation für verschiedenste Materialien garantiert.

Elastische Lagerung von Bauteilen im Holzbau:
Auch im Holzbau gilt es, eine Schallübertragung zu vermeiden, die sich auf die Umgebung störend auswirkt. Dadurch wird eine wirksame Entkoppelung der flankierenden Bauteile erzielt und die Lebens- und Arbeitsqualität in den Gebäuden gesteigert.

Weitere Top-Produkte

Schwingungsisolierung Sylomer® Acoustic Floor Mat | Schwingungsisolierung
angesehen
Schwingungsisolierung Sylomer® Acoustic Floor Mat

Getzner | Schwingungsisolierung

Elastische Fußbodenlagerung mit ausgezeichneten Schalldämmwerten bei gleichzeitig sehr hoher Belastbarkeit und geringer Einbauhöhe.

Schwingungsisolierung Sylomer®-Treppenlager SB10 | Schwingungsisolierung
angesehen
Schwingungsisolierung Sylomer®-Treppenlager SB10

Getzner | Schwingungsisolierung

Entkopplungselemente aus Sylomer®, speziell als elastische Schicht für die Lagerung von Treppen.

Karl-Heinz Schwendinger

Einfach da.

Karl-Heinz Schwendinger
Ihr Haberkorn Experte