Ein Schlauch für alle Fälle

Ob in der Bauindustrie, im Gartenbau, in der Landwirtschaft oder in der Lebensmittelindustrie – Haberkorn hat für jeden Anwendungsbereich das passende Fördersystem. Mit knapp 3.000 Lagerartikeln an Industrieschläuchen und Armaturen bietet Haberkorn kompetente Problemlösungen und prompten Service aus einer Hand.

SIGMA® – mehr Seelenwandstärke für höhere Standzeit

SIGMA® – mehr Seelenwandstärke für höhere Standzeit

Die Firma Semperflex hat ihre Produktpalette überarbeitet und eine innovative Weiterentwicklung und Qualitätsverbesserung der SIGMA®-Schläuche vorgenommen.

Sollen Materialien wie beispielsweise Zement, Gießsand, Getreide, Rinde oder Holzspäne transportiert werden, ist der besonders robuste und flexible Premium-Saug-und-Druckschlauch SIGMA® plus FS 3320 die richtige Wahl. Mit seiner hochwertigen MSHA-Decke, einer dickeren Seele und einem Indikator zur Früherkennung von Abrieb ist er für den Transport extrem abrasiver Medien bestens geeignet. Ebenso überzeugt der Industrieschlauch durch seine witterungsbeständige und seewasserfeste Decke und die sehr einfache Montage durch ein speziell entwickeltes Kupplungssystem.

Weitere Produkte wie der elektrisch leitfähige Förderschlauch SIGMA® black FS 3325 und der lebensmittelechte Förderschlauch SIGMA® white FS 3340 machen die SIGMA®-Industrieproduktpalette komplett.

Vorteile des SIGMA®-Industrie-Fördersystems 

  • robust und flexibel
  • einfach zu montieren
  • langlebig
  • reduzierter Geräuschpegel

Förderschlauch SIGMA® plus FS 3320 | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Förderschlauch SIGMA® plus FS 3320

Semperit Semperflex® | Förderschläuche, Druckschläuche

Premium Saug- und Druckschlauch, mit einer hochwertigen MSHA-Decke, einer dickeren Seele sowie einem farbigen Verschleißindikator zur Früherkennung von Abrieb, für den pneumatischen und hydraulischen Transport extrem abrasiver Medien.

Förderschlauch SIGMA® black FS 3325 | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Förderschlauch SIGMA® black FS 3325

Semperit Semperflex® | Förderschläuche, Druckschläuche

Saug- und Druckschlauch für den pneumatischen und hydraulischen Transport von abrasiven Medien.

Förderschlauch SIGMA® white FS 3340 | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Förderschlauch SIGMA® white FS 3340

Semperit Semperflex® | Förderschläuche, Druckschläuche

Lebensmittelechter Saug- und Druckschlauch für den pneumatischen und hydraulischen Transport fester und staubförmiger Lebensmittel.

Neu bei Haberkorn – Trelleborg-Markenschläuche

Neu bei Haberkorn – Trelleborg-Markenschläuche

Trelleborg ist ein weltweit agierender Kunststoff-Konzern mit Sitz in Schweden. Seine hochwertigen Schläuche sind die ideale Lösung für den Transport von Flüssigkeiten, Lebensmitteln und auch festen Materialien – ausgezeichnet durch hochwertige und langlebige Qualität. 

Der abriebfeste Förderschlauch PERFORMER GL AD10P oder auch der PERFORMER GL AD10T kommen beim hydraulischen und pneumatischen Materialtransport zum Einsatz. Hohe Abrasionsbeständigkeit, Witterungsbeständigkeit und besonders zuverlässige Dichtigkeit machen den Industrieschlauch zu einer beliebten Lösung im Bereich der Stahlerzeugung, im Bergbau und in der Bauindustrie.

Merkmale des PERFORMER-Förderschlauchs

  • sehr lange Lebensdauer
  • ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit
  • abrasions- und korrosionsbeständig
  • einfache Montage
  • temperatur- und druckfest


Sollen hingegen pulverförmige, zur elektrostatischen Aufladung neigende Lebensmittelprodukte wie Milchpulver, Mehl oder Zucker transportiert werden, fällt die Wahl auf den leichtgewichtigen, flach aufrollbaren SUPERVRAC AL EC, NBR. Der flexible Siloschlauch ermöglicht höhere Fördergeschwindigkeiten dank elektrisch leitfähiger Seele und Decke und kann optimal in ATEX-Zonen eingesetzt werden kann.

Ein weiterer Trelleborg-Topseller ist der hochflexible Milchsammelwagenschlauch CITERDIAL®. Durch seine außergewöhnliche Flexibilität überzeugt der Schlauch beim Fördern und Abfüllen von Milch in Molkereien oder von anderen Lebensmitteln wie Wein, Apfelwein, Fruchtsaft, Essig und Alkohol (bis 96 %) – mit Ausnahme von fetthaltigen Lebensmitteln und Ölen. Die glatte Schlauchseele verhindert die Bildung von Mikroben und erfüllt somit die strengen gesetzlichen Anforderungen der Lebensmittelindustrie.

Förderschlauch PERFORMER GL AD10P | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Förderschlauch PERFORMER GL AD10P

Trelleborg | Förderschläuche, Druckschläuche

Abriebfester Förderschlauch PERFORMER GL AD10P mit beiger NR-Seele für hydraulischen und pneumatischen Materialtransport in Stahlerzeugung, Bergbau, Chemie, Kraftwerkstechnik, Giessereien, Kieswerken, Kläranlagen und Bauindustrie.

Förderschlauch PERFORMER GL AD10T | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Förderschlauch PERFORMER GL AD10T

Trelleborg | Förderschläuche, Druckschläuche

Abriebfester Förderschlauch PERFORMER GL AD10T mit schwarzer EPDM-Seele für hydraulischen und pneumatischen Materialtransport in Stahlerzeugung, Bergbau, Chemie, Kraftwerkstechnik, Giessereien, Kieswerken, Kläranlagen und Bauindustrie.

Siloschlauch SUPERVRAC AL EC, NBR | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Siloschlauch SUPERVRAC AL EC, NBR

Trelleborg | Förderschläuche, Druckschläuche

Leichter, flexibler und flach aufrollbarer Siloschlauch SUPERVRAC AL EC zur pneumatische Förderung von abrasiven Produkten mit hohem elektrostatischen Aufladungspotential.

Milchsammelwagenschlauch CITERDIAL® | Milchschläuche, Schläuche für fetthaltige Lebensmittel
angesehen
Milchsammelwagenschlauch CITERDIAL®

Trelleborg | Milchschläuche, Schläuche für fetthaltige Lebensmittel

Hochflexibler Milchsammelwagenschlauch CITERDIAL® zum Fördern und Abfüllen von Milch und diversen anderen Lebensmitteln, wie zum Beispiel Wein, Apfelwein, Fruchtsaft, Essig, Alkohol (bis 96 Vol.-%), mit Ausnahme von fetthaltigen Lebensmitteln und Ölen.

Schlauch-Steckverbindungen jetzt auch in Messing und Edelstahl

Schlauch-Steckverbindungen jetzt auch in Messing und Edelstahl

Sie wollen eine störungsfreie Schlauchverbindung sicherstellen? Mit dem passenden Schlauchverbinder können Schlauchleitungen verlängert, abgezweigt oder repariert werden.

H-Plus Steckverbinder von Haberkorn aus Messing eignen sich für alle Arten von Anwendungen und sind äußerst vielseitig einsetzbar – speziell auch bei hohen Temperaturen und Drücken.

Eine Schraubverbindung aus rostfreiem Edelstahl ist dann empfehlenswert, wenn die Steckverbindung aggressiveren Umgebungen und korrosiven Medien standhalten soll. Zudem werden Edelstahl-Verbinder bei geölter und ungeölter Druckluft, neutralen Gasen und Flüssigkeiten verwendet und sind auch im Sterilbereich gut einsetzbar.

T-Steckverschraubung H-Plus Serie ME mit G-AG, drehbar, Messing vernickelt | Steckverschraubungen
angesehen
T-Steckverschraubung H-Plus Serie ME mit G-AG, drehbar, Messing vernickelt

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Steckverschraubungen

Drehbare T-Steckverschraubung H-Plus mit zylindrischem Außengewinde inkl. O-Ring der Serie ME aus Messing vernickelt, geeignet für den Einsatz bei hohen Temperaturen.

L-Steckverschraubung H-Plus Serie ME mit R-AG, drehbar, Messing vernickelt | Steckverschraubungen
angesehen
L-Steckverschraubung H-Plus Serie ME mit R-AG, drehbar, Messing vernickelt

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Steckverschraubungen

Drehbare L-Steckverschraubung H-Plus mit konischem Außengewinde, mit Disperson preCOTE 5 beschichtet, der Serie ME aus Messing vernickelt, geeignet für den Einsatz bei hohen Temperaturen.

L-Steckverschraubung H-Plus Serie ME mit AG, Messing vernickelt | Steckverschraubungen
angesehen
L-Steckverschraubung H-Plus Serie ME mit AG, Messing vernickelt

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Steckverschraubungen

L-Steckverschraubung H-Plus mit zylindrischem Außengewinde inkl. O-Ring und Außensechskant der Serie ME aus Messing vernickelt, geeignet für den Einsatz bei hohen Temperaturen.

T-Steckverschraubung H-Plus Serie ME mit G-AG, drehbar, L-Form, Messing vernickelt | Steckverschraubungen
angesehen
T-Steckverschraubung H-Plus Serie ME mit G-AG, drehbar, L-Form, Messing vernickelt

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Steckverschraubungen

Drehbare T-Steckverschraubung H-Plus mit zylindrischem Außengewinde inkl. O-Ring und Steckanschlüssen in L-Form der Serie ME aus Messing vernickelt, geeignet für den Einsatz bei hohen Temperaturen.

T-Steckverschraubung H-Plus Serie ER mit AG, drehbar, Edelstahl | Steckverschraubungen
angesehen
T-Steckverschraubung H-Plus Serie ER mit AG, drehbar, Edelstahl

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Steckverschraubungen

Drehbare T-Steckverschraubung H-Plus mit zylindrischem Außengewinde inkl. O-Ring der Serie ER aus Edelstahl, geeignet für den Einsatz in aggressiveren Umgebungen und bei korrosiven Medien.

L-Steckverschraubung H-Plus Serie ER mit R-AG, drehbar, Edelstahl | Steckverschraubungen
angesehen
L-Steckverschraubung H-Plus Serie ER mit R-AG, drehbar, Edelstahl

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Steckverschraubungen

Drehbare L-Steckverschraubung H-Plus mit konischem Außengewinde der Serie ER aus Edelstahl, geeignet für den Einsatz in aggressiveren Umgebungen und bei korrosiven Medien.

X-Steckverbindung H-Plus Serie ER, Edelstahl | Steckverschraubungen
angesehen
X-Steckverbindung H-Plus Serie ER, Edelstahl

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Steckverschraubungen

X-Steckverbindung H-Plus der Serie ER aus Edelstahl, geeignet für den Einsatz in aggressiveren Umgebungen und bei korrosiven Medien.

Gerade Schott-Steckverbindung H-Plus Serie ER, Edelstahl | Steckverschraubungen
angesehen
Gerade Schott-Steckverbindung H-Plus Serie ER, Edelstahl

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Steckverschraubungen

Gerade Schott-Steckverbindung H-Plus der Serie ER aus Edelstahl, geeignet für den Einsatz in aggressiveren Umgebungen und bei korrosiven Medien.

Flexible Schläuche für den Wassertransport

Flexible Schläuche für den Wassertransport

Schläuche werden in verschiedenen Bereichen wie Industrie, Baugewerbe, Fahrzeugbau, Lebensmittelindustrie oder Landwirtschaft eingesetzt. 

Beim Einsatz von Wasserschläuchen ist darauf zu achten, diese ausschließlich für den Transport von Wasser zu verwenden – Medien wie Öl, Luft oder Gas sind nicht zulässig. Bedingt durch die unterschiedlichen Anforderungen finden Sie ein großes Angebot an speziell für den Wassertransport hergestellten Schläuchen im Haberkorn Online-Shop

Der signalgelbe Wasserführungs- und Tauchpumpenablaufschlauch Trevira-Bauschlauch H-Plus SIGNAL mit hochwertigem Seelenwerkstoff – „made in Austria“ – eignet sich hervorragend, um große Mengen Wasser auf Baustellen oder im Industriebereich zu befördern. Er ist flach aufrollbar und beidseitig eigebunden in STORZ-Saugkupplungen aus Aluminium. 

Das einzigartige NTS-Gewebe und die dünne Technopolymer-Schicht des PVC-Wasserschlauchs NTS Yellow wirkt ungewolltem Verdrehen und Verwinden entgegen und verleiht dem Schlauch eine hohe Schnitt- und Abriebfestigkeit. Der Mehrzweck-Gartenschlauch ist zudem sehr handlich und gewährleistet einen konstanten Wasserfluss – mit 30 Jahren Garantie bei zweckmäßiger und produktgerechter Anwendung. 

Qualitativ hochwertige Lebensmittelschläuche verfügen über eine glatte, homogene Schlauchinnenschicht, damit eine optimale Reinigung sichergestellt und der Bildung von Mikroben entgegengewirkt wird. Der transparente PVC-Saug- und -Druckschlauch ARMORVIN® HNA erfüllt diese Anforderungen und ist somit bestens für die Lebensmittelindustrie geeignet. Er ist hochflexibel, robust, witterungsbeständig und kann für Lebensmittel und Flüssigkeiten verwendet werden.

Trevira-Bauschlauch H-Plus SIGNAL, mit STORZ-Kupplungen | Flachschläuche
angesehen
Trevira-Bauschlauch H-Plus SIGNAL, mit STORZ-Kupplungen

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Flachschläuche

Flach aufrollbarer Trevira-Schlauch H-Plus SIGNAL, durch die gelbe Signalfarbe hervorragend sichtbar, geeignet für Industrie und Baugewerbe als Wasserzuführungs- und Tauchpumpenablaufschlauch. Qualitätsausführung „Made in Austria”, mit hochwertigem Seelenwerkstoff in schwerer Aus...

PVC-Wasserschlauch NTS Yellow | Wasserschläuche
angesehen
PVC-Wasserschlauch NTS Yellow

fitt | Wasserschläuche

Verwindungsfreier, robuster und vielseitig einsetzbarer Mehrzweck-Gartenschlauch NTS® YELLOW, 6-lagig mit SKY TECH-Beschichtung. Mit speziellem UV-Schutz gegen Schlauchalterung, die der Schlauchoberfläche ein mattes Finish verleiht.

PVC-Saug- und Druckschlauch ARMORVIN® HNA | Wasserschläuche
angesehen
PVC-Saug- und Druckschlauch ARMORVIN® HNA

Merlett | Wasserschläuche

Transparenter PVC-Schlauch mit einer verzinkten Stahldrahtspirale, geeignet als Saug- und Druckschlauch für Lebensmittel und Flüssigkeiten.

Arbeitsschutz bei Druckluftanwendungen

Arbeitsschutz bei Druckluftanwendungen

Druckluft ist grundsätzlich unkompliziert zu handhaben und in der Anschaffung meist kostengünstig. Dennoch gibt es aus Sicht des Arbeitsschutzes einiges zu beachten. 

  • Sicherheitskupplungen gegen Peitschenhiebeffekt
    Sicherheitskupplungen sorgen für den Schutz von Mitarbeitern und des Arbeitsumfelds und beugen durch Trennung von Druckluftleitungen dem sogenannten Peitschenhiebeffekt vor. Dadurch wird gewährleistet, dass im ersten Schritt die Kupplung entlüftet wird; erst danach wird die endgültige Trennung der Leitung ohne Risiko vorgenommen. 
  • Geräuschreduzierung durch lärmarme Düsen
    Druckluftsysteme bzw. das Ausdehnen von Druckluft aus Druckluftsystemen sind oft der Grund für hohe Lärmbelastung in Industriebetrieben und können Gehörschädigungen verursachen – durch den Einsatz von lärmarmen Düsen werden Schallimmissionen reduziert.

    Das Prinzip ist einfach: Die austretende Luft wird durch strömungsgünstig angeordnete Luftkanäle geleitet. Diese Streuung der Luft sorgt für einen gleichmäßigen und kraftvollen Luftstrahl bei vergleichsweise niedrigem Eingangsdruck. So kann der Vordruck bei gleicher Leistung reduziert und Energiekosten können eingespart werden.

Abblaspistole H-Plus, Aluminium | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Abblaspistole H-Plus, Aluminium

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Hochwertige, robuste und handlich Abblaspistole H-Plus asu Aluminium, mit Stahl-Normaldüse, langem Bedienhebel, Aufhängebügel und einem Innengewinde-Anschluss, besonders geeignet für den Dauereinsatz.

Sicherheits-Schnellverschlusskupplung R224AL DN 7,4 mit G-AG, Aluminium/Messing | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Sicherheits-Schnellverschlusskupplung R224AL DN 7,4 mit G-AG, Aluminium/Messing

Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Hochwertige, robuste, langlebige und vollautomatische Schnellverschlusskupplung mit Außengewinde in Sicherheitsausführung aus Aluminium/Messing.

Düsen zu Abblaspistole | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Düsen zu Abblaspistole

Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Mit Außengewinde M 12 x 1,25 mm. Geräuschgedämpfte Sicherheitsdüse Blowstar Vereint die Funktion von Sicherheits- und geräuschgedämpfter Düse. Durch die Flügelkonstruktion wird eine Injektorwirkung bei gleichzeitiger Energieeinsparung erzeugt. Geräuschdämpfung auf 74 dB, konform...

Georg Kirschner

Einfach da.

Georg Kirschner
Ihr Haberkorn Experte