Nachhaltigkeit und Energieeffizienz steigern

Nachhaltiges Handeln sowie der bewusste, effiziente und nachhaltige Umgang mit Ressourcen und Energie werden für Unternehmen in Zeiten sich verschärfender Ressourcenknappheit immer wichtiger, um weiterhin wettbewerbsfähig zu sein. Sinnvoll für Unternehmen ist es, ein ganzheitliches Energieeffizienz-Konzept zu erstellen, was aber nicht immer möglich ist. Wir haben für Sie Potenziale ermittelt, wie Sie mit den richtigen Produkten und Marken Ihre Nachhaltigkeit steigern können.

Nachhaltigkeit im Arbeitsschutz

Nachhaltigkeit im Arbeitsschutz

Atemschutz: Mit dem Abscheidegrad von 99,9 % der Sundström-Halb- und -Vollmasken können auch Einweg-Masken der höchsten Schutzklasse nicht mithalten. Und unser Planet freut sich, wenn nachhaltig handelnde Anwender auf ein Einweg-Produkt mehr verzichten.

Arbeitshandschuhe: Die Produktion gestrickter Handschuhe mit Beschichtung im Tauchverfahren verbraucht sehr viel Wasser. Bei ATG verlässt das Wasser die Fabrik schon jetzt sauberer, als es hineinkommt. Zukünftig soll für die Produktion und den eigenen Verbrauch sogar Meerwasser zu Trinkwasser aufbereitet werden.

Hautschutz: Die in Österreich am meisten verwendete Hautreinigungspaste Solopol enthält Walnussschalenmehl als Reibemittel. Das Produkt ist zu 100 % biologisch abbaubar, daher bleibt bei jedem Händewaschen auch die Umwelt sauber.

Arbeitskleidung: Der Produzent von Fristads Kansas Arbeitskleidung ist Mitglied der Fair Wear Foundation und verbessert damit die Arbeitsbedingungen in unzähligen Fabriken weltweit.

Gebläseeinheit SR 500 | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Gebläseeinheit SR 500

Sundström® | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Akkubetriebenes Gebläsegerät mit zwei Akkualternativen (Standard/Heavy Duty). Zusammen mit zwei Filter/Filterkombinationen und zugelassenem Kopfteil stellt es eine Komponente des Atemschutzsystems mit Gebläsesupport von Sundström dar. Zur Verwendung mit einem Kopfteil aus Haube,

Montagehandschuh MaxiFlex® Endurance 34-844 | Montagehandschuhe
angesehen
Montagehandschuh MaxiFlex® Endurance 34-844

ATG® | Montagehandschuhe

Genoppter Montagehandschuh mit Nitrilschaum-Beschichtung für höhere Griffsicherheit und längere Standzeiten, durch hohe Flexibilität sehr guter Tragekomfort und perfekte Passform. Schutzkategorie II

Herren-Bundjacke 4555 STFP Fusion | Arbeitsjacken
angesehen
Herren-Bundjacke 4555 STFP Fusion

FRISTADS® Workwear | Arbeitsjacken

Moderne Jacke aus leichtem und haltbarem Material für hohe Bewegungsfreiheit durch mechanischen Stretch.  Reflektierende Einsätze für mehr Sicherheit.

Aktion
Hautreinigungspaste Solopol® PURE, unparfümiert | Hautreinigung nach der Arbeit
angesehen
Hautreinigungspaste Solopol® PURE, unparfümiert

SC Johnson Professional | Hautreinigung nach der Arbeit

Lösemittelfreie, kraftvolle Handreinigungspaste mit natürlichem Reibemittel und Hautschutzstoff.

Energieeffiziente Kupplungssysteme für Druckluftanwendungen

Energieeffiziente Kupplungssysteme für Druckluftanwendungen

Die Produkte von Lüdecke werden allgemein ausschließlich aus nachhaltigen, wiederverwendbaren und schadstofffreien Materialien produziert. Aufgrund von strömungsmechanischen Optimierungen konnte zusätzlich der Durchfluss der Industrie-Schnellverschlusskupplung Serie ESI DN 7,8 bei gleichem Druck von 1.800 l/min auf 2.150 l/min erhöht werden. Somit ist bei der Verwendung von Lüdecke-Kupplungssystemen im industriellen Dauereinsatz ein enormes Einsparpotenzial vorhanden. Durch die hohe Energieeffizienz, die lange Lebensdauer, die große Betriebssicherheit, die absolute Dichtheit sowie den maximalen Energiefluss ist ein Arbeiten mit niedrigem Eingangsdruck realisierbar, was zur Reduzierung der Energiekosten sowie der Erhöhung der Standzeiten beiträgt.

Industrie-Schnellverschlusskupplung ESI DN 7,8 mit Tülle, Messing vernickelt | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Industrie-Schnellverschlusskupplung ESI DN 7,8 mit Tülle, Messing vernickelt

Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Hochwertige, einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit einer Schlauchtülle aus Messing (Ms) vernickelt, zur Druckluftversorgung in Industrie und Handwerk, vor allem direkt am Werkzeug empfehlenswert.

Industrie-Schnellverschlusskupplung ESI DN 7,8 mit R-AG, Messing vernickelt | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Industrie-Schnellverschlusskupplung ESI DN 7,8 mit R-AG, Messing vernickelt

Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Hochwertige, einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit einem konischen Außengewinde (Gewinde beschichtet) aus Messing (Ms) vernickelt, zur Druckluftversorgung in Industrie und Handwerk, vor allem direkt am Werkzeug empfehlenswert.

Stecknippel ESI DN 7,8 mit G-IG, Stahl gehärtet und vernickelt | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Stecknippel ESI DN 7,8 mit G-IG, Stahl gehärtet und vernickelt

Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Hochwertiger Stecknippel ESI DN 7,8 einem zylindrischen Innengewinde aus gehärtetem und vernickeltem Stahl, zur Druckluftversorgung in Industrie und Handwerk, vor allem direkt am Werkzeug empfehlenswert.

Stecknippel ESI DN 7,8 mit R-AG, Stahl gehärtet und vernickelt | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Stecknippel ESI DN 7,8 mit R-AG, Stahl gehärtet und vernickelt

Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Hochwertiger Stecknippel ESI DN 7,8 mit einem konischen Außengewinde aus gehärtetem und vernickeltem Stahl, zur Druckluftversorgung in Industrie und Handwerk, vor allem direkt am Werkzeug empfehlenswert.

Ökologisch bauen mit PVC-freier Schalungstechnik

Ökologisch bauen mit PVC-freier Schalungstechnik

Der Trend zu mehr Umwelt- und Gesundheitsbewusstsein nimmt auch beim Bauen und Wohnen stark zu. Eine zentrale Bedeutung gewinnt dabei die Auswahl der Baustoffe nach ökologischen Kriterien. Immer mehr Ausschreibungen forcieren PVC-freie Produkte am Bau. Wir bieten ein umfangreiches Sortiment an PVC-freier Schalungstechnik. Egal ob Sie Abstandhalter, Rohrspreizen, Kombispreizen, Dreikantleisten, Rohrdurchführungen oder Quellfugenbänder suchen, in unserem Sortiment finden Sie für nahezu alle Bereiche der Schalungstechnik PVC-freie Produkte. Diese sind ganz einfach anhand der speziellen Kennzeichnung zu erkennen.

Aktion
Abstandhalter Drupak 1, PVC-frei | Abstandhalter, Drunterleisten, Fugenprofile
angesehen
Abstandhalter Drupak 1, PVC-frei

Nevoga® | Abstandhalter, Drunterleisten, Fugenprofile

Großflächiger und besonders stabiler Abstandhalter, vorwiegend für die untere Bewehrung. Besonders guter Betondurchfluss durch seitliche und obenliegende Aussparungen.

Dreikant-Faserbetonabstandhalter H-Plus, extrudiert | Abstandhalter, Drunterleisten, Fugenprofile
angesehen
Dreikant-Faserbetonabstandhalter H-Plus, extrudiert

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Abstandhalter, Drunterleisten, Fugenprofile

Flächenabstandhalter aus Faserbeton für besonders schwere Bewehrung. Zum Einsatz bei weißer Wanne und Kläranlagen.

Kombispreize OKTAGON®-PLUS mit 2 Stopfen, PVC-frei | Rohrspreizen, Kombispreizen
angesehen
Kombispreize OKTAGON®-PLUS mit 2 Stopfen, PVC-frei

Nevoga® | Rohrspreizen, Kombispreizen

OKTAGON®-PLUS ist ein einteiliges System, zur Herstellung jeder Art von Schalungsspannstellen. Das sehr aufwendige und ungenaue Abschneiden von Abstandrohren entfällt, da OKTAGON®-PLUS immer in einem Stück mit der exakt gleichen Länge geliefert wird.

Ringabstandhalter KAS, PVC-frei | Abstandhalter, Drunterleisten, Fugenprofile
angesehen
Ringabstandhalter KAS, PVC-frei

Nevoga® | Abstandhalter, Drunterleisten, Fugenprofile

Ringabstandhalter KAS mit Haltezunge für den vertikalen Einsatz.

Nachhaltigkeit bei Fronius

Nachhaltigkeit bei Fronius

Fronius beweist immer wieder aufs Neue, dass Schweißtechnik und Nachhaltigkeit nicht in Konkurrenz zueinander stehen müssen. Durch innovative und nachhaltig gefertigte Produkte, die langlebig, energieeffizient, vielseitig einsetzbar sowie im Bedarfsfall reparierbar und recycelbar sind, kann die Nachhaltigkeit auch bei Schweißprozessen gesteigert werden.

MIG-/MAG-Schweißanlage TransSteel 2700C Set | Schweißstromquellen
angesehen
MIG-/MAG-Schweißanlage TransSteel 2700C Set

Fronius | Schweißstromquellen

Robustes, zuverlässiges Schutzgas-Schweißgerät mit digitaler Regelung für MIG-/MAG, WIG und Elektrodenschweißen auf hohem Niveau.

WIG-DC-Schweißanlage TransTig 210 Set | Schweißstromquellen
angesehen
WIG-DC-Schweißanlage TransTig 210 Set

Fronius | Schweißstromquellen

Robuste, zuverlässige und einfach zu bedienende WIG-Stromquelle. Perfekt für mobile Einsätze.

Schweißgleichrichter TransPocket 150 Set | Elektrodenschweißgeräte
angesehen
Schweißgleichrichter TransPocket 150 Set

Fronius | Elektrodenschweißgeräte

E-Handschweißen bis 150 A und WIG-Zusatzfunktion bis 150 A.

Energieeffizienz durch den richtigen Einsatz von Maschinenelementen

Energieeffizienz durch den richtigen Einsatz von Maschinenelementen

Einsatz energieeffizienter Wälzlager: Geringere Reibung bedeutet niedrigere Energiekosten und dadurch erhöhte Energieeffizienz. Die Rillenkugellager der Generation C sind besonders reibungsarm und geräuschreduzierend und heben sich durch einen sehr hohen Wirkungsgrad von vergleichbaren Rillenkugellagern ab. Auch die X-life-Lager liefern aufgrund der verbesserten Leistungsdaten einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Gesamtwirtschaftlichkeit und auch zur Energieeffizienz.

Keilriemen auf Zahnriemen umrüsten: Generell gilt, dass durch den Einsatz von Zahnriemen anstelle von Keilriemen eine Wirkungsgradverbesserung von durchschnittlich 5 % erreicht werden kann. Das liegt an der formschlüssigen Leistungsübertragung und der geringen Längendehnung über die Lebensdauer eines Zahnriemens. Dadurch werden auch die Wartungs- und Instandhaltungskosten niedriger. Durch den Einsatz von Hochleistungszahnriemen kann die Energieeffizienz noch weiter gesteigert werden.

Zahnriemen EPDM, endlos, Gates POWERGRIP™, GT4, 8MGT | Zahnriemen
angesehen
Zahnriemen EPDM, endlos, Gates POWERGRIP™, GT4, 8MGT

Gates® | Zahnriemen

Synchronriemen aus Ethylene-Elastomer mit MGT-Profil, metrischer Teilung und optimierter kurvenförmiger GT-Verzahnung, für verbesserte Leistungsübertragung, chemische Beständigkeit und verlängerte Laufzeiten.

Zahnriemen Meterware, BRECOmove®, AT | Zahnriemen
angesehen
Zahnriemen Meterware, BRECOmove®, AT

Breco® | Zahnriemen

Endlich Synchronriemen BRECOmove® aus Polyurethan (PU) mit Hochleistungs-AT-Profil, metrischer Teilung und Trapezverzahnung, für höhere Kraftübertragung.

Hochleistungs-Schmalkeilriemen Gates QUAD-POWER® 4, XPA | Keilriemen
angesehen
Hochleistungs-Schmalkeilriemen Gates QUAD-POWER® 4, XPA

Gates® | Keilriemen

Wartungsfreier Schmalkeilriemen (SK) aus EPDM, mit Profil XPA nach DIN/ISO, sowie dehnungsarmen Polyester-Zugsträngen, für eine lange Lebensdauer und einen verschleißfesten Antriebsriemen bei extremen Temperaturen.

Hochleistungs-Schmalkeilriemen Optibelt SUPER XE-POWER PRO, XPB | Keilriemen
angesehen
Hochleistungs-Schmalkeilriemen Optibelt SUPER XE-POWER PRO, XPB

Optibelt | Keilriemen

Wartungsfreier Schmalkeilriemen (SK) aus EPDM, mit Profil XPB nach DIN 7753-1/ISO 4184 sowie dehnungsarmen Polyester-Zugsträngen, für optimale Leistungsübertragung in extremen Temperaturen und bei kleinen Scheibendurchmessern oder hohen Drehzahlen.

„Carbon Neutral“-Schmierstoffe von Shell

„Carbon Neutral“-Schmierstoffe von Shell

Shell hat eine Reihe von Initiativen gestartet, die darauf abzielen, die Emissionen der Shell-Schmierstoffe zu vermeiden, zu reduzieren oder auszugleichen.

 

CO2-Emissionen vermeiden: 2021 werden für die Herstellung von Shell-Flaschen mindestens 40 % recyceltes Harz verwendet.

CO2-Emissionen reduzieren: Durch den Einsatz von LED-Beleuchtungen, Strom aus erneuerbaren Energiequellen und den Bau von Solaranlagen wurden die Co2-Intensität reduziert und die Anlagen-Effizienz gesteigert. Der Einsatz von Flüssigerdgas-LKWs und die Optimierung der Transportwege reduzieren zusätzlich CO2-Emissionen.

CO2-Emissionen ausgleichen: Durch den Ankauf von international anerkannten, extern verifizierten und naturbasierten Emissionszertifikaten werden nicht vermeidbare Emissionen aus dem gesamten Lebenszyklus von Shell-Schmierstoffen ausgeglichen.

Hydrauliköl Shell Tellus S4 VE | Hydrauliköle für mobile Anwendungen
angesehen
Hydrauliköl Shell Tellus S4 VE

Shell | Hydrauliköle für mobile Anwendungen

Shell Tellus S4 VE ist ein zinkhaltiges, energieeffizientes Hochleistungs-Hydrauliköl, mit ausgezeichneten Stick-Slip Eigenschaften. Es wurde entwickelt, um einen weiten Temperaturbereich abzudecken.

Industriegetriebeöl Shell Omala S4 GXV | Allgemeine Industrieschmierstoffe
angesehen
Industriegetriebeöl Shell Omala S4 GXV

Shell | Allgemeine Industrieschmierstoffe

Das Shell Omala S4 GXV ist ein synthetisches Hochleistungsöl für Industriegetriebe mit außergewöhnlich guten Schmiereigenschaften. Es besitzt reibungsmindernde Eigenschaften, ausgezeichnete Dichtungsverträglichkeit, hohe Graufleckentragfähigkeit und ermöglicht längere Ölstandzeit...

PKW-Motoröl Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 | PKW-Motoröle
angesehen
PKW-Motoröl Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30

Shell | PKW-Motoröle

Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 ist ein vollsynthetisches Motoröl und basiert auf der innovativen Shell PurePlus Technology, bei der Erdgas in ein vollkommen reines Grundöl umgeformt wird. Ergänzt mit der aktiven Reinigungstechnologie sowie der Emissions Compatible Technology (...

NFZ-Motoröl Shell Rimula Ultra 5W-30 | NFZ-Motoröle
angesehen
NFZ-Motoröl Shell Rimula Ultra 5W-30

Shell | NFZ-Motoröle

Shell Rimula Ultra 5W-30 ist ein vollsynthetisches Hochleistungsdieselmotoröl für Nutzfahrzeuge. Die besonderen Eigenschaften sind seine Low-SAPS-Additiv-Technologie und das einzigartige Verschleißschutzsystem. Durch die Synthesetechnologie wird die Schutzwirkung verbessert, so d...

Wirtschaftlich und nachhaltig Klebstoff dosieren

Wirtschaftlich und nachhaltig Klebstoff dosieren

Gerade bei der Verwendung von chemischen Produkten wie Klebstoffen ist der sparsame Umgang für eine nachhaltige Zukunft essenziell.

Loctite-Dosiergeräte der Firma Henkel bieten für sämtliche Klebstofftechnologien und Anwendungen das passende Dosiergerät. Das Portfolio reicht von der einfachen Dosierspitze über die Handpistole bis hin zu automatisierten Lösungen.

Und das Allerwichtigste zum Schluss: Sie schonen nicht nur die Umwelt, sondern schaffen einen wirtschaftlichen, sauberen und genauen Klebeprozess.

Handpumpe EQ PRO für 50 ml/ 250 ml Flaschen | Klebehilfsmittel
angesehen
Handpumpe EQ PRO für 50 ml/ 250 ml Flaschen

Loctite® | Klebehilfsmittel

Patentierter, ergonomischer, flaschenmontierter Klebstoffspender mit einer Multipositionsdüse in drei verschiedenen Ausrichtungen zur sauberen und sparsamen Verarbeitung von Klebstoffen, auch zum Auftragen auf schwer zugängliche Sacklöcher geeignet.

Mechanische Handdosierpistole 96001 für 50 ml Kartuschen | Klebehilfsmittel
angesehen
Mechanische Handdosierpistole 96001 für 50 ml Kartuschen

Loctite® | Klebehilfsmittel

Handgeführtes, manuell betriebenes Dosiergerät zur einfachen und sparsamen Verarbeitung von Klebstoffen.

Pneumatische Handdosierpistole 983437 für 200 ml Kartuschen | Klebehilfsmittel
angesehen
Pneumatische Handdosierpistole 983437 für 200 ml Kartuschen

Loctite® | Klebehilfsmittel

Handgeführtes, manuell betriebenes Dosiergerät zur einfachen und sparsamen Verarbeitung von Klebstoffen.

Mechanische Handdosierpistole 142240, für 1K-Kartuschen | Klebehilfsmittel
angesehen
Mechanische Handdosierpistole 142240, für 1K-Kartuschen

Teroson | Klebehilfsmittel

Handgeführtes, manuell betriebenes Dosiergerät zur einfachen und sparsamen Verarbeitung von Klebstoffen.

Lecks aufspüren – Energieeffizienz steigern

Lecks aufspüren – Energieeffizienz steigern

Lecks in Druckluft-, Gas-, Dampf- und Unterdrucksystemen beeinträchtigen die Effizienz und Verfügbarkeit der Produktion und damit auch die Profitabilität des Unternehmens. Mit den Schallkameras Fluke ii910 und ii900 gibt es endlich eine schnelle und wirksame Methode zum Auffinden dieser Lecks und damit zur Steigerung der Effizienz.

Schallkamera | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
angesehen
Schallkamera

Fluke® | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Kamera zum Anzeigen von Schallabbildungen beim Aufspüren von Lecks in Schläuchen, Armaturen und Anschlüssen. Schnelle Methode zum Auffinden von Druckluft-, Gas-, Dampf- und Unterdrucklecks.