MSA Gasmesstechnik

Gasmessgeräte von MSA
Neu bei Haberkorn - Gasmesstechnik für den mobilen Einsatz

Brennbare und toxische Gase und Dämpfe kommen in vielen Bereichen vor und können wegen Explosionsgefahr oder Gesundheitsschädigung durch Vergiftung oder Sauerstoffmangel lebensgefährlich sein. Mit den Gasmessgeräten von MSA, auch "The Safety Company" genannt, erkennen Sie diese Gefahren und retten dadurch Leben.

Produkte im Fokus


Multi-Gasmessgerät ALTAIR® 4X | Tragbare Gasmessgeräte

mehr von MSA | mehr Tragbare Gasmessgeräte

Extrem haltbares und zuverlässiges Multi-Gasmessgerät ALTAIR® 4X zur gleichzeitigen Messung von ein bis vier Gasen mit einer breiten Auswahl an

Detailansicht

Prüfstation GALAXY® GX2 | Prüfung und Kalibrierung

mehr von MSA | mehr Prüfung und Kalibrierung

Automatische, benutzerfreundliche Prüfstation für MSA ALTAIR®-und ALTAIR® PRO-Eingaswarngeräte sowie ALTAIR® 4X- und ALTAIR® 5X-Mehrgaswarngerät...

Detailansicht

Mehrfachladegerät für Gasmessgerät ALTAIR® 4X/4XR | Tragbare Gasmessgeräte

mehr von MSA | mehr Tragbare Gasmessgeräte

Senkrechte Vierfach-Ladestation für MSA-Gasmessgeräte ALTAIR® 4X, ALTAIR® 4XR.

Detailansicht

Technik die Leben rettet

Was gilt es zu überwachen?

Was gilt es zu überwachen?

Folgende Gefahren können durch Gasmesstechnik erkannt werden:
  • Explosionsgefahr (Ex) - brennbare Gase
  • Sauerstoffgefahr (Ox) - durch Sauerstoffmangel oder Überschuss
  • Vergiftungsgefahr (Tox) - giftige Gase

Gasmessgeräte und Warngeräte werden in diese drei Einsatzbereiche unterteilt. Eingasmessgeräte überwachen eine dieser Gefahren, Mehrfachmessgeräte können mehrere dieser Gefahren überwachen.
Sauerstoff

Sauerstoff

Sauerstoffüberschuss kann durch Leckagen in Flüssigtankanlagen oder durch undichte Sauerstoffflaschen entstehen.

Beim Sauerstoffmangel besteht akute Lebensgefahr, wenn der Sauerstoffanteil in der Luft unter 17 Vol-% sinkt (normalerweise liegt dieser Anteil bei 20,8 Vol-%).

Übrigens - eine Kerze bietet keinen Schutz:
Auch wenn eine Kerze ab 16 Vol.-% Sauerstoff erlischt, können die in der Luft enthaltenen Schadgase für den Menschen bereits tödlich sein!
Giftige Gase

Giftige Gase

Es geht um die Erkennung und Messung von toxischen Gasen in der Umgebungsluft. Zu beachten ist:
  • Maximale Arbeitsplatzkonzentration (MAK-Wert): Bei Einhaltung der MAK-Werte werden die gesunde, erwachsene Personen weder unangemessen belästigt noch wird ihre Gesundheit beeinträchtigt.
  • Technische Richtkonzentration (TRK-Wert): Die Einhaltung des TRK-Wertes soll das Risiko einer Gesundheitsbeeinträchtigung vermindern, vermag dieses jedoch nicht vollständig auszuschließen.
Brennbare Gase

Brennbare Gase

Drei Elemente müssen zusammenkommen, damit sich brennbare Gase entzünden - Brennstoff oder brennbares Gas, Hitze oder eine Zündquelle und Sauerstoff. Jedes persönliche Überwachungsgerät für brennbare Gase muss funktionsgeprüft sein, wenn es als Sicherheitsgerät zur Minderung von Explosionsrisiken eingesetzt wird. Bei Messgeräten von MSA können Sie sich darauf verlassen, dass dies immer der Fall ist.

Viele weitere Informationen finden Sie übrigens in unserer Broschüre zu den Gasmessgeräten von MSA.

Weitere Top-Produkte


Multi-Gasmessgerät ALTAIR® 5X | Tragbare Gasmessgeräte

mehr von MSA | mehr Tragbare Gasmessgeräte

Das Gasmessgerät ALTAIR® 5X dient zur gleichzeitigen Messung von bis zu sechs Gasen und kann mit einer großen Auswahl an Sensoren für brennbare

Detailansicht

Mehrfachladegerät für Gasmessgerät ALTAIR® 5X | Tragbare Gasmessgeräte

mehr von MSA | mehr Tragbare Gasmessgeräte

Senkrechte Vierfach-Ladestation für MSA-Gasmessgeräte ALTAIR® 5X, ALTAIR® 5X PID.

Detailansicht

Druckminderer für MSA-Prüfgase | Prüfung und Kalibrierung

mehr von MSA | mehr Prüfung und Kalibrierung

Druckminderer (Durchflussregler) werden benötigt, um die korrekte Prüfgasmenge für Ihre Anwendung zur Verfügung zu stellen. Messgeräte benötigen...

Detailansicht