Ihr Partner ganz nah

Ganz egal, welche Messaufgabe Sie haben: Im großen Sortiment hochwertiger Messwerkzeuge von Mitutoyo finden Sie bestimmt eine effektive Lösung für Ihre Aufgabe. Damit kommen Sie immer präzise zum exakten Ergebnis.

Messschieber von Mitutoyo

Aktion
Taschenmessschieber Feststellschraube metrisch/inch , Mitutoyo | Messschieber
angesehen
Taschenmessschieber Feststellschraube metrisch/inch , Mitutoyo

Mitutoyo | Messschieber

Messschieber mit Gewindetabelle auf der Rückseite. Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen.

Aktion
Taschenmessschieber ABSOLUTE AOS DIGIMATIC, ohne Datenausgang | Messschieber
angesehen
Taschenmessschieber ABSOLUTE AOS DIGIMATIC, ohne Datenausgang

Mitutoyo | Messschieber

Durch die Verwendung des magnetischen-induktiven ABS-Maßstabes, hat eine Verschmutzung des Maßstabes keinen Einfluss auf die Messung.

Aktion
Taschenmessschieber mit Messuhr, Mitutoyo | Messschieber
angesehen
Taschenmessschieber mit Messuhr, Mitutoyo

Mitutoyo | Messschieber

Stoßgeschützter Messschieber mit einer abgedeckten Zahnstange, Kreuzspitzen und Rollenfeineinstellung.

Aktion
Werkstattmessschieber ABSOLUTE DIGIMATIC, IP67, mit Spitzen | Messschieber
angesehen
Werkstattmessschieber ABSOLUTE DIGIMATIC, IP67, mit Spitzen

Mitutoyo | Messschieber

Messschieber mit abgerundeten Messschenkeln und Datenausgang für Innen- und Außenmessungen.

Messschieber von Mitutoyo

Messschieber von Mitutoyo

Dank des patentierten ABSOLUTE-Systems stellen Sie bei diesen Messschiebern den Nullpunkt nur mehr beim Batteriewechsel ein. Damit erübrigt sich das permanente Nullen des Messschiebers bei jedem Einschaltzyklus. Die Messschieber überzeugen außerdem durch eine außergewöhnlich hohe Batterieleistung von 18.000 Stunden oder 5 Jahren bei regelmäßiger Anwendung.

Bei der Fertigung von Messgeräten mit COOLANT-PROOF-TECHNOLOGIE werden Materialien verwendet, die eine hohe Beständigkeit gegen Emulsionen, Öle sowie Schmier- und Kühlmittel aufweisen.

Bügelmessschrauben von Mitutoyo

Aktion
Bügelmessschraube, leichte Werkstattausführung | Messschrauben, Mikrometerschrauben
angesehen
Bügelmessschraube, leichte Werkstattausführung

Mitutoyo | Messschrauben, Mikrometerschrauben

Mit Gefühlsratsche und Spindel-Klemmhebel.

Aktion
Bügelmessschraube DIGIMATIC, Economy, ohne Datenausgang | Messschrauben, Mikrometerschrauben
angesehen
Bügelmessschraube DIGIMATIC, Economy, ohne Datenausgang

Mitutoyo | Messschrauben, Mikrometerschrauben

Praktisches Basismodell mit vereinfachter Funktionalität und konstanter Messkraft, in handlicher Ausführung.

Aktion
Bügelmessschraube DIGIMATIC QuantuMike, IP65, mit Datenausgang | Messschrauben, Mikrometerschrauben
angesehen
Bügelmessschraube DIGIMATIC QuantuMike, IP65, mit Datenausgang

Mitutoyo | Messschrauben, Mikrometerschrauben

Mikrometer mit Ratsche und Spindel-Klemmhebel sowie einer besonders hohen Spindelsteigung für eine 4 x schnellere Bewegung. Extrem hohe Widerstandsfähigkeit für den Einsatz in besonders rauer Arbeitsumgebung.

Aktion
Bügelmessschraube DIGIMATIC, IP65, Tellermessflächen, mit Datenausgang | Messschrauben, Mikrometerschrauben
angesehen
Bügelmessschraube DIGIMATIC, IP65, Tellermessflächen, mit Datenausgang

Mitutoyo | Messschrauben, Mikrometerschrauben

Mit Gefühlsratsche und Spindel-Klemmhebel. Zum Messen von Zahnweiten Modul 0,5–6 und zur Messung von Einstichabständen.

Bügelmessschrauben von Mitutoyo

Bügelmessschrauben von Mitutoyo

Egal ob Sie eine analoge Bügelmessschraube für einfachste Messungen, eine Bügelmessschraube mit erhöhtem Vorschub für schnelle Messungen in großen Messbereichen oder die genauste Bügelmessschraube auf dem Markt suchen – bei Mitutoyo werden Sie garantiert fündig.

Entdecken Sie mehr als 100 unterschiedliche Ausführungen!

Ganz besondere Modelle sind QuickMike und QuantuMike für superschnelle Messungen.

Messuhren von Mitutoyo

Aktion
Messuhr, stoßgeschützt, Mitutoyo | Messuhren, Messstative, Messtische
angesehen
Messuhr, stoßgeschützt, Mitutoyo

Mitutoyo | Messuhren, Messstative, Messtische

Stoßgeschützte Messuhr mit fortlaufender Skala.

Aktion
Messuhr ABSOLUTE DIGIMATIC ID-C, IP42, metrisch | Messuhren, Messstative, Messtische
angesehen
Messuhr ABSOLUTE DIGIMATIC ID-C, IP42, metrisch

Mitutoyo | Messuhren, Messstative, Messtische

Einfache Berechnungen mit der Ax-Formel (x=Spindelweg). Müheloses Ablesen dank großer Displayziffern.

Aktion
Fühlhebelmessgerät, horizontale Form 0,01 mm | Messuhren, Messstative, Messtische
angesehen
Fühlhebelmessgerät, horizontale Form 0,01 mm

Mitutoyo | Messuhren, Messstative, Messtische

Das blendfreie, flache Uhrenglas ermöglicht ein leichteres Ablesen und ist unempfindlich gegen Staub und Öl. In beide Richtungen antastbar. Außenring ist zum Nullstellen drehbar.

Aktion
Messuhr ABSOLUTE DIGIMATIC ID-S, IP42 | Messuhren, Messstative, Messtische
angesehen
Messuhr ABSOLUTE DIGIMATIC ID-S, IP42

Mitutoyo | Messuhren, Messstative, Messtische

Messuhr mit einmaliger Einstellung der Anfangsposition, die dann bis zum nächsten Batteriewechsel beim absoluten Nullpunkt bleibt.

Digitale und analoge Messuhren von Mitutoyo

Digitale und analoge Messuhren von Mitutoyo

Im großen Messuhren-Sortiment von Mitutoyo gibt es einige Besonderheiten. So können Sie beispielsweise mit der weltweit ersten ABSOLUTE DIGIMATIC-Messuhr mit Solartechnik auch bei vorübergehenden Lichtstärken unter 40 Lux weitermessen. Die ABSOLUTE DIGIMATIC ID-H mit visueller Toleranzüberwachung und Analoganzeige wechselt bei Über- bzw. Unterschreitung der eingestellten Toleranzgrenzen automatisch die Farbe von Grün auf Rot.

Weitere Produkte von Mitutoyo

Aktion
Parallel-Endmaßsatz, Mitutoyo | Endmaße, Messlehren, Messschablonen
angesehen
Parallel-Endmaßsatz, Mitutoyo

Mitutoyo | Endmaße, Messlehren, Messschablonen

Für Kalibrierarbeiten in den angegebenen Toleranzklassen. Jedes einzelne Endmaß trägt eine Identifizierungs-Nummer.

Aktion
Höhenmess- und Anreißgerät, extra große Ziffern | Höhenmessgeräte, Anreißgeräte
angesehen
Höhenmess- und Anreißgerät, extra große Ziffern

Mitutoyo | Höhenmessgeräte, Anreißgeräte

Zum einfachen und präzisen Anreißen, Abtasten und Ausmessen von Werkstücken und Maschinenteilen.

Aktion
Rauheitsmessgerät SURFTEST SJ-210 | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
angesehen
Rauheitsmessgerät SURFTEST SJ-210

Mitutoyo | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Zur einfachen stationären und mobilen Rauheitsmessung von Werkstückoberflächen mit einfacher und intuitiver Menüführung auf dem 2,4" TFT-Farbdisplay.

Aktion
Dreipunkt-Innenmessschrauben-Satz DIGIMATIC HOLTEST, IP65, digital
| Messschrauben, Mikrometerschrauben
angesehen
Dreipunkt-Innenmessschrauben-Satz DIGIMATIC HOLTEST, IP65, digital

Mitutoyo | Messschrauben, Mikrometerschrauben

3-Punkt-Innenmessschrauben mit wechselbaren Messköpfen und titanbeschichteten Messbolzen für hervorragende Haltbarkeit und Schlagfestigkeit.

Weitere Produkte von Mitutoyo in Aktion

Weitere Produkte von Mitutoyo in Aktion

Von Kalibriergeräten über Endmaße bis hin zu Innen- und Höhenmessgeräten sowie Linearmaßstäben oder Mikrometern, Härteprüfgeräten und vielem mehr: Finden Sie jetzt das passende Messgerät für Ihre Aufgabe im Mitutoyo-Sortiment – und das auch noch zum Aktionspreis!

Datenübertragungssystem U-WAVE

Aktion
Taschenmessschieber-Set mit U-WAVE | Messschieber
angesehen
Taschenmessschieber-Set mit U-WAVE

Mitutoyo | Messschieber

Set, bestehend aus Messschieber ABS AOS und einem U-WAVE-Bluetooth-Sender mit Anschlusseinheit, für eine drahtlose Datenübertragung.

Aktion
Bügelmessschraube-Set DIGIMATIC mit U-WAVE, IP65 | Messschrauben, Mikrometerschrauben
angesehen
Bügelmessschraube-Set DIGIMATIC mit U-WAVE, IP65

Mitutoyo | Messschrauben, Mikrometerschrauben

Set, bestehend aus Bügelmessschraube Digimatic und U-WAVE-TBM-Bluetooth-Sender mit Anschlusseinheit, für eine drahtlose Datenübertragung.

Aktion
Messdatenübertragungssystem U-WAVE | Messschieber
angesehen
Messdatenübertragungssystem U-WAVE

Mitutoyo | Messschieber

Zur kabellosen Übertragung von Messdaten direkt vom Messgerät zum PC oder vom DIGIMATIC-Protokoll.

Aktion
Datenkabel | Messschieber
angesehen
Datenkabel

Mitutoyo | Messschieber

Kurzes Datenkabel zur Verbindung von digitalen Messgeräten mit dem kabellosen Messdatensender U-WAVE.

Datenübertragungssystem U-WAVE von Mitutoyo

Datenübertragungssystem U-WAVE von Mitutoyo

Das System dient zur kabellosen Übertragung von Messdaten direkt vom DIGIMATIC-Messgerät zum PC. Was Sie dafür brauchen, sind ein Sender, ein Empfänger und eine Anschlusseinheit.

Sender:
U-WAVE TM für Bügelmessschrauben
U-WAVE TC für Messschieber
U-WAVE T für unterschiedliche Messgeräte

Empfänger:
U-WAVE R

U-WAVE ist auch als Bluetooth-Version erhältlich.
Thomas Sessel

Einfach da.

Thomas Sessel
Ihr Haberkorn Experte
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen