Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen

Produkte im Fokus

mehr von item | mehr Profile und Zubehör

Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 8, ist das Standardprofil für Konstrukteure und ist in drei Ausführungen erhältlich um Konstruktionen belastun...

mehr von item | mehr Profile und Zubehör

Elastische Warn- und Schutzprofil 8 40x16 aus drei Holkammern.

mehr von item | mehr Verbindungstechnik

Automatik-Lasche und Automatik-Winkel bieten sich immer an, wenn es schnell gehen muss. Im Gegensatz zu anderen Profilverbindungen liegen Autom...

mehr von item | mehr Verbindungstechnik

Durch die Verwendung der Winkelfeststellung 8 80x40 können Profilkonstruktionen in Winkellage einstellbar miteinander verbunden werden. Einfache...

Highlights

Nur selten funktioniert eine Lösung für alle Anforderungen. Mit dem MB Systembaukasten ist das anders. Sie können sich die perfekt auf Ihre Anforderungen zugeschnittene Lösung selbst zusammenstellen – vom einfachen Gestell bis zur komplett automatisierten Produktionsstraße.

item - das Unternehmen

item - das Unternehmen

Nach dem Leitsatz "Ein Prinzip, unendliche Möglichkeiten" ist item Pionier bei Systembaukästen für industrielle Anwendungen. Mehr als 4.000 hochwertige Komponenten stehen für die Konstruktion von Gestellen, Arbeitsplätzen, Produktionsstraßen und vielem mehr zur Verfügung.
Die Einsatzmöglichkeiten des item-Systembaukastens

Die Einsatzmöglichkeiten des item-Systembaukastens

Die modularen Komponenten des MB Systembaukastens lassen sich nahezu unbegrenzt miteinander verbinden. Dadurch eignet sich der Systembaukasten für alle Anforderungen und Anwendungsfälle – sogar Spezialanwendungen im Reinraum. Dank höchster Stabilität und Erweiterbarkeit ist garantiert, dass Sie Ihre Anlagen auch bei veränderten Bedingungen und Anforderungen für einen langen Zeitraum nutzen können.
Die Vorteile des item Systembaukastens

Die Vorteile des item Systembaukastens

Da für die Konstruktion Aluminiumprofile verwendet werden, sind die Gestelle wesentlich leichter und flexibler in der Anwendung als die Alternativen aus Stahl. Dabei sind sie aber keineswegs weniger robust und langlebig. Die Oberflächen sind eloxiert und damit dauerhaft geschützt. Durch die innovative Verbindungstechnik sparen Sie Zeit und Kosten.
Der item Lean Production Systembaukasten

Der item Lean Production Systembaukasten

Auf eine schlanke Produktion kann heute in der Industrie nicht mehr verzichtet werden, denn durch sie wird die Fertigung leistungsfähiger, flexibler und wirtschaftlicher. Mit den Lean Production Systembaukasten von item gelangen Sie zu optimierten und effizienten Produktionsprozessen. Außerdem ermöglichen Sie eine kontinuierliche Verbesserung der Prozesse. So gewinnen Sie den Kampf gegen Ineffizienz in der Produktion.

Weitere Top-Produkte

mehr von item | mehr Bodenelemente

Antistatischer, höhenverstellbarer Stellfuß wird sehr gerne in korrosionsgefährdeten Bereichen verwendet. Aufgrund der elektrischen Leitfähigkei...

mehr von item | mehr Arbeitstischzubehör

Mit dem Monitorgelenk 8 VESA 75–100 sind nahezu sämtliche Flachbildschirme einfach an Profilkonstruktionen zu befestigen. Die Adapterplatte pass...

mehr von item | mehr Arbeitstischzubehör

Halterung aus Edelstahldraht für Becher und Tassen bis zu einem Durchmesser von 84 mm, mit praktischer Aussparung für den Henkel. Zur einfachen

mehr von item | mehr Werkzeugbereitstellung

Zur Platzierung der Werkzeuge in Reichweite, wobei die Rückholkraft des Federzuges manuell einstellbar ist. Mit verstellbarem Anschlag zur indiv...

mehr von item | mehr Materialbereitstellung

Sicheres transportieren von Trolleys und Behälter mit Flurförderzeugen. Für die Gabelzinken dient der Staplerschuh als Führung beim Ein-und Ausl...

mehr von item | mehr Systemmobile

Wahre Organisationstalente sind besonders flexibel. Genau wie die neuen item SystemMobile. Sie vereinen geringes Eigengewicht und hohe Tragfähig...

mehr von item | mehr Arbeitstischzubehör

Tablethalter und Tabletarm zur mobilen und stationären Informationsbereitstellung für Tablets von 7 bis 13 Zoll.

mehr von item | mehr Maschinenzubehör

Wo Regale von Gabelstaplern oder anderen freilenkbaren Maschinen beladen werden bzw. an deren Fahrweg stehen, ist eine mechanische Abdeckung der...