Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen

Highlights

mehr Leuchten

Besonders stabile und bruchsichere Baustellen-Sicherheitsleuchte zur Kennzeichnung einer Gefahrstelle.

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Leuchten

Besonders stabile und bruchsichere Blink-Dauerleuchte mit Leuchtdioden und Dioden-Funktionsanzeige zur Kontrolle von Batterie und Leuchtdioden.

mehr von Makita | mehr Radio, Lampen, Kaffeemaschinen

Flexibel, einsetzbarer Baustrahler dank der Stromversorgung über Netzkabel oder via Akku.

mehr von KÜBLER Workwear | mehr Warnschutzkleidung

Körperbetonte Warnschutzhose mit speziellen Kontrast- und Reflexeinsätzen, vielfältigen Taschenlösungen und stabilen Gürtelschlaufen aus CORDURA...

Sicher bei jeder Witterung

Das Jahr neigt sich langsam, aber sicher dem Ende zu – die Tage werden kürzer und die Nächte wieder länger. Die Dunkelheit und die oft ungemütliche Witterung in der kalten Jahreszeit führen zu vielen Unfallgefahren. Grundsätzlich gilt: Sehen und gesehen werden hat oberste Priorität.

Warnschutzkleidung für mehr Sicherheit

Warnschutzkleidung für mehr Sicherheit

Damit Arbeiter auf Baustellen immer und überall gesehen werden, gibt es leuchtende bzw. reflektierende Warnschutzbekleidung. Für die Warnschutzbekleidung von Haberkorn sind ausschließlich geprüfte und zertifizierte Materialien im Einsatz, die der europäischen Norm EN 20471 entsprechen. Die Kleidung signalisiert die Anwesenheit des Trägers bei allen möglichen Lichtverhältnissen und bietet dem Verbraucher damit ein hohes Maß an Sicherheit, auch in gefährlichen Situationen. Die geforderte Auffälligkeit wird durch fluoreszierendes Hintergrundmaterial und Reflexstreifen erreicht.
Baustellenbeleuchtung für eine gute Sicht

Baustellenbeleuchtung für eine gute Sicht

Gefahren, die durch eine nicht ausreichende Beleuchtung oder durch Blendung entstehen, werden oft unterschätzt. Vor allem in Innenräumen und dunklen Außenbereichen ist eine zusätzliche künstliche Beleuchtung notwendig. Man unterscheidet zwischen der Allgemeinbeleuchtung, die den ganzen Raum ausleuchten soll, und der gerichteten Beleuchtung, die einzelne Arbeitsbereiche hervorhebt. Da Baustrahler nie an das Original, also an Tageslicht an einem schönen Sommertag, herankommen, ist es wichtig, hochwertige Strahler einzusetzen, die eine ausreichende Beleuchtungsstärke mitbringen, das Licht optimal verteilen und nicht blenden. Außerdem ist die richitge Positionierung des Baustrahlers wichtig. Je nach Einsatz und Vorliebe können Sie zwischen Elektrovarianten oder Akkugeräten entscheiden.
Baustellenabsicherung zur Vermeidung von Unfällen

Baustellenabsicherung zur Vermeidung von Unfällen

Neben befahrenen Straßen ist das Unfallrisiko für Baustellenbeschäftigte besonders hoch, da sie unmittelbar am Verkehrsstrom arbeiten. Vor allem bei Dunkelheit steigt die Gefahr nochmal erheblich. Daher ist eine ordentliche Baustellenabsicherung enorm wichtig. Der Beginn der Abschrankung ist durch gelbes Licht zu kennzeichnen, wenn an beiden Seiten der Abschrankung vorbeigefahren wird. Wird nur links vorbeigefahren, kommt rotes Licht zum Einsatz, wenn nur rechts vorbeigefahren wird, weißes Licht. Die Leuchten dienen also der Verkehrsführung und der Kennzeichnung von Hindernissen.
Praktisch für Herbst und Frühling – der Zwiebellook

Praktisch für Herbst und Frühling – der Zwiebellook

Mit einem Mehrschichten-Arbeitsoutfit (Zwiebelprinzip) sind Sie vor allen Wetterverhältnissen bestens geschützt. Die einzelnen Kleidungsschichten erfüllen ihre jeweilige Rolle und ergänzen einander perfekt. Die Basisschicht hält Sie trocken, die thermische Schicht hält Sie warm und die äußere Schicht hält Sie sicher.
Reflexioin für größtmögliche Sichtbarkeit

Reflexioin für größtmögliche Sichtbarkeit

Dank richtiger Reflexion werden Gegenstände und auch Menschen frühzeitig sichtbar. Damit können Unfälle mit fatalen Folgen vermieden werden. In Bereichen wie Verkehrsschildern oder Baustellenabsicherungen ist die Reflexion sogar gesetzlich vorgeschrieben.
Signalfarben gegen Stolperfallen

Signalfarben gegen Stolperfallen

Durch die gelbe Signalfarbe des Trevira-Bauschlauch H-Plus SIGNAL ist dieser hervorragend sichtbar. Dadurch vermeiden Sie gefährliche Stolperfallen – auch und vor allem bei schlechten Sichtverhältnissen.

Weitere Top-Produkte

mehr von brennenstuhl | mehr Leuchten

Leichter und kompakter LED-Baustrahler mit Gestell zur Ausleuchtung im Innen- und Außenbereichen.

mehr von JSP® | mehr Helmzubehör

VisiLite™ – die erste aktive Helmbeleuchtung zur Erhöhung der Sichtbarkeit des Helmträgers ohne optische Blendwirkung. Geeignet für das JSP®-Evo...

mehr von JSP® | mehr Bauhelme, Industrieschutzhelme

Der Helm EVOLite® von JSP® ist ein leichter, gut belüfteter Helm mit Drehradverschluss, Reflexionsstreifen in Silber, Visitenkartenträger und La...

mehr Warnschutzkleidung

Warnweste mit nachleuchtenden Reflexstreifen für höchste Sicherheit im Dunkeln. Mit nur 5 Minuten Sonnenlicht, oder 10 Minuten künstlichem Licht...

mehr von KÜBLER Workwear | mehr Warnschutzkleidung

Körperbetonte Warnschutzjacke mit speziellen Kontrast- und Reflexeinsätzen, vielfältigen Taschenlösungen und verlängertem Rücken. Mehr Bewegungs...