Zahnriemen EPDM, endlos, Gates POWERGRIP™, GT4, 8MGT | Zahnriemen
angesehen
Zahnriemen EPDM, endlos, Gates POWERGRIP™, GT4, 8MGT

Gates® | Zahnriemen

Synchronriemen aus Ethylene-Elastomer mit MGT-Profil, metrischer Teilung und optimierter kurvenförmiger GT-Verzahnung, für verbesserte Leistungsübertragung, chemische Beständigkeit und verlängerte Laufzeiten.

Zahnriemen EPDM, endlos, Gates POWERGRIP™, GT4, 14MGT | Zahnriemen
angesehen
Zahnriemen EPDM, endlos, Gates POWERGRIP™, GT4, 14MGT

Gates® | Zahnriemen

Synchronriemen aus Ethylene-Elastomer mit MGT-Profil, metrischer Teilung und optimierter kurvenförmiger GT-Verzahnung, für verbesserte Leistungsübertragung, chemische Beständigkeit und verlängerte Laufzeiten.

Zahnriemenscheibe HTD® 8M, für Riemenbreite 30 mm, Taperlock | Zahnriemenscheiben
angesehen
Zahnriemenscheibe HTD® 8M, für Riemenbreite 30 mm, Taperlock

Zahnriemenscheiben

Zahnriemenscheibe für Taper-Buchse mit oder ohne Bordscheiben, mit HTD®-Profil, metrischer Teilung (8 mm) und Kurvenverzahnung.

Zahnriemenscheibe HTD® 14M, für Riemenbreite 85 mm, Taperlock | Zahnriemenscheiben
angesehen
Zahnriemenscheibe HTD® 14M, für Riemenbreite 85 mm, Taperlock

Zahnriemenscheiben

Zahnriemenscheibe für Taper-Buchse mit oder ohne Bordscheiben, mit HTD®-Profil, metrischer Teilung (14 mm) und Kurvenverzahnung.

Das Neueste in der Synchronriemen-Technologie

Der neue Gummi-Zahnriemen GT4 von Gates besticht in den Teilungen 8MGT und 14MGT durch verbesserte Leistungsfähigkeit gegenüber dem Vorgängermodell GT3 – einfach auf bestehenden HTD™-Scheiben umrüsten und von der stärkeren Leistungsfähigkeit, der erhöhten Lebensdauer, größeren Temperaturbereichen und der hohen Effizienz (bis zu 98 % über die Riemen-Lebensdauer) profitieren. Ohne Dehnen, ohne Nachspannen, ohne Wartung – einfach montieren, fertig.

Wartungsfrei und absolut verlässlich

Wartungsfrei und absolut verlässlich

Durch den Einsatz von GT4 fallen über den gesamten Lebenszyklus des Zahnriemens keinerlei Wartungskosten an, da sowohl das Schmieren als auch das Nachspannen entfallen. Außerdem wird durch den reibungslosen und ruhigen Lauf das Risiko von Verunreinigungen minimiert.

Einfache Montage

Einfache Montage

Der Gates GT4 ist kompatibel mit Riemenscheiben im marktüblichen Standardprofil HTD™. Dadurch ist die Nachrüstung in bestehende HTD™-Riemenscheibenrillen problemlos möglich. Ganz im Gegenteil entsteht dadurch weniger Spiel, und dank der Dämpfung werden auch die Laufgeräusche reduziert.

Die Vorteile von GT4 auf einen Blick

Die Vorteile von GT4 auf einen Blick

  • geringer Wartungsbedarf
  • erhöhte Lebensdauer
  • optimierte Effizienz
  • erweiterter Temperaturbereich
  • Gewichtseinsparungen
  • höhere Geschwindigkeiten
  • mehr Leistung und Lastkapazität
  • verbesserte Beständigkeit gegen Laugen, Säuren, UV und Ozon
  • Geeignet für den Lebensmittelbereich
  • Umweltfreundlichkeit
  • behält seine Leistung in allen Umgebungen bei, außer bei vollständiger Überflutung mit Fett und Öl (kurzzeitiger Kontakt mit Fett und/oder Öl hat keine negativen Auswirkungen auf die Leistung)
Die Anwendungsbereiche von GT4

Die Anwendungsbereiche von GT4

Der Gummi-Zahnriemen Gates GT4 kann in verschiedensten Bereichen und Branchen zum Einsatz kommen.

  • Baugewerbe und Bergbau
  • Forst- und Landwirtschaft
  • Textilverarbeitung und Wäscherei
  • stationäre Maschinen und Werkzeuge
  • Zellstoff- und Papierindustrie
  • Lebensmittelverarbeitung
  • Verpackung
  • Automation
  • Automobilmontage
  • Robotertechnik
Stefanie Piesch

Einfach da.

Stefanie Piesch
Ihr Haberkorn Experte
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.
Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen