Frenzelit Highlights

Frenzelit Highlights
Die Dichtung für die Industrie 4.0

Bereits seit 1920 produziert das deutsche Unternehmen Frenzelit moderne Dichtungsmaterialien und gilt weltweit in zahlreichen Branchen als kompetenter Partner. Durch präzise Spezifikationen, strenge Wareneingangskontrollen und ein Prozessleitsystem, das sowohl die Zusammenstellung der Rezepturen, das Mischverfahren als auch den Fertigungsprozess überwacht, ist Spitzenqualität immer gewährleistet.

Produkte im Fokus


Dichtungsplatte novapress® 880 | Dichtungsplatten

mehr von Frenzelit | mehr Dichtungsplatten

Die Dichtungsplatte novapress® 880 mit oder ohne Innenbördel, eignet sich durch die hervorragende mechanische Stabilität und Anpassungsfähigkeit...

Detailansicht

Dichtungsplatte novapress 850 novaform® 2300 | Dichtungsplatten

mehr von Frenzelit | mehr Dichtungsplatten

Asbestfreier Dichtungswerkstoff, der die Charakteristika von der Faserstoffdichtung mit den positiven Eigenschaften von den Elastomeren verbinde...

Detailansicht

Dichtungsplatte novapress® UNIVERSAL | Dichtungsplatten

mehr von Frenzelit | mehr Dichtungsplatten

Die Dichtungsplatte novapress® UNIVERSAL ist ein Allrounder, der bei höheren Anforderungen in Form von Druck und Temperatur universell eingesetz...

Detailansicht

Frenzelit novapress

Die novapress-Familie von Frenzelit sind der Standard im Flachdichtungsbereich. Für die individuelle

novapress® 880

novapress® 880

Die weltweit neue Technologie gibt jeder Dichtungsplatte einen einzigartigen "Fingerabdruck", der auch auf kleinsten Dichtungsresten sicher nachweisbar ist. Diese neue Gasket Code Technology macht die novapress® 880 zur perfekten Dichtung in der Industrie 4.0 und besticht zudem mit hervorragender Anpassungsfähigkeit, gleichzeitig herausragender mechanischer Stabilität und der Erfüllung aller gesetzlich geforderten Dichtheitskriterien..
novapress® 850

novapress® 850

Die novapress® 850 besticht durch eine bislang unerreicht hohe Anpassungsfähigkeit an Unebenheiten bereits bei geringster Flächenpressung und ist daher prädestiniert für den Einsatz in wenig biegesteifen Konstruktionen oder bei geringen Schraubenkräften. novapress® 850 löst Probleme in Antrieben, Getrieben, Deckeln etc. und ist auch in der Lebensmittelindustrie einsetzbar.
novapress® UNIVERSAL

novapress® UNIVERSAL

Die novapress® UNIVERSAL gehört zu den mechanisch robustesten Faserstoffdichtungen und verfügt über eine außergewöhnlich hohe chemische Beständigkeit. Sie kann als Allround-Werkstoff extrem vielseitig eingesetzt werden und erweist sich auch im Temperaturgrenzbereich als langlebig und zuverlässig.

Weitere Top-Produkte zu Frenzelit


Dichtungsplatte novapress® 260 | Dichtungsplatten

mehr Dichtungsplatten

Die Dichtungsplatte novapress® 260 eignet sich hervorragend für den Einsatz von unkritischen Medien, sowie  bei niedriger und mittlerer Druck- u...

Detailansicht

Dichtungsplatte novapress® MULTI II | Dichtungsplatten

mehr von Frenzelit | mehr Dichtungsplatten

Das Material für Dampfdichtungen. Patentierter Verbundwerkstoff aus Aramidfasern und Graphit als Funktionsfüllstoff. Die erste verlässliche Lösu...

Detailansicht

Grafitdichtungsplatte novatec Premium XP | Dichtungsplatten

mehr von Frenzelit | mehr Dichtungsplatten

novatec® PREMIUM XP ist die neue, leistungsfähigere „Extended Performance"-Generation (XP) der von Frenzelit entwickelten aramidfaserverstärkten...

Detailansicht

Dichtungsplatte novaphit® SSTC | Dichtungsplatten

mehr von Frenzelit | mehr Dichtungsplatten

Grafitdichtungsmaterial mit einer Einlage aus säurebeständigem Edelstahl (1.4404, AISI 316 L) für höchste Druck- und Temperaturbeanspruchung.

Detailansicht

Dichtungsplatte novaphit® SSTC XP-Technologie | Dichtungsplatten

mehr von Frenzelit | mehr Dichtungsplatten

Grafitdichtungsmaterial mit einer Einlage aus säurebeständigem Edelstahl (1.4404, AISI 316 L) für höchste Druck- und Temperaturbeanspruchung. Ei...

Detailansicht