Energieführungsketten

Einfach geführt – Schutz für Leitungen und Kabel.
Alles für die Energieführung bei Haberkorn.

Die Führung und der Schutz von Kabeln sowie hydraulischen Leitungen sind speziell im Maschinen- und Anlagenbau von großer Bedeutung. Ohne diese Funktionen würden die Leitungen schnell zerstört. Aus diesem Grund bietet Haberkorn mit Energieführungsketten von ekd eine ideale Lösung an. Gleichzeitig sind auch hochwertige Hydraulikschläuche und Steuerleitungen verfügbar. Mit diesem breiten Sortiment hat Haberkorn immer die passende Antwort auf die individuellen Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau.

Produkte im Fokus


Energieführungskette Kolibri aus Kunststoff, Standardausführung | Energieführungen

mehr von ekd gelenkrohr | mehr Energieführungen

Für Standardanwendungen im Maschinen- und Anlagenbau. Die Energieführungskette Kolibri von EKD ist in verschiedenen Größen erhältlich. Die Stand...

Detailansicht

Energieführungskette Kolibri aus Kunststoff, geschlossene Ausführung | Energieführungen

mehr von ekd gelenkrohr | mehr Energieführungen

Die Energieführungskette Kolibri von EKD ist in verschiedenen Größen erhältlich. Die Bezeichnung .5 am Ende der Werksnummer bedeutet geschlossen...

Detailansicht

Energieführungskette Kolibri aus Kunststoff, alte Ausführung | Energieführungen

mehr von ekd gelenkrohr | mehr Energieführungen

Die Energieführungskette Kolibri von EKD ist in verschiedenen Größen erhältlich. Diese Ausführung existiert schon länger und unterscheidet sich

Detailansicht

Hydraulikschlauch RX1/R8 | Hydraulikschläuche

mehr von Transfer Oil | mehr Hydraulikschläuche

Empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, 1-lagig, nach SAE 100R8, lässt sich leicht in kompakte Hydraulikanlagen einbauen.

Detailansicht

Steuerleitung Ölflex Classic 810, hochflexibel | Leitungen

mehr von Lapp | mehr Leitungen

Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen in Energieführungsketten.

Detailansicht

Energieführungsketten sind sowohl in Kunststoff als auch in Stahl erhältlich. Der große Vorteil ist die individuelle Anpassung der Kette an die jeweiligen Kundenbedürfnisse. Die Konfektion wird dabei von Haberkorn übernommen, um auf jede spezifische Anforderung reagieren zu können.

Der R8-Hydraulikschlauch ist der ideale Schlauch für die Anwendung in einer Energieführungskette, Drücke bis 350 bar, geringe Biegeradien und hohe Abriebfestigkeit. Haberkorn verfügt über das richtige Know-How und die richtigen Produkte.

Die hochflexible Steuerleitung Ölflex Classic 810 ist ideal für den Einsatz in Energieführungsketten und anderen ortsveränderlichen Maschinenteilen. Mit dieser Leitung bietet Haberkorn die höchste Qualität in diesem Bereich.

„Konfektion von Energieketten“: Speziell für den Maschinen- und Anlagenbau sind diese Energieführungsketten auch als Komplettsysteme erhältlich. Dabei übernimmt Haberkorn die Konfektion der Ketten aufgrund von Zeichnungen. So erhält der Kunde immer das richtige System für seine Anwendungen.

Weitere Produkte für die Energieführung


Leitungskanal LE | Energieführungen

mehr von Rehau | mehr Energieführungen

Leitungskanal für die Industrie bestehend aus Ober- und Unterteil. Länge = 2 m.

Detailansicht

Minikanal MKS | Energieführungen

mehr von Rehau | mehr Energieführungen

Leitungskanal Mini für die Industrie bestehend aus Ober- und Unterteil cremeweiß. Länge = 2 m.

Detailansicht

Verdrahtungskanal BE-DIN, bleifrei, PVC | Energieführungen

mehr von Rehau | mehr Energieführungen

Verdrahtungskanal BE-DIN bestehend aus Ober- und Unterteil. Das Unterteil ist mit einer beidseitigen Seitenstanzung versehen. Die nach DIN 43659...

Detailansicht

Verdrahtungskanal METRA, bleifrei, Hart-PVC | Energieführungen

mehr von Rehau | mehr Energieführungen

Verdrahtungskanal METRA bestehend aus Ober- und Unterteil. Das Unterteil ist mit einer beidseitigen Seitenstanzung versehen. Die nach DIN 43659

Detailansicht

Kabelrinne RLU, ungelocht | Energieführungen

mehr von Niedax® | mehr Energieführungen

ungelocht, jedoch mit Verbinderlochungen. Kabeltragsystem aus Stahl zur Leitungs- und Kabelführung.

Detailansicht