Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Highlights


mehr von item | mehr Installationselemente

Das item Installationssäulenprofil ist die robuste und variable Lösung, um Versorgungsleitungen bis zu den Arbeitsplätzen zu führen. Das massive...


mehr von item | mehr Bodenelemente

Mit den Bodenbefestigungssätzen kann die Boden- und Wandbefestigung von Stellfüßen, Bodenplatten, Bodenbefestigungsplatten, den Klemmlaschen und...


mehr von item | mehr Bodenelemente

Die Deckenbefestigung verleiht der Installationssäule noch mehr Stabilität. Sie dient zur Befestigung an der Decke und zugleich als Höhenausglei...


mehr von item | mehr Installationselemente

Das Installationsprofil 8 160x80 K76 ist Kabelkanal, duale Druckleitung, Anschluss für Strecker und Schalter sowie tragfähiges Profil in einem.


mehr von item | mehr Bodenelemente

Mit der Bodenbefestigung Installationsprofil 160x80 ist eine freistehende Anwendung des Installationsprofils 8 160x80 K76 möglich wie auch der E...


mehr von item | mehr Installationselemente

Das Anschlussmodul mit einem RJ45-Verbinder für Netzwerke entspricht Cat. 6A. Damit ist beste Abschirmung gegen Wechselwirkungen mit anderen Ger...


Die item Installationssäule

Gerade in Bereichen wie Werkhallen oder Industriehallen in denen es durchaus üblich ist, dass Arbeitsplätze verlegt werden müssen, machen item Installationssäulen Sinn. Denn damit können Arbeitsbereiche ortsunabhängig, sicher und flexibel genutzt werden.

Die Basis

Die Basis

Ganz egal, wie Ihre item Installationssäule aussehen und über welche Funktionen sie verfügen soll, die Haupt-Komponenten müssen jedenfalls vorhanden sein.

Diese Basis bildet entweder das Installationssäulenprofil mit Bodenbefestigung und Deckenbefestigung oder das Installationsprofil mit Bodenbefestigung.

Diese Profile können mit diversem Zubehör nach Ihren Wünschen und Anforderungen gestaltet und aufgewertet werden.
Die Mediale

Die Mediale

Sie bietet Mitarbeitern in Bereichen ohne festen Online-Zugang oder PC-Arbeitsplatz einen zentralen Zugriffspunkt zu E-Mail, Internet und internen Veröffentlichungen. Sie wird dort verwendet, wo ein Medienzugriff ohne festen Arbeitsplatz gebraucht wird.

Damit aus der item Installationssäule "die Mediale" wird, wird sie mit Netzwerkdosen, einer Monitor-Halterung, einem Schwenkarm für die Tastatur und Steckdosen erweitert.
Die Versorgende

Die Versorgende

Sie lässt sich individuell an alle Anforderungen in der Produktion anpassen und schnell umrüsten. Sie wird überall dort verwendet, wo Druckluft, Strom und Information bereitgestellt werden müssen

Zur "Versorgenden" wird die Installationssäule beispielsweise durch einen Pneumatik-Anschluss-Satz, einer Entlüftungskupplung, einer Gewindetülle, Steckdosen und einer CEE-Steckdose für Starkstrom.
Die Logistische

Die Logistische

Sie ist ideal für alle Bereiche in der Logistik geeignet. Bei Bedarf kann sie zudem mit vielen weiteren Komponenten für die optimale Koordination aller Warenein- und ausgänge erweitert werden. Sie wird verwendet, wenn eine robuste Bauform notwendig ist

Mit Komponenten wie einem Tablethalter, einem Monitorhalter, einem Flächenelement und einem Anfahr schutz ist sie ideal für alle Logistikbereiche.
Die Sichere

Die Sichere

Sie kommt vor allem in Bereichen mit erhöhtem Sicherheitsrisiko zum Einsatz, denn sie bildet eine stabile Verbindung mit Schutzzaunelementen.

Zur "Sicheren" wird die item Installationssäule dank Zubehör wie Sichttafeln, Schutzzäunen und einem Anfahrschutz.
Die Steuernde

Die Steuernde

Die item Installationssäule bildet eine flexible Basis für die Bedienelemente einer Maschinensteuerung. Sie wird überall dort eingesetzt, wo eine Anbindungsmöglichkeit zur Maschinensteuerung mit wenig Platzbedarf gesucht wird.

Durch die Anbringung von Maschinen-Leuchten, Befehls- und Meldegeräten sowie einem Not-Aus Knopf wird sie zur "Steuernden".

Weitere Produkte


mehr von item | mehr Arbeitstischzubehör

Der Monitoradapter ermöglicht die Montage von Flachbildschirmen (mit Standardbefestigung VESA 75 oder 100) an Arbeitsplatzsystemen oder Produkti...


mehr von item | mehr Installationselemente

Die Schutzkontakt-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz wird mit der Einbaudose K76 M45 am item Installationssäulenprofil befestigt.


mehr von item | mehr Installationselemente

Der Pneumatik-Anschluss-Satz 8 160x40 G 1/2 dient bei dem Installationssäulenprofil 8 160x160 K76 als Druckluftanschluss.


mehr von item | mehr Installationselemente

Zum Anschluss von Geräten dient die Entlüftungskupplung G 1/2. Sie wird auf den Anschluss-Satz geschraubt und stellt eine Standard-Verbindung zu...


mehr von item | mehr Installationselemente

Die Gewindetülle erzeugt eine dichte Verbindung zwischen einer zentralen Druckluftleitung und dem integrierten Druckluftkanal des item Installat...


mehr von item | mehr Installationselemente

Die CEE-Steckvorrichtung ist für 400 V und 16 A ausgelegt.


mehr von item | mehr Installationselemente

Wechselschalter passend für die Einbaudosen K76 M45.


mehr von item | mehr Arbeitstischzubehör

Tablethalter und Tabletarm zur mobilen und stationären Informationsbereitstellung für Tablets von 7 bis 13 Zoll.


mehr von item | mehr Arbeitstischzubehör

Der Monitorarm verfügt über eine standardisierte Halterung für nahezu alle Monitore mit Anschlussmaß VESA 75 oder VESA 100. Durch mehrere Schwen...