Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Highlights


mehr Streuartikel

Umweltschonendes Auftausalz befreit von Schnee und Eis für sichere Wege im Winter und für die Verwendung rund um Ihr Haus, sowie Gehwege vor Ihr...


mehr von Johann Offner | mehr Winterartikel

Schneeschieber mit Hartholz-Stiel.


mehr Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge

Langlebige Gummiwabenmatte als optimale Lösung für den Außenbereich. Durch die großen Löcher (Ø 25 mm) kann selbst Schnee hindurchgelangen, die


mehr von Ansmann® | mehr Leuchten

Robuster und zuverlässiger Akku-Handscheinwerfer für alle Lebenslagen, ob im Beruf oder in der Freizeit.


mehr von Soudal | mehr PU-Schäume und Zubehör

Gebrauchsfertiger, einkomponentiger, selbstexpandierender Polyurethanschaum, der für die Verarbeitung bei Tieftemperaturen geeignet ist.


mehr Bitumenkocher, Flämmer

Das Flämmerset ECO wird zum Trocknen, Anwärmen, Schrumpfen, Isolieren und zum Kleben von Bitumenbahnen verwendet.


Sicher und warm durch den Winter

Aufgrund neuer Baustoffe und Technologien können Baustellen heutzutage auch im Winter betrieben werden. Aus diesem Grund ist es umso wichtiger, zu wissen, was Sie bei Winterbaustellen beachten sollten, um sicher und komfortabel arbeiten zu können. Haberkorn bietet Produkte, mit denen Sie gut geschützt und gesund durch den Winter kommen.

Vereisungen vermeiden

Vereisungen vermeiden

Viele schwere Unfälle auf Baustellen passieren durch Ausrutschen und Stürzen auf vereisten Gerüsten, Treppen, Laufstegen oder Gehwegen. Lösen Sie diese Vereisungen früh genug und vermeiden Sie so Verletzungen! Wir haben die passenden Produkte.
Beleuchtung für Baustellen

Beleuchtung für Baustellen

Ein weiterer wichtiger Faktor für die Sicherheit auf Baustellen in der dunklen Jahreszeit ist die richtige Beleuchtung. Die sollte nämlich hell genug sein, um komfortables Arbeiten zu ermöglichen, gleichzeitig aber auf keinen Fall blenden.

Die passende Beleuchtung für Ihre Baustelle finden Sie hier.
Wärme auf dem Winterbau

Wärme auf dem Winterbau

Um Bauarbeiten auch bei Minusgraden möglich zu machen, sorgen moderne Heizgeräte dafür, dass die Temperaturen für die Bauarbeiter, aber auch für die verwendeten Materialien zuträglich sind. Öl, Gas oder Strom sind dabei die möglichen Brennstoffe, mit denen die Geräte betrieben werden können.

Sorgen Sie mit unseren Heizgeräten für die richtigen Temperaturen.
Auf die richtige Kleidung kommt es an

Auf die richtige Kleidung kommt es an

Um bei Kälte und Nässe effizient und sicher arbeiten zu können, brauchen Sie die richtige Kleidung. Wir bieten ein breites Sortiment an Arbeitskleidung, die Sie trocken, warm und sicher hält.
Winterfitter Bauschutz

Winterfitter Bauschutz

Beton erhärtet bei niedrigen Temperaturen langsamer und bei Temperaturen unter 0 °C praktisch kaum mehr. Gefriert frischer Beton, bilden sich Eisblasen, die das Gefüge zerstören. Aus diesem Grund ist es wichtig, im Winter Bauschutzmatten zu verwenden.

Mit der Bauschutzmatte Froma betonieren Sie auch im Winter.
Der richtige Schaum für Minusgrade

Der richtige Schaum für Minusgrade

Werden PU-Schäume verwendet, ist die Umgebungstemperatur extrem wichtig für die Funktion. Werden für kalte Temperaturen ungeeignete Produkte verwendet, kann es sein, dass der Schaum nicht expandiert, nicht am Untergrund haftet oder nicht aushärtet.

Bei uns im Shop gibt es den 1-K-Winterschaum hier.
Kunststoffe und Elastomere bei Kälte

Kunststoffe und Elastomere bei Kälte

Damit Kunststoffe und Elastomere in der kalten Jahreszeit und bei niedrigen Temperaturen nicht spröde werden, sollten sie mit dem passenden Schmierstoff behandelt werden. So bleiben die Materialien flexibel und erleiden keine Bruchschäden. Speziell Dichtprofile, an denen starke Temperaturunterschiede (innen/außen) anliegen, sind hier gefährdet.

Den richtigen Schutz gibt es hier: Multi-Silikonfett OKS 1110.

Licht auf der Baustelle


mehr von brennenstuhl | mehr Leuchten

Der LED-Strahler mit Teleskop-Stativ für die Verwendung im Innen- und Außenbereich.


mehr von brennenstuhl | mehr Leuchten

Leichter und kompakter LED-Baustrahler mit Gestell zur Ausleuchtung von Innen- und Außenbereichen.