Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Highlights


mehr von Nevoga® | mehr Rohrspreizen

OKTAGON ist eine Schalungsspannstelle in besonders großzügiger Ausführung aus HDPE (sehr stabil, säurefest).


mehr von Nevoga® | mehr Sicherheitsprodukte

Schutzkappe mit Stahleinlage und großem pilzförmigen Kopf, daher bessere Schutzwirkung durch die große Fläche.


mehr von Landolt | mehr Vliese

Das Allprotect™ Original mit haftenden und laminierten Komposit ist ein Schutzvlies neuester Generation zur universellen Anwendung auf gängigen


Cookie's Tipps und Tricks

Das effiziente, saubere und sichere Arbeiten auf Baustellen ist immer ein aktuelles Thema. Cookie hat sich auf einigen Baustellen umgesehen und umgehört und die spannendsten Produkte, Hilfsmittel und Tipps mitgebracht.

Sichtbeton ohne Macken

Sichtbeton ohne Macken

Cookie hat festgestellt, dass es sehr schwer ist, schöne Sichtbetonwände ohne Macken zu machen und sich auf die Suche nach einer Lösung gemacht.
In unserem Online-Shop ist Cookie auf OKTAGON-PLUS gestoßen. Das einteilige System zur Herstellung jeder Art von Schalungsspannstellen vermeidet das sehr aufwendige und ungenaue Abschneiden von Abstandrohren und garantiert schöne Ergebnisse mit denen Ihre Kunden zufrieden sein werden.
Sicher auf der Baustelle

Sicher auf der Baustelle

In Sachen Sicherheit sind Cookie die herausragenden Anschlussbewehrungseisen als große Gefahrenquelle auf allen Baustellen ins Auge gestochen.

Sein Lösungsvorschlag ist NEVOSAFE®-PLUS. Die Schutzprofile und Schutzkappen werden auf die Anschlussbewehrungseisen aufgesteckt und schützen stürzende Bauarbeiter.
Unzufriedene Kunden adé

Unzufriedene Kunden adé

Auch unzufriedene Kunden hat Cookie auf den Baustellen nicht selten gesehen, denn oft werden bereits fertiggestellte Bauteile durch fortlaufende Arbeiten beschädigt.

Auch für dieses Problem hat Cookie eine passende Lösung gefunden. Das hochstrapazierfähige Schutzvlies Allprotect™ Original. Die ausgezeichnete Haftkraft erlaubt eine horizontale und vertikale Anwendung sowie Rutsch- und Schubfestigkeit auf sämtlichen Untergründen. Das Vlies kann damit als Oberflächenschutz, temporäre Schmutzschleuse oder Langzeitschutz bei hoher Beanspruchung auf allen gängigen Oberflächen verwendet werden. Außerdem ist eine 100 % rückstandsfreie Entfernung garantiert.
Schutz für die Arbeiter

Schutz für die Arbeiter

Cookie weiß, dass nicht nur fertiggestellte Bauteile geschützt werden müssen, sondern auch die Bauarbeiter – denn auf Baustellen kann es gefährlich werden.
Egal, ob pendelnde Lasen, herabfallende Teile, die Arbeit mit Maschinen bzw. in der Höhe oder auch feinste Stäube, die bei diversen Arbeiten entstehen. Schützen Sie sich mit den passenden Arbeitsschutzprodukten.