Produkte im Fokus

Doppelseitiges VHB™-Klebeband LSE-060 | Klebebänder, doppelseitig
angesehen
Doppelseitiges VHB™-Klebeband LSE-060

3M | Klebebänder, doppelseitig

Elastisches Schaumstoff-Klebeband LSE (Low Surface Energy), ideal für kritische Kunststoffe und Verbundwerkstoffe. Die VHB™-Klebebänder aus Acrylat-Klebstoff mit sehr hoher Soforthaftung und starke Verbindungen verschiedener Werkstoffe, erzeugen eine unsichtbare, dauerhafte Befes...

Hochleistungsklebeband VHB™-GPH-060GF | Klebebänder, doppelseitig
angesehen
Hochleistungsklebeband VHB™-GPH-060GF

3M | Klebebänder, doppelseitig

Die neuen VHB™-GPH Klebebänder (General Purpose High Temperature) sind ideal für Multimaterial-Verbindungen, widerstehen kurzfristig hohen Temperaturen bis zu +230 °C, sind aus Acrylat-Klebstoff mit sehr hoher Soforthaftung und starke Verbindungen verschiedener Werkstoffe, erzeug...

Doppelseitiges VHB™-Klebeband 4910, Blisterverpackung | Klebebänder, doppelseitig
angesehen
Doppelseitiges VHB™-Klebeband 4910, Blisterverpackung

3M | Klebebänder, doppelseitig

Hochtransparentes, elastisches Universal-Klebeband für Verklebungen von Glas und und einigen transparenten Werkstoffen. Die VHB™-Klebebänder aus Acrylat-Klebstoff mit sehr hoher Soforthaftung und starke Verbindungen verschiedener Werkstoffe, erzeugen eine unsichtbare, dauerhafte

Doppelseitiges VHB™-Klebeband 4991, Blisterverpackung | Klebebänder, doppelseitig
angesehen
Doppelseitiges VHB™-Klebeband 4991, Blisterverpackung

3M | Klebebänder, doppelseitig

Elastisches Universal-Klebeband, ideal für Multimaterial-Verbindungen. Die VHB™-Klebebänder aus Acrylat-Klebstoff mit sehr hoher Soforthaftung und starke Verbindungen verschiedener Werkstoffe, erzeugen eine unsichtbare, dauerhafte Befestigung mit nahtlosen Oberflächen, sind vibra...

Zuverlässige Verbindungen auch bei kritischen Anwendungsfällen

3M™ VHB™ Klebebänder zählen heute zu den innovativsten ihrer Art und kommen in verschiedensten Märkten und Anwendungen für die Verklebung unterschiedlichster Werkstoffe zum Einsatz. 3M™ VHB™ Klebebänder garantieren eine starke und zuverlässige Verbindung auch bei kritischsten Anwendungsfällen.

Die Vorteile von 3M™ VHB™ Klebebändern

Die Vorteile von 3M™ VHB™ Klebebändern

Die Vorteile von 3M™ VHB™ Klebebändern gegenüber Schaumstoff-Klebebändern:

  • sind dauerhaft und extrem elastisch
  • können Energie aufnehmen und kompensieren
  • sind durch und durch aus Klebstoff
  • fließen in die Oberfläche ein und bleiben dabei flexibel
  • bauen eine 100%ige Benetzung auf

Die Vorteile von 3M™ VHB™ Klebebändern gegenüber mechanischen Verbindungen:

  • sind nicht sichtbar
  • Korrosionsgefahr wird minimiert, da der Oberflächenschutz nicht beschädigt wird
  • gleichmäßige Spannungsverteilung, wodurch Punktbelastung und thermischer Verzug vermieden werden
  • Unebenheiten auf der Oberfläche von Bauteilen werden ausgeglichen
  • Ausdehnungsunterschiede zweier Materialien werden ausgeglichen
  • bieten zusätzliche Dichtfunktion
  • bieten Dämmwirkung (gegen Geräusche und Vibrationen)
  • ermöglichen Gewichtsreduktion
  • sind einfach und schnell in der Handhabung
  • leicht zu schneiden und auf Kundenwunsch in spezielle Formen stanzbar
3M™ VHB™ LSE-Klebebänder

3M™ VHB™ LSE-Klebebänder

Häufig verwendete Werkstoffe wie Kunststoffe, Verbundwerkstoffe oder andere Materialien mit geringer Oberflächenenergie lassen sich oft nur sehr schwer verkleben. Mit den neuen, vielseitig einsetzbaren und robusten 3M™ VHB™ Klebebändern der LSE-Serie können aber auch diese Materialien dauerhaft verklebt werden – sie wurden genau dafür entwickelt. Trotzdem lassen sich auch Substrate mit mittlerer und hoher Oberflächenenergie problemlos verkleben.

Dabei sind die Klebebänder beständig gegen Hitze, Kälte und Temperaturschwankungen, UV-Licht, Feuchtigkeit und Lösungsmittel.
3M™ VHB™ GPH-Klebebänder

3M™ VHB™ GPH-Klebebänder

Die neue 3M™ VHB™ GPH-Serie ist besonders anpassungsfähig und bietet eine noch bessere Soforthaftung als Vorgängerprodukte. Dank der hohen Hitzebeständigkeit – kurzfristig bis zu +230 °C – ist sie auch für Klebungen vor einer Pulverbeschichtung geeignet.

Durch den universellen Klebstoff ist dieses Klebeband das ideale Produkt für Multimaterial-Verbindungen, die mit mechanischen Verbindungen nur schwer zu realisieren sind.
Sauber, handlich, kurz und bündig

Sauber, handlich, kurz und bündig

Das 3M™ Industrie-Kurzrollenprogramm ist auch in der wiederverschließbaren Blisterverpackung erhältlich. Dank der handlichen Verpackung passt die Kurzrolle perfekt in den Werkzeugkasten. Dadurch ist sie immer griffbereit und genau dort, wo man sie braucht. Durch die wiederverschließbare Blisterverpackung bleibt das Klebeband immer sauber und ist sofort einsatzbereit. Durch den Schutz vor Staub und Schmutz ist es also ideal geeignet für Handwerks- und Industriebetriebe, wo auch mal Funken und Späne fliegen können.

Weitere Produkte

Hochleistungsklebeband VHB™-GPH-060GF | Klebebänder, doppelseitig
angesehen
Hochleistungsklebeband VHB™-GPH-060GF

3M | Klebebänder, doppelseitig

Die neuen VHB™-GPH Klebebänder (General Purpose High Temperature) sind ideal für Multimaterial-Verbindungen, widerstehen kurzfristig hohen Temperaturen bis zu +230 °C, sind aus Acrylat-Klebstoff mit sehr hoher Soforthaftung und starke Verbindungen verschiedener Werkstoffe, erzeug...

Doppelseitiges VHB™-Klebeband 5952 | Klebebänder, doppelseitig
angesehen
Doppelseitiges VHB™-Klebeband 5952

3M | Klebebänder, doppelseitig

Elastisches Universal-Klebeband, ideal für verschiedenartige Material-Kombinationen. Die VHB™-Klebebänder aus Acrylat-Klebstoff mit sehr hoher Soforthaftung und starke Verbindungen verschiedener Werkstoffe, erzeugen eine unsichtbare, dauerhafte Befestigung mit nahtlosen Oberfläch...

Doppelseitiges VHB™-Klebeband 4910 | Klebebänder, doppelseitig
angesehen
Doppelseitiges VHB™-Klebeband 4910

3M | Klebebänder, doppelseitig

Hochtransparentes, elastisches Universal-Klebeband für Verklebungen von Glas und und einigen transparenten Werkstoffen. Die VHB™-Klebebänder aus Acrylat-Klebstoff mit sehr hoher Soforthaftung und starke Verbindungen verschiedener Werkstoffe, erzeugen eine unsichtbare, dauerhafte

Doppelseitiges VHB™-Klebeband 4646 | Klebebänder, doppelseitig
angesehen
Doppelseitiges VHB™-Klebeband 4646

3M | Klebebänder, doppelseitig

Eine leistungsfähige Kombination aus Scherfestigkeit und Schälkraft bietet dieses elastische Universal-Klebeband. Die VHB™-Klebebänder aus Acrylat-Klebstoff mit sehr hoher Soforthaftung und starke Verbindungen verschiedener Werkstoffe, erzeugen eine unsichtbare, dauerhafte Befest...

Doppelseitiges VHB™-Klebeband 5952, Blisterverpackung | Klebebänder, doppelseitig
angesehen
Doppelseitiges VHB™-Klebeband 5952, Blisterverpackung

3M | Klebebänder, doppelseitig

Elastisches Universal-Klebeband, ideal für verschiedenartige Material-Kombinationen. Die VHB™-Klebebänder aus Acrylat-Klebstoff mit sehr hoher Soforthaftung und starke Verbindungen verschiedener Werkstoffe, erzeugen eine unsichtbare, dauerhafte Befestigung mit nahtlosen Oberfläch...

Doppelseitiges VHB™-Klebeband 5962, Blisterverpackung | Klebebänder, doppelseitig
angesehen
Doppelseitiges VHB™-Klebeband 5962, Blisterverpackung

3M | Klebebänder, doppelseitig

Elastisches Universal-Klebeband, ideal für verschiedenartige Material-Kombinationen. Die VHB™-Klebebänder aus Acrylat-Klebstoff mit sehr hoher Soforthaftung und starke Verbindungen verschiedener Werkstoffe, erzeugen eine unsichtbare, dauerhafte Befestigung mit nahtlosen Oberfläch...

Doppelseitiges VHB™-Klebeband 4991, Blisterverpackung | Klebebänder, doppelseitig
angesehen
Doppelseitiges VHB™-Klebeband 4991, Blisterverpackung

3M | Klebebänder, doppelseitig

Elastisches Universal-Klebeband, ideal für Multimaterial-Verbindungen. Die VHB™-Klebebänder aus Acrylat-Klebstoff mit sehr hoher Soforthaftung und starke Verbindungen verschiedener Werkstoffe, erzeugen eine unsichtbare, dauerhafte Befestigung mit nahtlosen Oberflächen, sind vibra...

Druckverschluss Dual Lock™ SJ 355, Blisterverpackung | wiederlösbare Verbindungen
angesehen
Druckverschluss Dual Lock™ SJ 355, Blisterverpackung

3M | wiederlösbare Verbindungen

Selbstklebendes und flexibles Klettband mit Schutzfolie in Blisterverpackung, bestehend aus Streifen mit wellenförmig angeordneten Halbkugelköpfen (40 Köpfe/cm²). Dieses Ein-Komponenten-System eignet sich für schnelle und einfache Befestigungen auf mittlerer und hoher Oberflächen...

Christoph Ziegler

Einfach da.

Christoph Ziegler
Ihr Haberkorn Experte
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Marina Spiegel
Einfach da.
Allgemeine Anfrage an Marina Spiegel
Kundenberaterin Online-Shop
Nachricht schreibenFormular ausblenden +43 5574 695 2115
Marina Spiegel
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen