Bestmöglicher Schutz und hoher Tragekomfort

In Österreich regeln unter anderem die Verordnung Lärm und Vibrationen und die Verordnung Persönliche Schutzausrüstung zum ArbeitnehmerInnenschutzgesetz die Verwendung von Gehörschutz. Ab einem Auslösewert von 80 dB ist ein passender Gehörschutz zur Verfügung zu stellen. Sollte der Grenzwert von 85 dB überschritten werden, ist der Gehörschutz auch verpflichtend zu tragen. 3M hat über 50 Jahre Erfahrung mit der Entwicklung von innovativen, wirksamen und komfortablen Gehörschutzprodukten.

Mit 3M™-PELTOR™-Optime™-Kapselgehörschutz effektiv vor starkem Lärm schützen

Mit 3M™-PELTOR™-Optime™-Kapselgehörschutz effektiv vor starkem Lärm schützen

Kapselgehörschützer eignen sich besonders gut, wenn der Gehörschutz häufig auf- und abgenommen werden muss und die Schallintensität sehr hoch ist.
Die Kapselgehörschützer der OptimeTM-Serie wurden speziell für laute Arbeitsumgebungen entwickelt und dämmen dank der mit Flüssigkeit und Schaumstoff gefüllten Dichtringe optimal. Die Dichtringe wurden mit Belüftungskanälen ausgestattet und sind mit einer hygienischen und angenehm zu tragenden Folie überzogen.

Die 3M™-PELTOR™-Optime™-Kapselgehörschützer sind sehr leicht und verfügen über eine hohe Dämmung von 31 dB SNR.

Die Optime™-Serie ist in verschiedenen Versionen verfügbar: mit Kopf- oder Nackenbügel, mit Helmbefestigung oder zusammenfaltbar.

Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ Optime I, H510A, Kopfbügel | Gehörschutz
angesehen
Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ Optime I, H510A, Kopfbügel

3M Peltor™ | Gehörschutz

Leichter Kapselgehörschutz mit Zwei-Punkt-Befestigung und breiten, komfortablen Dichtkissen, gefüllt mit Flüssigkeit und Schaumstoff für einen konstanten Anpressdruck.

Kapselgehörschutz 3M™Peltor™ Optime I, H510F, Faltbügel | Gehörschutz
angesehen
Kapselgehörschutz 3M™Peltor™ Optime I, H510F, Faltbügel

3M Peltor™ | Gehörschutz

Leichter Kapselgehörschutz mit Zwei-Punkt-Befestigung und breiten, komfortablen Dichtkissen, gefüllt mit Flüssigkeit und Schaumstoff für einen konstanten Anpressdruck. Mittlerer Dämmwert.

Kapselgehörschutz Peltor™ Optime II, H520B, Nackenbügel | Gehörschutz
angesehen
Kapselgehörschutz Peltor™ Optime II, H520B, Nackenbügel

3M Peltor™ | Gehörschutz

Leichter Kapselgehörschutz mit Zwei-Punkt-Befestigung und breiten, komfortablen Dichtkissen, gefüllt mit Flüssigkeit und Schaumstoff für einen konstanten Anpressdruck. Hoher Dämmwert.

Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ Optime III, H540P, Helmbefestigung | Gehörschutz
angesehen
Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ Optime III, H540P, Helmbefestigung

3M Peltor™ | Gehörschutz

Leichter Kapselgehörschutz mit Zwei-Punkt-Befestigung und breiten, komfortablen Dichtkissen, gefüllt mit Flüssigkeit und Schaumstoff für einen konstanten Anpressdruck.

Die X-Serie: Design, Komfort und Dämmung auf höchstem Niveau

Die X-Serie: Design, Komfort und Dämmung auf höchstem Niveau

Die X-Serie des Kapselgehörschutzes vereint effiziente Gestaltung und sehr gute Dämmung für verschiedene Anwendungsbereiche und einen breiten Dämpfungsbereich von einem SNR von 27 dB bis 37 dB.

Der drahtverstärkte Kopfbügel lässt sich einfach anpassen und sorgt für einen gleichmäßigen Druck am Kopf. Die Farbcodierung zeigt die jeweilige Dämmungsstufe an.

Perfekt dazu passt das 3M™-PELTOR™-Wireless-Communication-Accessory – das kabellose Kommunikations-Zubehör für die X-Serie. Damit müssen Sie weder auf guten Gehörschutz noch auf klare Kommunikation verzichten.
Ausgestattet mit einem lärmunterdrückenden Mikrofon lässt sich das Produkt zusammen mit der X-Serie zu einer Freisprechanlage in lauten Umgebungen umwandeln.

Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ X1, Kopfbügel | Gehörschutz
angesehen
Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ X1, Kopfbügel

3M Peltor™ | Gehörschutz

Leichter Kapselgehörschutz mit angenehm weichen, breiten Dichtungsringen.

Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ X2, Kopfbügel | Gehörschutz
angesehen
Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ X2, Kopfbügel

3M Peltor™ | Gehörschutz

Leichter Kapselgehörschutz mit angenehm weichen, breiten Dichtungsringen.

Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ X4, Kopfbügel | Gehörschutz
angesehen
Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ X4, Kopfbügel

3M Peltor™ | Gehörschutz

Leichter Kapselgehörschutz mit angenehm weichen, breiten Dichtungsringen.

Gehörschutzstöpsel bei dauerhafter Nutzung

Gehörschutzstöpsel bei dauerhafter Nutzung

Gehörschutzstöpsel eignen sich besonders dann, wenn der Gehörschutz ständig getragen werden muss und es sich aufgrund der Umgebungsbedingungen – bspw. bei hohen Temperaturen, Feuchtigkeit oder Staubbildung – empfiehlt. Auch wenn gleichzeitig eine andere PSA oder eine Brille getragen werden muss, sind sie praktisch.

Die klassischen Gehörschutzstöpsel können einfach zusammengedrückt und im Gehörgang platziert werden. Sie sind mit oder ohne Kordel erhältlich.

Die 3M™-E-A-Rsoft™-Yellow-Neons™-Gehörschutzstöpsel haben eine konische Form und sind wegen der neongelben Farbe gut zu erkennen. Sie eignen sich besonders bei niederfrequentem Lärm.

Die Gehörschutzstöpsel E-A-R™ Ultrafit mit Kordel sind bereits vorgeformt und wiederverwendbar sowie abwaschbar. Zudem sind sie aufgrund des flexiblen Tri-Flange-Design an die meisten Gehörgänge anpassbar und besitzen eine gute Abdichtung.

Elektronische Gehörschutzstöpsel wie die 3M™ PELTOR™ EEP-100 dienen als Gehörschutz, gleichzeitig verbessern sie Situationsbewusstsein und Kommunikation. Sie sind sehr leicht und können in der Aufbewahrungsbox sicher verstaut und gleichzeitig aufgeladen werden.

Gehörschutzstöpsel E-A-R™ Classic™, Kissenpackung | Gehörschutz
angesehen
Gehörschutzstöpsel E-A-R™ Classic™, Kissenpackung

3M | Gehörschutz

Durch Wärme weicher und formbarer, anpassungsfähiger, komfortabler Polymerschaumstoff-Gehörschutzstöpsel, zum einmaligen Gebrauch. Gut geeignet bei langer Tragedauer.

Gehörschutzstöpsel E-A-Rsoft™ Yellow Neons | Gehörschutz
angesehen
Gehörschutzstöpsel E-A-Rsoft™ Yellow Neons

3M | Gehörschutz

Gut sichtbare, vorzuformende Gehörschutzstöpsel mit glatter Struktur und hochentwickelte Schaumstoffformulierung, für ein angenehmes, längeres Tragen.

Gehörschutzstöpsel E-A-R™ Ultrafit, mit Kordel | Gehörschutz
angesehen
Gehörschutzstöpsel E-A-R™ Ultrafit, mit Kordel

3M | Gehörschutz

Abwaschbarer und wiederverwendbarer, mit 3 Lamellen vorgeformter Gehörschutzstöpsel in Einheitsgröße für den Langzeitgebrauch, mit Universal-Sicherheitskordel.

Elektronisches Gehörschutzstöpsel-Set Peltor™ EEP-100 EU | Gehörschutz
angesehen
Elektronisches Gehörschutzstöpsel-Set Peltor™ EEP-100 EU

3M | Gehörschutz

Kleine, leichte Design-Gehörschutzstöpsel schützen das Gehör in lärmbelasteten Umgebungen und tragen dazu bei, die Kommunikation zu verbessern. In der praktischen Aufbewahrungsbox können die Gehörschutzstöpsel sauber verstaut werden. Mit einem USB-Stecker können sie in der Box ge...

Bügelgehörschutz bei wechselnder Lärmbelastung

Bügelgehörschutz bei wechselnder Lärmbelastung

Als Bügelgehörschutz bezeichnet man fertig geformte Gehörschutzstöpsel, die an einem Kopfbügel befestigt sind. Als besonders praktisch erweist sich Bügelgehörschutz, wenn man den Gehörschutz öfters auf- und absetzen muss, da man sich den Bügel einfach um den Hals hängen kann.

Für viele Bügelgehörschützer gibt es Ersatzstöpsel, die rasch und einfach getauscht werden können.

Bügelgehörschutz E-A-R™ Caps | Gehörschutz
angesehen
Bügelgehörschutz E-A-R™ Caps

3M | Gehörschutz

Weiche PU-Stöpsel, montiert auf federleichtem Kunststoffbügel, einfach anzupassen.

Bügelgehörschutz E-A-R™ Caboflex™ | Gehörschutz
angesehen
Bügelgehörschutz E-A-R™ Caboflex™

3M | Gehörschutz

Leichte Bügelgehörschützer besonders geeignet für den abwechselnden Aufenthalt in ruhigen und lärmbelasteten Bereichen und häufigem Auf- und Absetzen des Gehörschutzes (bei Nichtgebrauch trägt man in einfach um den Hals). Die konisch geformten Stöpsel richten sich nach dem Gehörg...

Bügelgehörschutz 1310 | Gehörschutz
angesehen
Bügelgehörschutz 1310

3M | Gehörschutz

Formschöner Bügelgehörschutz mit niedrigem Anpressdruck für höchsten Komfort. Effektive Schalldämmung sorgt für guten Schutz, federleicht.

Ersatzstöpsel E-A-R™ für Flexicap™/Caps™/Band™ | Gehörschutz
angesehen
Ersatzstöpsel E-A-R™ für Flexicap™/Caps™/Band™

3M | Gehörschutz

Geeignet für Bügelgehörschutz Flexicap, Caps, Band.

Bernhard Bär

Einfach da.

Bernhard Bär
Ihr Haberkorn Experte
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.
Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen