Produkte im Fokus

Teleskopleiter | Aluleitern
angesehen
Teleskopleiter

Forum Professional Solutions | Aluleitern

Stabile und sichere Anlegeleiter für den mobilen Einsatz. Geprüft nach EN 131.

Drehmomentschlüssel umschaltbar | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber
angesehen
Drehmomentschlüssel umschaltbar

Forum Professional Solutions | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber

Genauigkeitsanforderungen nach DIN EN ISO 6789.

Bit-Sortiment, 32-teilig | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Bit-Sortiment, 32-teilig

Forum Professional Solutions | Bitsätze, Bits, Bithalter

Extraharte Ausführung für die Verschraubung in Metall und Blech. Der Satz wird in einer Kunststoff-Klappbox mit Gürtelclip und Sichtfenster geliefert.

Werkzeugkoffer Forum | Werkzeugkoffer, Montagetaschen
angesehen
Werkzeugkoffer Forum

Forum Professional Solutions | Werkzeugkoffer, Montagetaschen

Robuster Hartschalen-Werkzeugkoffer mit Aluminiumrahmen und Stoßkantenschutz.

Spiralbohrersatz HSS, Forum, TiN-Tip | Bohrer HSS/VHM
angesehen
Spiralbohrersatz HSS, Forum, TiN-Tip

Forum Professional Solutions | Bohrer HSS/VHM

Satz mit schneidenkopfbeschichteten Standardbohrern zum Bohren unterschiedlichster Werkstoffe bei erhöhter Standzeit.

Steckschlüssel-Satz 1/4" und 1/2", 61-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Steckschlüssel-Satz 1/4" und 1/2", 61-teilig

Forum Professional Solutions | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Steckschlüssel-Sortiment in 1/4" und 1/2", in allen gängigsten Antrieben. Der Satz kann vielseitig verwendet werden und wird in einer hochwertigen Kunststoffkassette mit Schaumstoffeinlage geliefert.

Aktion
Handhebel-Fettpresse, 3-tlg. | Schmierstoffgeräte
angesehen
Handhebel-Fettpresse, 3-tlg.

Forum Professional Solutions | Schmierstoffgeräte

Schwere Industrie-Ausführung aus verzinktem Stahlrohr-Presskörper.

LED-Akku-Arbeitsleuchte, 10 W, mit Powerbank-Funktion | Leuchten
angesehen
LED-Akku-Arbeitsleuchte, 10 W, mit Powerbank-Funktion

Forum Professional Solutions | Leuchten

Kleine, handliche Arbeitsleuchte mit COB-LEDs, Ladestandsanzeige auf der Rückseite, integriertem Tragegriff und verstellbarem Standfuß für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich.

15 Jahre Forum

Die Werkzeugmarke Forum ist die clevere Alternative zu unseren Herstellermarken und überzeugt mit mehr als 9.000 Produkten aus allen Sortimentsbereichen. Kontinuierliche Prüfungen garantieren einen hohen Qualitätsstandard mit attraktiver Preisgestaltung – Qualität zum besten Preis!

Zerspanung

Zerspanung

Natürlich wird gebohrt, aber die Anforderungen in der Zerspanung umfassen sehr viel mehr. Speziell die Standzeit ist beim Zerspanen eine wichtige Größe. Uns hat die Haltbarkeit der Forum Zerspanungswerkzeuge überzeugt – probieren Sie es aus! Bei Forum finden Sie für die unterschiedlichsten Werkstoffe das passende Werkzeug.
Messtechnik

Messtechnik

Egal ob Durchmesser, Länge, Winkel, Spannung, Temperatur oder Oberflächenbeschaffenheit, es gibt eine Vielzahl an Messgrößen, die in Industrie und Handwerk ermittelt werden müssen. Für alles gibt es das richtige Messinstrument von Forum. Um immer auf Nummer sicher zu gehen, können Sie Ihre Produkte mit den Messmitteln von Forum prüfen.
Schleifen, Fräsen

Schleifen, Fräsen

Egal ob Sie etwas trennen wollen, eine Schweißnaht bearbeiten oder einfach nur die gewünschte Oberfläche erzielen möchten – wir haben das passende Werkzeug dafür, von der Trennscheibe über Sägeblätter, diverse Schleifscheiben, Feilen und Bürsten bis hin zur Politur. Entdecken Sie das große Sortiment von Forum und sparen Sie dabei sogar Geld.
Handwerkzeug

Handwerkzeug

Es gibt Werkzeuge, die in fast jede Werkstatt oder Instandhaltung zu finden sein müssen. Dazu gehören unter anderem Hämmer, Schraubzwingen oder Abzieher. Im großen Sortiment von Forum finden Sie Ihre Alltagshelfer, die Ihnen verlässlich die Arbeit erleichtern.
Betriebseinrichtungen

Betriebseinrichtungen

Mit Forum Betriebseinrichtungen bringen Sie Ordnung in Lager und Werkstatt. Das ständig wachsende Sortiment bietet Ihnen qualitativ hochwertige Einrichtung zu einem überzeugenden Preis.

Weitere Produkte

Schlosserhammer, 3-Komponenten-Stiel | Hämmer
angesehen
Schlosserhammer, 3-Komponenten-Stiel

Forum Professional Solutions | Hämmer

Vibrationsarmer Schlosserhammer. Stiel ist unlösbar mit dem Hammerkörper verbunden.

Arbeitsdrehstuhl mit Rollen | Arbeitsstühle, Drehhocker, Stehhilfen
angesehen
Arbeitsdrehstuhl mit Rollen

Forum Professional Solutions | Arbeitsstühle, Drehhocker, Stehhilfen

Robuster und langlebiger Arbeitsstuhl mit blauem Multifunktionsgriff und Beschriftungsfeld. Ideal für alle Industrie-Arbeitsplätze.

Zangen-Satz 3-teilig, Forum | Zangen
angesehen
Zangen-Satz 3-teilig, Forum

Forum Professional Solutions | Zangen

Zangensatz für den anspruchsvollen Einsatz in Industrie und Handwerk. Zangen mit Mehrkomponenten-Griff und verchromtem Kopf.

VDE-Zangen-Satz 3-teilig, Forum | Zangen
angesehen
VDE-Zangen-Satz 3-teilig, Forum

Forum Professional Solutions | Zangen

Zangensatz für den anspruchsvollen Einsatz in Industrie und Handwerk. Zangen mit Mehrkomponenten-Griff und verchromtem Kopf. Isoliert nach IEC EN 60 900 VDE 0682 bis 1.000 V.

Werkstattwagen 2020, 7 Schubladen | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Werkstattwagen 2020, 7 Schubladen

Forum Professional Solutions | Werkstattwagen, Montagerollen

Extrem stabiler Werkstattwagen (Blechstärke 1 mm) mit ergonomischem Schiebegriff und Zentralverriegelung durch Zylinderschloss.

Thomas Sessel

Einfach da.

Thomas Sessel
Ihr Haberkorn Experte
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen