Produkte von Item
Schlanke und robuste Konstruktionen für industrielle Anwendungen dank modularer Komponenten
Schlanke und robuste Konstruktionen für industrielle Anwendungen dank modularer Komponenten
Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 5, zeichnet sich durch seine abgerundete Oberfläche aus. Dieses zweiseitig, geschlossene Winkelprofil wird sehr gerne zum Bau von Schutzhauben und Gestellen sowie für Verstrebungen in Profilkonstruktionen verwendet.
Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 6, ist eine leichte und gewichtsoptimierte Alternative zu den anderen Profilbaureihen und ist in zwei Ausführungen erhältlich. Dieses stranggepresste Systemprofil wird gerne für schlanke und robuste Konstruktionen im Maschinenbau verwendet und ei...
Eloxiertes, flaches Aluprofil der Baureihe 6, zeichnet sich durch seine geringe Höhe aus. Dieses stranggepresste, leichte und gewichtsoptimierte Flachprofil wird gerne als Tragprofil oder Halterung in eleganten Maschinenbaukonstruktionen verwendet und eignet sich für Handgriffe i...
Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 6, zeichnet sich durch seine abgerundete Oberfläche aus. Dieses zweiseitig, geschlossene Winkelprofil wird sehr gerne zum Bau von Schutzhauben und Gestellen sowie für Verstrebungen in Profilkonstruktionen verwendet.
Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 6, zeichnet sich durch seine eckige Oberfläche mit einer Schräge von 45° aus und kann bis zu drei Profile verbinden. Dieses Verbindungsprofil wird sehr gerne zum Bau von anspruchsvollen Tischen, Vitrinen und Anlagen verwendet.
Eloxiertes, flaches und leichtes Aluprofil der Baureihe 6 X, zeichnet sich durch die vollständige Nut trotz geringer Höhe aus. Dieses optisch ansprechende, leichte Flachprofil wird gerne als raumsparender Halter für Endschalter und andere Anbauten in eleganten Konstruktionen verw...
Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 10, ist das tragkräftigste Profil aufgrund seiner verstärkten Wände und Nutflanken und ist sicher gegen Vorspannungsverlust. Dieses stranggepresste, verstärkte Systemprofil wird für belastende Konstruktionen aller Art verwendet und ermöglicht den...
Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 12, ist das robusteste und stärkste Profil und wird daher insbesondere für hochbelastete, besonders stabile Konstrukionsrahmen und Gestelle verwendet. Für geringer belastende Bereiche ist auch das Profil Leicht erhältlich. Dieses, mit Nuten verse...
Eloxiertes Sonderprofil aus Aluminium speziell für den Bau von Schlittenrückenplatten der Linearführungen 12. Dieses Profil verfügt über Nuten der Baureihe 12 im Rastermaß 60 mm auf der Oberseite und über Nuten der Baureihe 8 im Rastermaß 40 mm auf der Unterseite
Elegante Aluleiste zum nachträglichen Verschließen von offenen Profilnuten sowie Schutz von Kabeln die in den Nuten verlaufenden. Aluminium Abdeckprofil ist für jeden Profiltyp erhältlich und kann bedruckt oder graviert werden z. B. zur Kennzeichnung von elektrischen Leitungen.
Elegante Aluleiste in runder oder flacher Ausführung zum nachträglichen Verblenden aller zugänglichen Profil-Seitenflächen. Aluminium-Profil verkleidet eckige Profile mit runder bzw. eckiger abgeschrägter Kontur, insbesondere für Tischbeine und andere hochwertige Konstruktionen.
Ableitfähige Kunststoffleiste verhindert elektrostatische Aufladung und dient zwei Anwendungen, entweder zum nachträglichen Verschließen von offenen Profilnuten oder für den sicheren Halt von Flächenelementen. In den Nuten verlaufende Kabel werden durch die Abdeckung geschützt.
Die Gründer von item haben vor rund 40 Jahren Systembaukästen für industrielle Anwendungen revolutioniert: Modulare und hochwertige Profilsysteme aus Aluminium (Verbindungselemente, Flächenelemente, Bodenelemente etc.) können individuell miteinander kombiniert werden. Dadurch können zum Beispiel robuste und doch schlanke Regale sowie komplette Produktionsstraßen einfach und kosteneffizient konstruiert werden.
Heute ist item mit seinen Niederlassungen in den USA, China, Deutschland, Italien, Polen und der Schweiz weltweiter Marktführer auf diesem Gebiet.
item hat für (fast) jeden industriellen Bereich eine individuelle Lösung parat:
Speziell für den Produktionsbereich bietet item individuell anpassbare und erweiterbare Arbeitstische sowie individuelle Ausstattung: Leuchtelemente, Werkzeugbereitstellung oder Medienversorgung. Das ermöglicht ergonomisches und effizientes Arbeiten.
Anstelle von sperrigen Regalen punktet item mit „schlankem“ und dennoch stabilem Design. Das Profilrohrsystem D30 kann beispielsweise für Regale, Transportwagen oder Arbeitsstationen verwendet werden.
Mit den item-Profilsystemen können sogar Maschinentreppen oder Industriegeländer normgerecht und sicher konstruiert werden. Die Planung wird individuell an die Kundenanforderungen angepasst. Die Treppen können sowohl freistehend als auch integriert geplant werden.
Mit den XMS-Maschinenmodulen können mit einer geringen Anzahl von Bauteilen ganz einfach robuste Maschinengestelle konstruiert werden. Integrierte Kabelkanäle schützen die Leitungen und spezielle Dichtprofile garantieren dichte Türspalten.
Mit der Entwicklung des MB-Systembaukastens 1980 sowie den stetigen Weiterentwicklungen hat item in der Industrie viele Vorteile geschaffen. Der Bau von Maschinen, industriellen Anlagen und Betriebseinrichtungen war noch nie so kostengünstig und einfach:
Hohe Festigkeit bei geringem Gewicht
Die über 4000 verfügbaren Komponenten werden aus Aluminium hergestellt. Aluminium hat ein geringeres Eigengewicht und hält dennoch enormer Belastung stand.
Zeitersparnis bei Planung und Konstruktion
Für den Aufbau mancher Konstruktionen wird nur eine Person benötig. Die Profilsysteme können einfach miteinander verschraubt werden.
Erfüllt (fast) jeden Kundenwunsch
Für jeden Kunden ist eine individuelle Lösung möglich. Ob für Produktionshallen, Werkstätten oder Betriebseinrichtungen, Maschinen, stabile Regale, Treppen, Arbeitsplatzsysteme, Fördertechnik - jede Idee ist umsetzbar.
Langlebig, robust & erweiterbar
Dank des einheitlichen patentierten Profilsystems können die Elemente jederzeit erweitert werden.
Zeitloses und schlankes Design
item punktet mit hoher Funktionalität und harmonischem Design. Das Unternehmen hat dafür schon mehrmals den German Design Award gewonnen.
Seit 1988 führt Haberkorn den Generalvertrieb von item-Profilsystemen in Österreich durch. Im Laufe der Jahre sind die Vertragsgebiete Tschechien, Slowakei, Ungarn und Serbien dazugekommen.
Aufgrund der engen Zusammenarbeit mit item, dem wöchentlichen Warenfluss von Deutschland nach Österreich, dem großzügigen Lager und unseren vielfältigen Serviceangeboten sind wir bestens für die Betreuung aller item-Kunden und Interessenten gerüstet. Die Ware wird natürlich immer pünktlich geliefert.
Arbeitsabläufe, benötigte Maschinen und Räumlichkeiten entwickeln sich ständig weiter. item wächst mit den neuen Anforderungen in der Industrie sowie den Kundenwünschen. Der ursprüngliche MB-Systembaukasten von item wurde darum stetig erweitert. Das Sortiment wird beinahe jährlich um bis zu 100 neue Komponenten größer. So können Konstruktionen, Automationslösungen, Maschinen, Transportsysteme, Schutzwände und Co. noch individueller geplant und erweitert werden. Dank des patentierten Profilsystems passen selbst neue Komponenten auf „alte“, bereits konstruierte Elemente.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!