Produkte von Item
Schlanke und robuste Konstruktionen für industrielle Anwendungen dank modularer Komponenten
Schlanke und robuste Konstruktionen für industrielle Anwendungen dank modularer Komponenten
Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 8, Standardprofil für Konstrukteure ist in drei Ausführungen erhältlich um Konstruktionen belastungsoptimiert zu erstellen. Stranggepresstes, robuste Systemprofil wird für universelle Anwendungen im Maschinenbau verwendet und eignet sich für robu...
Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 8, zeichnet sich durch seine abgerundete Oberfläche aus. Dieses zweiseitig, geschlossene Winkelprofil wird sehr gerne zum Bau von Schutzhauben und Gestellen sowie für Verstrebungen in Profilkonstruktionen verwendet.
Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 8 verfügt über spezielle Nuten in Sonderbreite. Flächenelemente bis 14 mm Dicke können in diese Nut eingeschoben und mit Dichtprofilen staubdicht und klapperfrei fixiert werden. Die 2 breiten Nuten sind gegenüberliegend und eignen sich somit beso...
Eloxiertes, flaches Aluprofil der Baureihe 8, zeichnet sich durch die vollständige Nut trotz geringer Höhe aus. Dieses stranggepresste Flachprofil wird gerne als Tragprofil, Zarge oder Verstrebung im Maschinenbau sowie für Linearführungen verwendet. Es können aber auch Handgriffe...
Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 8 ohne Kanten, zeichnet sich durch den runden Querschnitt aus. Dieses stranggepresste, robuste Systemprofil kann mit quadratischen Profilen kombiniert werden und eignet sich für Handläufe, Tische, Regale und ergänzende Betriebsmittel. Dieses, mit...
Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 8 mit großer Zentralbohrung zur Aufnahme von Lagerungen und zur Durchleitung von Wellen, Spindeln und Achsen. Mit diesem Profil können Kupplungsgehäuse in besonderen Längen und Gehäusen in Synchronwellen zwischen mechanischen Antriebselementen re...
Eloxiertes flaches Aluprofil der Baureihe 8 wird eingesetzt, wenn viele Systemnuten 8 auf einer großen Fläche benötigt werden. Kombiniert man diese 2 unterschiedlichen Plattenprofilbreiten können unendlich große Flächen entstehen, die auf Unterkonstruktionen aller Art montiert we...
Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 8 mit Winkel kann für die Abstützung von Regalböden, als einfache Führung bzw. als einfache Einfassleisten für Flächen oder ähnlicher Anwendung verwendet werden. Scharfkantige Anbauteile können beidseitig flächenbündig verschraubt werden, aufgrun...
Aluprofil der Baureihe 8 verfügt über keine schützende Eloxalschicht. Natürliche Oxidschicht sorgt für bessere elektrische Leitfähigkeit an Profilrandschicht. Anwender kann blankes Aluprofil durch eigenen Eloxierprozess farblich gestalten.
Korrosionsbeständiges Stahlprofil der Baureihe 8 eignet sich für besonders tragfähige Konstruktionen. Stahlprofil ist reinigungsfreundlich, säure- und chemikalienbeständig und daher für Anwendungen in Verbindung mit Lebensmitteln sehr gut einsetzbar.
Stabiles, wetterfestes Holzverbundprofil ist elektrisch nicht leitend, sehr leicht und eine wirtschaftlich günstige Alternative. Profilnut 8 erlaubt Verwendung sämtlicher Befestigungselemente aus dem Baukastensystem sowie den Einbau von Flächen direkt in den Profilrahmen. Gerne w...
Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 8 X, wird aufgrund seiner Optik für elegante Konstruktionen im Maschinenbau verwendet. Stranggepresstes, gewichtsoptimiertes Systemprofil verfügt über minimierten Kantenradius und sorgt so für eine übergangslose Verbindung zwischen den Profilen o...
Eloxiertes, flaches und schlankes Aluprofil der Baureihe 8 X, zeichnet sich durch die vollständige Nut trotz geringer Höhe aus. Dieses optisch ansprechende ;Profil wird gerne als raumsparender Halter für Endschalter und andere Anbauten in eleganten Konstruktionen verwendet. Aufgr...
Eloxiertes Sonderprofil aus Aluminium wird speziell als Montage- oder Frontplatte im Bau von Schaltschranksystemen verwendet. Dieses Profil verfügt über Nuten der Baureihe 5 im Rastermaß 20 mm auf der Oberseite und über Nuten der Baureihe 8 im Rastermaß 40 mm jeweils seitlich.
Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 5, aufgrund seiner kleinen Außenmaße das kompakteste und leichteste Konstruktionsprofil. Dieses stranggepresste Systemprofil wird gerne bei beengtem Platzangebot sowie filigranen Anwendungen im Maschinenbau verwendet und eignet sich für flexible
Eloxiertes, flaches Aluprofil der Baureihe 5, zeichnet sich durch seine geringe Höhe aus. Dieses stranggepresste Flachprofil wird gerne als Tragprofil oder Halterung im Maschinenbau sowie für Linearführungen verwendet. Mit diesem Flachprofil können aber auch Handgriffe in jeder b...
Die Gründer von item haben vor rund 40 Jahren Systembaukästen für industrielle Anwendungen revolutioniert: Modulare und hochwertige Profilsysteme aus Aluminium (Verbindungselemente, Flächenelemente, Bodenelemente etc.) können individuell miteinander kombiniert werden. Dadurch können zum Beispiel robuste und doch schlanke Regale sowie komplette Produktionsstraßen einfach und kosteneffizient konstruiert werden.
Heute ist item mit seinen Niederlassungen in den USA, China, Deutschland, Italien, Polen und der Schweiz weltweiter Marktführer auf diesem Gebiet.
item hat für (fast) jeden industriellen Bereich eine individuelle Lösung parat:
Speziell für den Produktionsbereich bietet item individuell anpassbare und erweiterbare Arbeitstische sowie individuelle Ausstattung: Leuchtelemente, Werkzeugbereitstellung oder Medienversorgung. Das ermöglicht ergonomisches und effizientes Arbeiten.
Anstelle von sperrigen Regalen punktet item mit „schlankem“ und dennoch stabilem Design. Das Profilrohrsystem D30 kann beispielsweise für Regale, Transportwagen oder Arbeitsstationen verwendet werden.
Mit den item-Profilsystemen können sogar Maschinentreppen oder Industriegeländer normgerecht und sicher konstruiert werden. Die Planung wird individuell an die Kundenanforderungen angepasst. Die Treppen können sowohl freistehend als auch integriert geplant werden.
Mit den XMS-Maschinenmodulen können mit einer geringen Anzahl von Bauteilen ganz einfach robuste Maschinengestelle konstruiert werden. Integrierte Kabelkanäle schützen die Leitungen und spezielle Dichtprofile garantieren dichte Türspalten.
Mit der Entwicklung des MB-Systembaukastens 1980 sowie den stetigen Weiterentwicklungen hat item in der Industrie viele Vorteile geschaffen. Der Bau von Maschinen, industriellen Anlagen und Betriebseinrichtungen war noch nie so kostengünstig und einfach:
Hohe Festigkeit bei geringem Gewicht
Die über 4000 verfügbaren Komponenten werden aus Aluminium hergestellt. Aluminium hat ein geringeres Eigengewicht und hält dennoch enormer Belastung stand.
Zeitersparnis bei Planung und Konstruktion
Für den Aufbau mancher Konstruktionen wird nur eine Person benötig. Die Profilsysteme können einfach miteinander verschraubt werden.
Erfüllt (fast) jeden Kundenwunsch
Für jeden Kunden ist eine individuelle Lösung möglich. Ob für Produktionshallen, Werkstätten oder Betriebseinrichtungen, Maschinen, stabile Regale, Treppen, Arbeitsplatzsysteme, Fördertechnik - jede Idee ist umsetzbar.
Langlebig, robust & erweiterbar
Dank des einheitlichen patentierten Profilsystems können die Elemente jederzeit erweitert werden.
Zeitloses und schlankes Design
item punktet mit hoher Funktionalität und harmonischem Design. Das Unternehmen hat dafür schon mehrmals den German Design Award gewonnen.
Seit 1988 führt Haberkorn den Generalvertrieb von item-Profilsystemen in Österreich durch. Im Laufe der Jahre sind die Vertragsgebiete Tschechien, Slowakei, Ungarn und Serbien dazugekommen.
Aufgrund der engen Zusammenarbeit mit item, dem wöchentlichen Warenfluss von Deutschland nach Österreich, dem großzügigen Lager und unseren vielfältigen Serviceangeboten sind wir bestens für die Betreuung aller item-Kunden und Interessenten gerüstet. Die Ware wird natürlich immer pünktlich geliefert.
Arbeitsabläufe, benötigte Maschinen und Räumlichkeiten entwickeln sich ständig weiter. item wächst mit den neuen Anforderungen in der Industrie sowie den Kundenwünschen. Der ursprüngliche MB-Systembaukasten von item wurde darum stetig erweitert. Das Sortiment wird beinahe jährlich um bis zu 100 neue Komponenten größer. So können Konstruktionen, Automationslösungen, Maschinen, Transportsysteme, Schutzwände und Co. noch individueller geplant und erweitert werden. Dank des patentierten Profilsystems passen selbst neue Komponenten auf „alte“, bereits konstruierte Elemente.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!