Menu

Verbindungstechnik von Item

Kategorien in Verbindungstechnik von Item
Profilrohrsystem D30 251 Verbindungstechnik 19 mehrweniger
Produkte filtern in Verbindungstechnik von Item
Hersteller: Item Alle zurücksetzen
1-19 von 19 Produkten
in Verbindungstechnik von Item
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Verbinder D30 außen 90° | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Verbinder D30 außen 90°

Item | Verbindungstechnik

Formschlüssige 90°-Verbindung mit Kontur von Profilrohr D30 oder Profil 6 D30 für schlanke Konstruktionen. Außenspannverbinder ist für dauerhaften Halt ohne Kriechverhalten ausgelegt und eignet sich sehr gut für rechtwinklige Aufbauten.

Verbinder D30 innen 90° | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Verbinder D30 innen 90°

Item | Verbindungstechnik

Verbinder bildet einen ebenen 90° Anschluss von Profilen D30 bzw. Profilrohren D30 und verläuft weitgehend innseitig. Innenspannverbinder wird oft in räumlich beengten Stellen bzw. Konstruktionen verwendet und kann auch nachträglich montiert werden. So lässt sich Einhängung einer...

Verbinder D30 außen mit Klemmhebel Pi | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Verbinder D30 außen mit Klemmhebel Pi

Item | Verbindungstechnik

Formschlüssige 90°-Verbindung mit Kontur von Profilrohr D30 oder Profil 6 D30 für schlanke Konstruktionen und temporärer Aufbauten im rechten Winkel. Außenspannverbinder verfügt über Klemmhebel Pi mit Druckknopf. Griff lässt sich durch Knopf schnell fixieren und entkoppeln und is...

Verbinder-Anschluss 8 D30 außen 90° | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Verbinder-Anschluss 8 D30 außen 90°

Item | Verbindungstechnik

Formschlüssige 90°-Verbindung mit Systemnut 8 um Profile der Baureihe 8 an Profilrohr D30 bzw. Rohr D30 anzuschließen. Anschlussverbinder wird häufig für Unterkonstruktionen bei Transportwagen aus Profilen mit Nut 8 verwendet.

Verbinder-Anschluss D30 M6-12 innen 90° | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Verbinder-Anschluss D30 M6-12 innen 90°

Item | Verbindungstechnik

Verbindungstück mit Anschlussflansch um ein Profilrohr D30 mit allen Elementen im rechten Winkel zu verbinden, die mit der beiliegenden Senkschraube M 6 befestigt werden können. Innenspannverbinder ermöglicht den Anschluss von Profilen des MB Systembaukastens ab Systemnut 6, Prof...

Verbinder D30 außen 45° | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Verbinder D30 außen 45°

Item | Verbindungstechnik

Formschlüssige 45°-Verbindung mit Kontur von Profilrohr D30 oder Profil 6 D30 für schlanke Konstruktionen. Außenspannverbinder ist für dauerhaften Halt ohne Kriechverhalten ausgelegt und eignet sich sehr gut für schnelle Montage von Fachwerkkonstruktionen und Diagonalstreben mit

Verbinder D30 innen 45° | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Verbinder D30 innen 45°

Item | Verbindungstechnik

Formschlüssige 45°-Verbindung mit Kontur von Profilrohr D30 oder Profil 6 D30 für schlanke Konstruktionen. Innenspannverbinder wird oft in räumlich beengten Stellen bzw. Konstruktionen verwendet und kann nachträglich zur Versteifung von Gestellen mit einer Diagonalstrebe angebrac...

Verbinder-Anschluss D30 M6-12 innen 45° | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Verbinder-Anschluss D30 M6-12 innen 45°

Item | Verbindungstechnik

Verbindungstück um ein Profilrohr D30 mit einem Profil 6 D30 im Winkel von 45° zu verbinden. Innenspannverbinder wird oft in räumlich beengten Stellen bzw. Konstruktionen verwendet und kann nachträglich zur Versteifung von Gestellen mit einer Diagonalstrebe angebracht werden. Fla...

Parallelverbinder D30 | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Parallelverbinder D30

Item | Verbindungstechnik

Verbindungstück um zwei parallel laufende Profilrohre D30 zu einer belastbaren Einheit zu verbinden. Paralleler Verbinder bestehend aus zwei Hälften ermöglicht geringen Abstand zwischen den 2 Profilen und versteift Konstruktion. Weiters können Anbauteile z. B. Rohradapter oder Ad...

Parallelverbinder D30-60 mit Klemmhebel Pi | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Parallelverbinder D30-60 mit Klemmhebel Pi

Item | Verbindungstechnik

Verbindungstück mit Hebel um zwei parallel laufende Profilrohre D30 zu einer belastbaren Einheit und temporäre Aufbauten zu verbinden. Paralleler Verbinder bestehend aus zwei Hälften und Griff ermöglicht geringen Abstand zwischen den 2 Profilen und versteift Konstruktion. Weiters...

Winkelverbinder D30 | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Winkelverbinder D30

Item | Verbindungstechnik

Universeller Verbinder um Profilrohre D30 bzw. Rohre D30 in beliebigem Winkel miteinander zu verbinden. Winkelverbinderhälften verfügen über Anschlussnut D30 und wird gerne mit separat bestellbarem Verbinder D30 und Parallelverbinder D30 kombiniert.

Kreuzverbinder D30 | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Kreuzverbinder D30

Item | Verbindungstechnik

Vormontierter, stabiler Verbinder um zwei kreuzende Profilrohre D30 im rechten Winkel zueinander zu montieren. Zweiteiliger Verbinder ermöglicht das separate Aufsetzen auf bestehende Konstruktionen um diese zu verstärken oder zu erweitern.

Kreuzverbinder D30-60 für Doppelprofilrohr | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Kreuzverbinder D30-60 für Doppelprofilrohr

Item | Verbindungstechnik

Vormontierter, stabiler Verbinder um zwei kreuzende Profilrohre D30 auch Doppel-Profilrohr im rechten Winkel zueinander zu montieren. Zweiteiliger Verbinder ermöglicht das separate Aufsetzen auf bestehende Konstruktionen um diese zu verstärken oder zu erweitern.

Kreuzverbinder D30-70 drehbar | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Kreuzverbinder D30-70 drehbar

Item | Verbindungstechnik

Drehbarer, stabiler Anschluss um zwei kreuzende Profilrohre D30 in beliebigem Winkel miteinander zu verbinden. Zweiteiliger, vormontierter Kreuzverbinder wird zur Versteifung bzw. Erweiterung eines Gestells verwendet.

Stoßverbinder D30 | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Stoßverbinder D30

Item | Verbindungstechnik

Verbindungselement zum Verbinden zweier Profile für sanfte Übergänge in Konstruktionen. Besonders nützlich in Anwendungen wie dem Bau von FIFO-Regalen, bei denen eine ergonomische Warenentnahme gefordert ist, sowie zur Vermeidung von Verhedderungen an Lamellenvorhängen.

Kugel-Stoßverbinder D30 | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Kugel-Stoßverbinder D30

Item | Verbindungstechnik

Kugelgelenk-Verbinder schließt Profile stirnseitig in beliebigem Winkel zusammen und lässt sich dank einer stabilen Innenkugel um 180° stufenlos schwenken und mit nur einer Schraube befestigen.

Kugelverbinder D30 | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Kugelverbinder D30

Item | Verbindungstechnik

Kugelgelenk-Verbinder zur Befestigung von Streben und Diagonalen in beliebigem Winkel am Profil, lässt sich dank einer stabilen Innenkugel um 180° rundum schwenken und mit nur einer Schraube befestigen.

Kugel-Kreuzverbinder D30 | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Kugel-Kreuzverbinder D30

Item | Verbindungstechnik

Kugelgelenk-Kreuzverbinder zur Stabilisierung und Verbindung von kreuzenden Streben, kann an beliebiger Position am Profilrohr D30 montiert werden und nachträglich ergänzt werden. Lässt sich durch eine stabile Innenkugel um 180° schwenken.

Winkelstrebe D30-90° | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Winkelstrebe D30-90°

Item | Verbindungstechnik

Wirkungsvolle Winkelstütze zur Ergänzung von 90°-Verbinder um die Verbindungsstelle bei Biegemomentbelastungen zu unterstützen. Für eine saubere Optik und einfache Pflege können an jeder Winkelstrebe vier separat erhältliche Abdeckkappen D30 F angebracht werden, die die Verschrau...

1-19 von 19 Produkten
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken