Menu

Parallelverbinder D30

von Item   |   mehr Verbindungstechnik

Drucken
Verbindungstück um zwei parallel laufende Profilrohre D30 zu einer belastbaren Einheit zu verbinden. Paralleler Verbinder bestehend aus zwei Hälften ermöglicht geringen Abstand zwischen den 2 Profilen und versteift Konstruktion. Weiters können Anbauteile z. B. Rohradapter oder Adapter mit Profilkontur D30 angeschlossen werden. Typ D30-60 verfügt über Breitenmaß von 30 mm und passt perfekt ins Rastermaß und zum Doppel-Profilrohr D30-60.
Einsatzbereich
  • parallele Profilverbindung
  • Lean Production
  • Konstruktionsverstärkung

Vorteile/Ausführungen
  • vormontiert
  • 2 Verbinderhälften
  • Außenspanntechnik
  • langanhaltend, stabil
  • paralleler Anschluss
  • geringer Abstand zwischen Profilen
  • keine Profilbearbeitung nötig
  • schnelle Montage, sofortiger Halt nach Festziehen

Anwendungen/Hinweise
  • Rohr D30 kann an Profilkonstruktion D30 in Verbindung mit Rohradapter D30 (separat bestellbar) angeschlossen werden
  • Profil 8 kann an Profilkonstruktion D30 in Verbindung mit Adapter 8 D30 (separat bestellbar) angeschlossen werden
  • Zubehör kann an Profilkonstruktion D30 in Verbindung mit Winkelverbinder D30 (separat bestellbar) angeschlossen werden
  • Verschraubung kann mit separat bestellbarer Abdeckkappe D30 F verschlossen werden

Material
  • Gehäuse Aluminium-Druckduss (GD-Al)
  • Befestigungsmaterial Stahl verzinkt

Lieferumfang
  • 2 Hälften
  • Zylinderschraube 
  • Sechskantmutter DIN 934 M6-I8I

ESD


Downloads

Für Sie interessant

Abdeckkappe D30 F | Befestigungselemente
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe D30 F

Item Dazu passt

Aufsteckbare Schraubenabdeckung für Parallelverbinder D30, gegen Verschmutzung und für eine besseres optisches Erscheinungsbild.

Adapter 8 D30 mit Nut | Befestigungselemente
angesehen
Gekauft
Adapter 8 D30 mit Nut

Item Dazu passt

Flacher Adapter nutzt Nut des Profils 8 und erzeugt Anschlusskontur D30. Verbinder des Lean-Produktions-Systembaukastens können angeschlossen sowie Flächenelement verschraubt werden.

Rohradapter D30 | Befestigungselemente
angesehen
Gekauft
Rohradapter D30

Item Dazu passt

Verdreh- und rutschsicherer Adapter bestehend aus zwei speziellen Schellen um Rohr D30 mit einer Außenkontur des Profils D30 auszustatten. Anschlussadapter ermöglicht die Anbindung von bis zu 4 Verbinder D30 oder Anbindung von Profil 6 D30 auf gleicher Höhe.

Adapter 8 80 D30 mit Nut | Befestigungselemente
angesehen
Gekauft
Adapter 8 80 D30 mit Nut

Item Dazu passt

Verbindungsstück nutzt Nut das Profils 8 und erzeugt belastbare Anschlusskontur D30. Verbinder des Lean-Produktions-Systembaukastens können angeschlossen werden. Plane Unterseite ermöglicht auch das Verschrauben an Flächen. Adapter 8 80 D30 erzeugt im Gegensatz zu Adapter 8 D30 d...

Profilrohr D30 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Profilrohr D30

Item Dazu passt

Schlanke, verwindungssteife Basisstrebe mit Profil zur platzsparenden Konstruktion bzw. Fertigung von Betriebsmittel, Regal. Rohrgeometrie ermöglicht formschlüssige Verbindung an 4 Seiten.

Rundprofil 6 D30 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Rundprofil 6 D30

Item Dazu passt

Schlankes, verwindungssteifes Profil ist eine Kombination aus Profilrohr D30 und Konstruktionsprofil 6. Profil ermöglicht den Anschluss aller Befestigungselemente der Baureihe 6 des MB Systembaukastens und wird vorrangig für den Bau von platzsparenden Konstruktion bzw. Fertigung

Doppel-Profilrohr D30-60 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Doppel-Profilrohr D30-60

Item Dazu passt

Zwei Profilrohre D30 mit durchgängigem Aluminiumsteg mittig verbunden. Steg erhöht Biegesteifigkeit deutlich, eignet sich daher als langer horizontaler Träger, vertikale Strebe bzw. tragfähige Zarge.

Rohr D30 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Rohr D30

Item Dazu passt

Schlanke, verwindungssteife Basisstrebe zur platzsparenden Konstruktion bzw. Fertigung von Betriebsmittel, Regal. Kann einfach auf die passende Länge zugesägt werden.

Verbinder D30 außen 90° | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Verbinder D30 außen 90°

Item | Verbindungstechnik

Formschlüssige 90°-Verbindung mit Kontur von Profilrohr D30 oder Profil 6 D30 für schlanke Konstruktionen. Außenspannverbinder ist für dauerhaften Halt ohne Kriechverhalten ausgelegt und eignet sich sehr gut für rechtwinklige Aufbauten.

Verbinder D30 innen 90° | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Verbinder D30 innen 90°

Item | Verbindungstechnik

Verbinder bildet einen ebenen 90° Anschluss von Profilen D30 bzw. Profilrohren D30 und verläuft weitgehend innseitig. Innenspannverbinder wird oft in räumlich beengten Stellen bzw. Konstruktionen verwendet und kann auch nachträglich montiert werden. So lässt sich Einhängung einer...

Verbinder D30 außen mit Klemmhebel Pi | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Verbinder D30 außen mit Klemmhebel Pi

Item | Verbindungstechnik

Formschlüssige 90°-Verbindung mit Kontur von Profilrohr D30 oder Profil 6 D30 für schlanke Konstruktionen und temporärer Aufbauten im rechten Winkel. Außenspannverbinder verfügt über Klemmhebel Pi mit Druckknopf. Griff lässt sich durch Knopf schnell fixieren und entkoppeln und is...

Verbinder-Anschluss 8 D30 außen 90° | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Verbinder-Anschluss 8 D30 außen 90°

Item | Verbindungstechnik

Formschlüssige 90°-Verbindung mit Systemnut 8 um Profile der Baureihe 8 an Profilrohr D30 bzw. Rohr D30 anzuschließen. Anschlussverbinder wird häufig für Unterkonstruktionen bei Transportwagen aus Profilen mit Nut 8 verwendet.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken