Menu

Rohradapter D30

von Item   |   mehr Befestigungselemente

Drucken
Verdreh- und rutschsicherer Adapter bestehend aus zwei speziellen Schellen um Rohr D30 mit einer Außenkontur des Profils D30 auszustatten. Anschlussadapter ermöglicht Anbindung von bis zu 4 Verbinder D30 oder Anbindung von Profil 6 D30 auf gleicher Höhe.
Einsatzbereich
  • Lean Production
  • Profilanbindung
  • Zubehöranbindung

Vorteile/Ausführungen
  • schnelle Montage
  • Außenkontur D30
  • keine Profilbearbeitung nötig
  • flexible Verbindungsmöglichkeit von Zubehör
  • Anschluss von bis zu 4 Verbindern möglich
  • Anschluss von Profil 6 D30 möglich

Anwendungen/Hinweise
  • Verbinder spannt Rohradapter auf Rohr und erzeugt hohe Verdreh- und Rutschsicherheit
  • zur Abdeckung nicht benötigter Anschlussstellen ist separat bestellbare Abdeckkappe bestellbar je Adapter bis zu 3 Abdeckkappen verwendbar
  • ermöglicht auch Anbindung an Profil 6 D30 in jeder Winkellage
  • Tragfähigkeits-, Kraftangabe bezieht sich auf Verbinder D30 0.0.623.56 in Kombination mit Rohradapter D30, wird anderer Verbinder verwendet, müssen deren Angaben beachtet werden

Technische Daten
  • Tragfähigkeit Fx, Fz max. 
500 N
  • Kraft Mx max.
5 Nm
  • Kraft My max.
50 Nm
  • Kraft Mz max.
20 Nm

Material
  • Aluminium

Lieferumfang
  • 2 Hälften

ESD


Downloads

Für Sie interessant

Abdeckkappe D30 für Rohradapter | Befestigungselemente
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe D30 für Rohradapter

Item Dazu passt

Aufsteckbare Abdeckung für nicht benötige Anschlussstellen des Rohradapters D30 um vor Schmutz und Schutz zu schützen, pro Adapter sind bis zu 3 Abdeckkappen verwendbar.

Multiblock D30 | Befestigungselemente
angesehen
Gekauft
Multiblock D30

Item Dazu passt

Vielfach einsetzbares Befestigungselement um Flächen und andere Bauteile zuverlässig an Profilrohr D30 oder Profil 6 D30 anzubinden. An 5 Seiten lassen sich Anbauteile verschrauben, wobei die 2 unterschiedlich hohen Gehäusehälften eine passgenaue Befestigung unterstützen. Je nach...

Abverkauf
Rohr D30 Carbon | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Rohr D30 Carbon

Item Dazu passt

Biegesteifes, leichtes Carbonrohr ermöglicht gewichtsoptimierte Anwendungen z. B. Konstruktion dynamischer Karakuri-Baugruppen, Aufbauten auf Handhabungsgeräten und Robotern.

Rohradapter D30 Erweiterung Altrohrsystem | Befestigungselemente
angesehen
Gekauft
Rohradapter D30 Erweiterung Altrohrsystem

Item Dazu passt

Erweiterung um Übergänge von einer alten bzw. anderen Stahlrohrdimension auf Profilrohre D30 anzupassen. Adapter sind in 2 Längen verfügbar und werden in Verbindung mit separat bestellbarem Rohradapter D30 und Verbinder D30 angebracht.

Verbinder D30 außen 90° | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Verbinder D30 außen 90°

Item Dazu passt

Formschlüssige 90°-Verbindung mit Kontur von Profilrohr D30 oder Profil 6 D30 für schlanke Konstruktionen. Außenspannverbinder ist für dauerhaften Halt ohne Kriechverhalten ausgelegt und eignet sich sehr gut für rechtwinklige Aufbauten.

Parallelverbinder D30 | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Parallelverbinder D30

Item Dazu passt

Verbindungstück um zwei parallel laufende Profilrohre D30 zu einer belastbaren Einheit zu verbinden. Paralleler Verbinder bestehend aus zwei Hälften ermöglicht geringen Abstand zwischen den 2 Profilen und versteift Konstruktion. Weiters können Anbauteile z. B. Rohradapter oder Ad...

Parallelverbinder D30-60 mit Klemmhebel Pi | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Parallelverbinder D30-60 mit Klemmhebel Pi

Item Dazu passt

Verbindungstück mit Hebel um zwei parallel laufende Profilrohre D30 zu einer belastbaren Einheit und temporäre Aufbauten zu verbinden. Paralleler Verbinder bestehend aus zwei Hälften und Griff ermöglicht geringen Abstand zwischen den 2 Profilen und versteift Konstruktion. Weiters...

Rohr D30 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Rohr D30

Item Dazu passt

Schlanke, verwindungssteife Basisstrebe zur platzsparenden Konstruktion bzw. Fertigung von Betriebsmittel, Regal. Kann einfach auf die passende Länge zugesägt werden.

Rohr KH D30 Holzverbund | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Rohr KH D30 Holzverbund

Item Dazu passt

Stabiles, wetterfestes Holzverbundrohr ist elektrisch nicht leitend und eignet sich zur platzsparenden Konstruktion bzw. Fertigung von Betriebsmittel, Regal. Flächenelemente können direkt mit Holzschrauben in der breiten Rohrwand verschraubt werden.

Adapter 6 D30 | Befestigungselemente
angesehen
Gekauft
Adapter 6 D30

Item | Befestigungselemente

Adapter nutzt die Nut des Profils 6 D30 und erzeugt eine ebene Fläche auf der Zubehör mit planer Oberfläche befestigt werden kann z. B. Gelenk, Tastaturauszug, Riegel der Freigabeeinheit D30.

Adapter 8 D30 mit Nut | Befestigungselemente
angesehen
Gekauft
Adapter 8 D30 mit Nut

Item | Befestigungselemente

Flacher Adapter nutzt Nut des Profils 8 und erzeugt Anschlusskontur D30. Verbinder des Lean-Produktions-Systembaukastens können angeschlossen sowie Flächenelement verschraubt werden.

Adapter 8 80 D30 mit Nut | Befestigungselemente
angesehen
Gekauft
Adapter 8 80 D30 mit Nut

Item | Befestigungselemente

Verbindungsstück nutzt Nut das Profils 8 und erzeugt belastbare Anschlusskontur D30. Verbinder des Lean-Produktions-Systembaukastens können angeschlossen werden. Plane Unterseite ermöglicht auch das Verschrauben an Flächen. Adapter 8 80 D30 erzeugt im Gegensatz zu Adapter 8 D30 d...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken