Menu

Verbinder D30 außen 90°

von Item   |   mehr Verbindungstechnik

Drucken
Formschlüssige 90°-Verbindung mit Kontur von Profilrohr D30 oder Profil 6 D30 für schlanke Konstruktionen. Außenspannverbinder ist für dauerhaften Halt ohne Kriechverhalten ausgelegt und eignet sich sehr gut für rechtwinklige Aufbauten.
Einsatzbereich
  • räumlich beengte Stellen
  • räumlich beengte Konstruktionen
  • rechtwinklige Profilverbindung
  • Lean Production

Vorteile/Ausführungen
  • teilvormontiert
  • 2 Halbschalen
  • Außenspanntechnik
  • rechtwinkliger Anschluss
  • formschlüssige Verbindung
  • keine Profilbearbeitung nötig
  • schmale, seitliche Fuge zur Kontrolle der Einstecktiefe
  • schnelle Montage, sofortiger Halt nach Festziehen
  • Typ D30 T1 mit integrierter, belastbarer Verdrehsicherung

Anwendungen/Hinweise
  • bis zu 4 Verbinder können am Knotenpunkt des Profils montiert werden
  • zusätzliche Verdrehsicherung für Typ D30 (separat bestellbar) erleichtert den Anschluss diagonaler Streben im 45° Winkel
  • Verbinder mit Außen- und Innenspanntechnik für 90°-Verbindungen lassen sich gemeinsam nutzen
  • auch für Doppel-Profilrohr D30-60 geeignet, da kein kollidieren mit Verbindungssteg
  • Verdrehsicherung kann mit Schlitzschraubendreher entfernt werden

Material
  • Gehäuse Aluminium-Druckguss (GD-Al)
  • Befestigungsmaterial Stahl verzinkt

Lieferumfang
  • 2 Hälften
  • Zylinderschraube ähnl. DIN 912
  • Sechskantmutter DIN 934 M 6

ESD


Downloads

Für Sie interessant

Verdrehsicherung 6 D30 | Befestigungselemente
angesehen
Gekauft
Verdrehsicherung 6 D30

Item Dazu passt

Sicherung um ein Verdrehen von Verbinder bzw. Zubehör zu verhindern. Kunststoffelement dient der winkelgenauen Orientierung von Profilrohren D30 und Profilen 6 D30 in Verbindern D30 mit Außenspanntechnik. Verdrehsicherung Typ 6 D30-45° erleichtert den Anschluss diagonaler Streben...

Rohradapter D30 | Befestigungselemente
angesehen
Gekauft
Rohradapter D30

Item Dazu passt

Verdreh- und rutschsicherer Adapter bestehend aus zwei speziellen Schellen um Rohr D30 mit einer Außenkontur des Profils D30 auszustatten. Anschlussadapter ermöglicht Anbindung von bis zu 4 Verbinder D30 oder Anbindung von Profil 6 D30 auf gleicher Höhe.

Rohradapter D30 Erweiterung Altrohrsystem | Befestigungselemente
angesehen
Gekauft
Rohradapter D30 Erweiterung Altrohrsystem

Item Dazu passt

Erweiterung um Übergänge von einer alten bzw. anderen Stahlrohrdimension auf Profilrohre D30 anzupassen. Adapter sind in 2 Längen verfügbar und werden in Verbindung mit separat bestellbarem Rohradapter D30 und Verbinder D30 angebracht.

Materialfluss
Dazu passt
Gleitlager D40/D30-50 ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Gleitlager D40/D30-50 ESD

Item Dazu passt

Gleitlager D40/D30 sind die Basis für Low-cost Automation (LCA). Sie ermöglichen eine Drehbewegung, indem das Profilrohr D40/D30 das Trägerprofil D30 umschließt und um dessen Längsachse reibungsarm frei rotieren kann. Die Gleitlager-Hülsen D40/D30 ESD bestehen aus wartungsfreiem

Gleitlager D40/D30-50 ESD verdrehgesichert | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Gleitlager D40/D30-50 ESD verdrehgesichert

Item Dazu passt

Mit der Gleitlager-Hülse ist ein gezieltes Führen des Profilrohrs D40/D30 entlang eines Profilrohrs D30 und Profil 6 D30 möglich.

Klemmring D30 | Befestigungselemente
angesehen
Gekauft
Klemmring D30

Item Dazu passt

Befestigungsmittel für alle Rohre D30 bzw. Profilrohre D30, bestehend aus Ring mit Bolzen und Schraube um bestimmte Bauteile an Ort und Stelle zu fixieren. Ideal für räumlich beengte Anwendung geeignet z. B. zur Sicherung von Gleitlagern oder als Befestigungsmöglichkeit für zusät...

Klemmring D30 mit Klemmhebel Pi | Befestigungselemente
angesehen
Gekauft
Klemmring D30 mit Klemmhebel Pi

Item Dazu passt

Befestigungsmittel für alle Rohre D30 bzw. Profilrohre D30, bestehend aus Ring mit Klemmhebel Pi mit Druckknopf um bestimmte Bauteile an Ort und Stelle schnell zu fixieren und zu lösen. Ideal für räumlich beengte Anwendung geeignet z. B. zur Hubsicherung von item Gleitlagern oder...

Adapter 8 D30 mit Nut | Befestigungselemente
angesehen
Gekauft
Adapter 8 D30 mit Nut

Item Dazu passt

Flacher Adapter nutzt Nut des Profils 8 und erzeugt Anschlusskontur D30. Verbinder des Lean-Produktions-Systembaukastens können angeschlossen sowie Flächenelement verschraubt werden.

Adapter 8 80 D30 mit Nut | Befestigungselemente
angesehen
Gekauft
Adapter 8 80 D30 mit Nut

Item Dazu passt

Verbindungsstück nutzt Nut das Profils 8 und erzeugt belastbare Anschlusskontur D30. Verbinder des Lean-Produktions-Systembaukastens können angeschlossen werden. Plane Unterseite ermöglicht auch das Verschrauben an Flächen. Adapter 8 80 D30 erzeugt im Gegensatz zu Adapter 8 D30 d...

Abdeckkappe D30 R15 | Befestigungselemente
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe D30 R15

Item Dazu passt

Aufsteckbare Mutternabdeckung für Verbinder D30 innen und vermeidet Staubablagerung in Befestigungsmulde des Verbinders.

Flansch D30 | Befestigungselemente
angesehen
Gekauft
Flansch D30

Item Dazu passt

Universelle Befestigung um Konstruktionen mit Profil D30 oder Rohr D30 an Wand, Boden, Decke oder anderen Flächen zu befestigen. Stahlplatte verfügt über diverse Bohrungen zur einfachen Befestigung.

Rundprofil 6 D30 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Rundprofil 6 D30

Item Dazu passt

Schlankes, verwindungssteifes Profil ist eine Kombination aus Profilrohr D30 und Konstruktionsprofil 6. Profil ermöglicht den Anschluss aller Befestigungselemente der Baureihe 6 des MB Systembaukastens und wird vorrangig für den Bau von platzsparenden Konstruktion bzw. Fertigung

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken