Menu

Profile und Zubehör

Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern in Profile und Zubehör
1-20 von 69 Produkten
in Profile und Zubehör
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Profilrohr D30 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Profilrohr D30

Item | Profile und Zubehör

Schlanke, verwindungssteife Basisstrebe mit Profil zur platzsparenden Konstruktion bzw. Fertigung von Betriebsmittel, Regal. Rohrgeometrie ermöglicht formschlüssige Verbindung an 4 Seiten.

Profilrohr D30 ESD | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Profilrohr D30 ESD

Item | Profile und Zubehör

Antistatische, verwindungssteife Basisstrebe mit Profil zur Konstruktion bzw. Fertigung von Betriebsmittel, Regal. Rohrgeometrie ermöglicht formschlüssige Verbindung an 4 Seiten.

Rundprofil 6 D30 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Rundprofil 6 D30

Item | Profile und Zubehör

Schlankes, verwindungssteifes Profil ist eine Kombination aus Profilrohr D30 und Konstruktionsprofil 6. Profil ermöglicht den Anschluss aller Befestigungselemente der Baureihe 6 des MB Systembaukastens und wird vorrangig für den Bau von platzsparenden Konstruktion bzw. Fertigung

Rundprofil 8 D30 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Rundprofil 8 D30

Item | Profile und Zubehör

Schlankes, verwindungssteifes Profil ist eine Kombination aus Profilrohr D30 mit Nut 8. Profilleiste eignet sich sehr gut für platzsparende Konstruktion bzw. Fertigung von Betriebsmitteln, Regalen - da Zubehör und Profile ohne Adapter angeschlossen werden können.

Profilrohr D30 schwer | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Profilrohr D30 schwer

Item | Profile und Zubehör

Stabile Strebe mit Profil für versteifte, platzsparende Konstruktion die hohe Knicksicherheit und geringe Durchbiegung fordert. Verstärkte Profilwand ermöglicht den Einsatz hochfester Gewindeeinsätze, können auch direkt verschraubt werden.

Profilrohr D30-45° schwer | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Profilrohr D30-45° schwer

Item | Profile und Zubehör

Profilrohr besitzt eine große Wanddicke und insgesamt acht Nuten. Nuten ermöglichen den Anbau von Streben im Winkelraster von 45° ohne Einsatz spezieller Verbinder. Die hoch belastbaren Stützstreben eignen sich sehr gut für den Einsatz in Transportwagen oder Karakuri/LCA-Lösungen...

Profilrohr D40/D30 größerer Durchmesser | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Profilrohr D40/D30 größerer Durchmesser

Item | Profile und Zubehör

Stabile Strebe mit Profil und vergrößertem Durchmesser wird insbesondere in mechanischen Automatisierungsprozessen sowie Karakuri Anwendungen verwendet. Profilkontur ermöglicht Anschluss aller Verbinder D30 mit Zahngeometrie trotz vergrößertem Durchmesser.

Rohr D30 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Rohr D30

Item | Profile und Zubehör

Schlanke, verwindungssteife Basisstrebe zur platzsparenden Konstruktion bzw. Fertigung von Betriebsmittel, Regal. Kann einfach auf die passende Länge zugesägt werden.

Rohr KH D30 Holzverbund | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Rohr KH D30 Holzverbund

Item | Profile und Zubehör

Stabiles, wetterfestes Holzverbundrohr ist elektrisch nicht leitend und eignet sich zur platzsparenden Konstruktion bzw. Fertigung von Betriebsmittel, Regal. Flächenelemente können direkt mit Holzschrauben in der breiten Rohrwand verschraubt werden.

Abverkauf
Rohr D30 Carbon | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Rohr D30 Carbon

Item | Profile und Zubehör

Biegesteifes, leichtes Carbonrohr ermöglicht gewichtsoptimierte Anwendungen z. B. Konstruktion dynamischer Karakuri-Baugruppen, Aufbauten auf Handhabungsgeräten und Robotern.

Doppel-Profilrohr D30-60 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Doppel-Profilrohr D30-60

Item | Profile und Zubehör

Zwei Profilrohre D30 mit durchgängigem Aluminiumsteg mittig verbunden. Steg erhöht Biegesteifigkeit deutlich, eignet sich daher als langer horizontaler Träger, vertikale Strebe bzw. tragfähige Zarge.

Profil 8 24x20 D30 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Profil 8 24x20 D30

Item | Profile und Zubehör

Reibungsarmes Aluminiumprofil verfügt über Nut 8 auf der einen Seite und optimierte Kontur angelehnt an Profilnut 5 bzw. Profilrohr D30. In Verbindung mit Relinghalter 8 D30 und Bügel eignet es sich sehr gut für den effizienten Relingbau von Förderstrecken. Transportgüter aller A...

Abdeckprofil Profilrohr D30 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckprofil Profilrohr D30

Item | Profile und Zubehör

Abdeckleiste aus Kunststoff zum Verschließen von offenen Profilnuten, schützt vor Verschmutzung und erleichtert die Reinigung.

Schutzrohr D30x13 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Schutzrohr D30x13

Item | Profile und Zubehör

Elastische Schutzverkleidung aus PE-Schaum für Profile der Baureihe D30. Vermeidet Verletzungen und bietet Schutz vor Stoßbeschädigungen.

Schutzprofil D30 R28-90 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Schutzprofil D30 R28-90

Item | Profile und Zubehör

Das Schutzprofil D30 R28-90° umschließt als dauerelastischer Prallschutz die gewünschten Flanken des Profilrohrs und lässt alle weiteren Bereiche zugänglich. Seine geschlossene Oberfläche aus TPE besitzt keine offenen Poren und lässt sich einfach reinigen.

Schutzprofil D30 R28-90° ESD | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Schutzprofil D30 R28-90° ESD

Item | Profile und Zubehör

Einfaches Aufklipsen des Schutzprofils D30 R28-90° ESD auf den Zahn eines Profilrohrs.

Warn- und Schutzprofil D30 R28-90° | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Warn- und Schutzprofil D30 R28-90°

Item | Profile und Zubehör

Warn- und Schutzprofil D30 R28-90° für Profilrohre D30.

Einfassleiste D30 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Einfassleiste D30

Item | Profile und Zubehör

Die zweiteilige Einfassleiste D30 erleichtert die Montage von Platten oder Scheiben. Das Hauptelement der Einfassleiste wird auf das Profilrohr D30 aufgeklipst, Flächenelement einlegen und Einfassleiste D30 1-4 mm seitlich eindrücken. Das Kunststoff der Einfassleiste verhindert d...

Einfassleiste D30 8-10 mm | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Einfassleiste D30 8-10 mm

Item | Profile und Zubehör

Die Einfassleiste D30 8-10 mm wird auf das Profilrohr D30 geklipst und anschließend das Flächenelement mit einer Stärke von 8-10 mm eingelegt. Zur Fixierung wird die Einfassleiste seitlich eingedrückt.

Einfassprofil D30 3–5mm | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Einfassprofil D30 3–5mm

Item | Profile und Zubehör

Das Einfassprofil wird auf das Profilrohr D30 aufgesteckt und das Flächenelement mit einer Stärke von 3 bis 5 mm eingeschoben. Fertig! Die Haltekraft ergibt sich aus der Rundum-Einfassung. Die umlaufende, nahezu geschlossene Befestigung von Flächen ermöglicht einen durchgängigen

1-20 von 69 Produkten