Menu

Befestigungsprofil D30–60

von Item   |   mehr Profile und Zubehör

Drucken
Das Befestigungsprofil D30-60 dient der Montage einer Führungsschiene an der Rollenbahn St 60x24 D15.
Einsatzbereich
  • Rollenbahn St 60

Vorteile/Ausführungen
  • zusätzliche Versteifung der Rollenbahn St 60

Anwendungen/Hinweise
  • Die Rollenbahn wird einfach eingeschoben oder eingeklipst.
  • Zusammen mit der Führungsschiene e 4, die in der flachen, seitlich verlaufenden, speziellen Nut verankert wird, wird die Rollenbahn zusätzlich versteift.

Technische Daten
  • Baureihe D30
  • nicht antistatisch

Material
  • Al, blank
  • Farbe natur

Downloads

Für Sie interessant

Materialfluss
Dazu passt
Führungsschiene e 4 Rollenbahn St D30 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Führungsschiene e 4 Rollenbahn St D30

Item Dazu passt

Stabile seitliche Reling der Rollenbahn St D30 60x24 D15 um Fördergut bzw. Behälter sicher auf der Förderstrecke zu behalten, transportieren. Aluschiene wird einfach in seitlicher Nut des Befestigungsprofils eingeschoben und erhöht Steifigkeit der Rollenbahn St 60.

Materialfluss
Dazu passt
Rollenbahn St 60x24 D15 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollenbahn St 60x24 D15

Item Dazu passt

Robuste, niedrige Rollenschiene mit breiten Rollen und geringem Rollendurchmesser kann bei den meisten Einbausituationen verwendet werden und eignet sich sehr gut für Transportgüter mit unebenem Boden.

Materialfluss
Dazu passt
Rollenbahn St 60x24 D15 ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollenbahn St 60x24 D15 ESD

Item Dazu passt

Antistatische, robuste, niedrige Rollenschiene mit breiten Rollen und geringem Rollendurchmesser kann bei den meisten Einbausituationen verwendet werden und eignet sich sehr gut für Transportgüter mit unebenem Boden.

Materialfluss
Dazu passt
Rollenbahn St 60x24 D15 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollenbahn St 60x24 D15

Item Dazu passt

Robuste, niedrige Rollenschiene mit breiten Rollen und geringem Rollendurchmesser kann bei den meisten Einbausituationen verwendet werden und eignet sich sehr gut für Transportgüter mit unebenem Boden.

Abdeckprofil Profilrohr D30 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckprofil Profilrohr D30

Item | Profile und Zubehör

Abdeckleiste aus Kunststoff zum Verschließen von offenen Profilnuten, schützt vor Verschmutzung und erleichtert die Reinigung.

Schutzrohr D30x13 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Schutzrohr D30x13

Item | Profile und Zubehör

Elastische Schutzverkleidung aus PE-Schaum für Profile der Baureihe D30. Vermeidet Verletzungen und bietet Schutz vor Stoßbeschädigungen.

Schutzprofil D30 R28-90 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Schutzprofil D30 R28-90

Item | Profile und Zubehör

Das Schutzprofil D30 R28-90° umschließt als dauerelastischer Prallschutz die gewünschten Flanken des Profilrohrs und lässt alle weiteren Bereiche zugänglich. Seine geschlossene Oberfläche aus TPE besitzt keine offenen Poren und lässt sich einfach reinigen.

Schutzprofil D30 R28-90° ESD | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Schutzprofil D30 R28-90° ESD

Item | Profile und Zubehör

Einfaches Aufklipsen des Schutzprofils D30 R28-90° ESD auf den Zahn eines Profilrohrs.

Warn- und Schutzprofil D30 R28-90° | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Warn- und Schutzprofil D30 R28-90°

Item | Profile und Zubehör

Warn- und Schutzprofil D30 R28-90° für Profilrohre D30.

Einfassleiste D30 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Einfassleiste D30

Item | Profile und Zubehör

Die zweiteilige Einfassleiste D30 erleichtert die Montage von Platten oder Scheiben. Das Hauptelement der Einfassleiste wird auf das Profilrohr D30 aufgeklipst, Flächenelement einlegen und Einfassleiste D30 1-4 mm seitlich eindrücken. Das Kunststoff der Einfassleiste verhindert d...

Einfassleiste D30 8-10 mm | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Einfassleiste D30 8-10 mm

Item | Profile und Zubehör

Die Einfassleiste D30 8-10 mm wird auf das Profilrohr D30 geklipst und anschließend das Flächenelement mit einer Stärke von 8-10 mm eingelegt. Zur Fixierung wird die Einfassleiste seitlich eingedrückt.

Einfassprofil D30 3–5mm | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Einfassprofil D30 3–5mm

Item | Profile und Zubehör

Das Einfassprofil wird auf das Profilrohr D30 aufgesteckt und das Flächenelement mit einer Stärke von 3 bis 5 mm eingeschoben. Fertig! Die Haltekraft ergibt sich aus der Rundum-Einfassung. Die umlaufende, nahezu geschlossene Befestigung von Flächen ermöglicht einen durchgängigen

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken