Menu

Rollenbahn St D30 ESD

von Item   |   mehr Materialfluss

Drucken
Antistatische, robuste Basisrollenschiene mit leichtlaufenden Rollen auf Stahlachsen wird einbaufertig geliefert. Rollenbahn mit versetztem bzw. halbem Rollenabstand sorgt für höhere Laufruhe als die Standardbahn und eignet sich somit für sensible Transportgüter.
Einsatzbereich
  • Lagertechnik
  • Fördertechnik

Vorteile/Ausführungen
  • biegesteifes Stahlprofil
  • leicht zu bearbeiten
  • vormontiert, einbaufertig
  • erhältlich mit Achsabstand 33 mm oder 16,5 mm
  • erhöhte Laufruhe durch sanftes Abrollen mit Ausführung Rolle D30/2

Anwendungen/Hinweise
  • passende Aufnahme (separat bestellbar) wählen und verschrauben
  • mit Bord für KanBan Regalbau geeignet
  • bei Regalbau sind jeweilige gesetzliche Richtlinien wie DGUV-Normen einzuhalten
  • Belastbarkeit der Rollenbahn kann die Tragkraft anderer Komponenten überschreiten

Material
  • Schiene Stahlblech verzinkt
  • Rollen Polypropylen (ESD) schwarz ähnl. RAL9005
  • Rollenachsen Stahl verzinkt

ESD


Downloads

Für Sie interessant

Werkzeuge
Zubehör
Montagezange für Rollenbahn | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
Montagezange für Rollenbahn

Item Zubehör

Spreizzange um Flanken der Rollenbahn Stahl zu dehnen, das ein Einsetzen und Entnehmen von Rollen erleichtert.

Materialfluss
Dazu passt
Bremse für Rollenbahn St D30, 6 40x40 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Bremse für Rollenbahn St D30, 6 40x40

Item Dazu passt

Aufsteckbarer Stahlbügel um beförderndes Werkstück an einer bestimmten Stelle der Rollenschiene zu verlangsamen bzw. zu stoppen.

Rollenbahn St D30 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollenbahn St D30

Item | Materialfluss

Robuste Basisrollenschiene mit leichtlaufenden Rollen auf Stahlachsen wird einbaufertig geliefert. Rollenbahn mit versetzten Rollen bzw. halbem Rollenabstand sorgt für höhere Laufruhe als die Standardausführung und eignet sich somit für sensible Transportgüter.

Rollenbahn St D30 ESD mit Stahlbereifung | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollenbahn St D30 ESD mit Stahlbereifung

Item | Materialfluss

Antistatische, robuste Basisrollenschiene mit stahlbereiften Rollen auf Stahlachsen wird einbaufertig geliefert. Dank der Stahlummantelung können heiße, metallische sowie scharfkantige Werkstücke behälterlos transportiert werden.

Rollenbahn St 60x24 D15 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollenbahn St 60x24 D15

Item | Materialfluss

Robuste, niedrige Rollenschiene mit breiten Rollen und geringem Rollendurchmesser kann bei den meisten Einbausituationen verwendet werden und eignet sich sehr gut für Transportgüter mit unebenem Boden.

Rollenbahn St 60x24 D15 ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollenbahn St 60x24 D15 ESD

Item | Materialfluss

Antistatische, robuste, niedrige Rollenschiene mit breiten Rollen und geringem Rollendurchmesser kann bei den meisten Einbausituationen verwendet werden und eignet sich sehr gut für Transportgüter mit unebenem Boden.

Rollenbahn 6 40x40 E D30 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollenbahn 6 40x40 E D30

Item | Materialfluss

Biegesteifes Aluminiumprofil verleiht Rollenbahn 6 hohe Tragkraft auf langen Strecken und ist in verschiedenen Rollenausführungen erhältlich. Mit Hilfe von Profilnut 6 an der Unterseite lässt sich die Rollenschiene kraftschlüssig an einem Gestell befestigen.

Rollenbahn 6 40x40 E D30 ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollenbahn 6 40x40 E D30 ESD

Item | Materialfluss

Biegesteifes Aluminiumprofil verleiht Rollenbahn 6 eine hohe Tragkraft auf langen Strecken und ist in verschiedenen antistatisch ausgerüsteten Rollenausführungen erhältlich. Mit Hilfe von Profilnut 6 an der Unterseite lässt sich die Rollenschiene kraftschlüssig an einem Gestell b...

Rollenbahn 6 80x40 E D30 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollenbahn 6 80x40 E D30

Item | Materialfluss

Rollenschiene mit breiten Rollen für Transportgüter mit unebenem oder wenig belastbarem Boden z.B. KLTs mit Wabenboden oder Kartons sowie 2 Nuten 6 an der Unterseite des Aluminiumprofils zeichnen diese Rollenbahn aus.

Rollenbahn 6 80x40 E D30 ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollenbahn 6 80x40 E D30 ESD

Item | Materialfluss

Rollenschiene mit breiten, antistatisch ausgerüsteten Rollen für Transportgüter mit unebenem oder wenig belastbarem Boden z.B. KLTs mit Wabenboden oder Kartons sowie 2 Nuten 6 an der Unterseite des Aluminiumprofils zeichnen diese Rollenbahn aus.

Rollenbahn 8 D30 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollenbahn 8 D30

Item | Materialfluss

Biegesteife und eigenstabile Aluminiumschiene mit leichtlaufenden Rollen lässt sich mit Aufnahme (separat bestellbar) waagrecht sowie mit Gefälle montieren. Rollenbahn ist aufgrund der Systemnuten 5 und 8 sowie der großen Auswahl an separat bestellbaren Rollen- und Transporteinsä...

Rollenbahn 8 D30 ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollenbahn 8 D30 ESD

Item | Materialfluss

Biegesteife und eigenstabile Aluminiumschiene mit Rollen lässt sich mit Aufnahme (separat bestellbar) waagrecht sowie mit Gefälle montieren. Rollenbahn ist aufgrund der Systemnuten 5 und 8 sowie der großen Auswahl an separat bestellbaren Rollen- und Transporteinsätzen sehr indivi...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken