Menu

Rollenbahn 8 D30

von Item   |   mehr Materialfluss

Drucken
Biegesteife und eigenstabile Aluminiumschiene mit leichtlaufenden Rollen lässt sich mit Aufnahme (separat bestellbar) waagrecht sowie mit Gefälle montieren. Rollenbahn ist aufgrund der Systemnuten 5 und 8 sowie der großen Auswahl an separat bestellbaren Rollen- und Transporteinsätzen sehr individuell einsetzbar.
Einsatzbereich
  • LCA-Anwendungen
  • Arbeitsplatzverkettung
  • Lagertechnik
  • Fördertechnik

Vorteile/Ausführungen
  • eigenstabil
  • vormontiert, einbaufertig
  • 1 Profilnut 8 an Unterseite
  • 2 Profilnuten 5 seitlich
  • waagrecht sowie mit Steigung montierbar

Anwendungen/Hinweise
  • große Auswahl an separat bestellbaren Rollen- und Transporteinsätzen
  • kombinierbare Kugelrollen für Beförderung von Werkstückträgern separat bestellbar
  • Profilnuten dienen der Befestigung am Gestell, erleichtern die Montage von Flächenelementen
  • zusätzliche separat bestellbare Bremsrollen sind ideal für Bestückungslösungen
  • passende Aufnahme (separat bestellbar) wählen und verschrauben
  • bei Regalbau sind jeweilige gesetzliche Richtlinien wie DGUV-Normen einzuhalten
  • Belastbarkeit der Rollenbahn kann die Tragkraft anderer Komponenten überschreiten

Material
  • Schiene Aluminium naturfarben eloxiert
  • Rollen D30 Polyamid schwarz
  • Gehäuse Polyamid schwarz
  • Rollenachsen Stahl rostfrei

Downloads

Für Sie interessant

Schwenkplattensatz D16/d13 | Bandfördertechnik
angesehen
Gekauft
Schwenkplattensatz D16/d13

Item Dazu passt

Satz bestehend aus Schwenkplatte und Be um Förderband oder Rollenbahn in beliebigem Winkel auf einem Gestell zu montieren. Durch Verschieben der Schwenkplatte senkrecht entlang der Gestellnut wird die Neigung eingestellt.

Materialfluss
Dazu passt
Abdeckplatte Rollenschiene | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Abdeckplatte Rollenschiene

Item Dazu passt

Abschlussplatte für Rollenschiene um Schnittkanten sicher abzudecken und gleichzeitig einen sicheren Rückhalt der Lagerschiene zu gewährleisten. 40 cm hohe Abdeckung schließt bündig mit Rollenschiene ab, höhere Version dient als Anschlag und kann wahlweise mit Anschlagpuffer komb...

Materialfluss
Dazu passt
Bremse für Rollenbahn 8 D30 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Bremse für Rollenbahn 8 D30

Item Dazu passt

Aufsteckbarer Stahlbügel um beförderndes Werkstück an einer bestimmten Stelle der Rollenschiene zu verlangsamen bzw. zu stoppen. Eignet sich für Rolleneinsatz 8 D30 Standard sowie Rolleneinsatz 8 D30 mit Bordscheibe.

Materialfluss
Dazu passt
Kugelrolleneinsatz ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Kugelrolleneinsatz ESD

Item Dazu passt

Antistatischer Kugelrolleneinsatz bewegt Transportgüter in zwei Richtungen und eignet sich zum flexiblen Aus- und Einschleusen von Waren in Verbindung mit der Rollenschiene 8.

Materialfluss
Dazu passt
Gleitbügelsatz D30 ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Gleitbügelsatz D30 ESD

Item Dazu passt

Beidseitig gebogener Stahlbügel ermöglicht Kleinladungsträge das letzte Stück einer Transportstrecke D30 gleiten zu lassen. Bügel wird einfach an Profil bzw. Profilrohr D30 eingehängt. Obere Drahtenden können um bereits verschraubte Rollenbahnaufnahmen mit 40 mm Breite geführt we...

Rollenbahn St D30 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollenbahn St D30

Item | Materialfluss

Robuste Basisrollenschiene mit leichtlaufenden Rollen auf Stahlachsen wird einbaufertig geliefert. Rollenbahn mit versetzten Rollen bzw. halbem Rollenabstand sorgt für höhere Laufruhe als die Standardausführung und eignet sich somit für sensible Transportgüter.

Rollenbahn St D30 ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollenbahn St D30 ESD

Item | Materialfluss

Antistatische, robuste Basisrollenschiene mit leichtlaufenden Rollen auf Stahlachsen wird einbaufertig geliefert. Rollenbahn mit versetztem bzw. halbem Rollenabstand sorgt für höhere Laufruhe als die Standardbahn und eignet sich somit für sensible Transportgüter.

Rollenbahn St D30 ESD mit Stahlbereifung | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollenbahn St D30 ESD mit Stahlbereifung

Item | Materialfluss

Antistatische, robuste Basisrollenschiene mit stahlbereiften Rollen auf Stahlachsen wird einbaufertig geliefert. Dank der Stahlummantelung können heiße, metallische sowie scharfkantige Werkstücke behälterlos transportiert werden.

Rollenbahn St 60x24 D15 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollenbahn St 60x24 D15

Item | Materialfluss

Robuste, niedrige Rollenschiene mit breiten Rollen und geringem Rollendurchmesser kann bei den meisten Einbausituationen verwendet werden und eignet sich sehr gut für Transportgüter mit unebenem Boden.

Rollenbahn St 60x24 D15 ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollenbahn St 60x24 D15 ESD

Item | Materialfluss

Antistatische, robuste, niedrige Rollenschiene mit breiten Rollen und geringem Rollendurchmesser kann bei den meisten Einbausituationen verwendet werden und eignet sich sehr gut für Transportgüter mit unebenem Boden.

Rollenbahn 6 40x40 E D30 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollenbahn 6 40x40 E D30

Item | Materialfluss

Biegesteifes Aluminiumprofil verleiht Rollenbahn 6 hohe Tragkraft auf langen Strecken und ist in verschiedenen Rollenausführungen erhältlich. Mit Hilfe von Profilnut 6 an der Unterseite lässt sich die Rollenschiene kraftschlüssig an einem Gestell befestigen.

Rollenbahn 6 40x40 E D30 ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollenbahn 6 40x40 E D30 ESD

Item | Materialfluss

Biegesteifes Aluminiumprofil verleiht Rollenbahn 6 eine hohe Tragkraft auf langen Strecken und ist in verschiedenen antistatisch ausgerüsteten Rollenausführungen erhältlich. Mit Hilfe von Profilnut 6 an der Unterseite lässt sich die Rollenschiene kraftschlüssig an einem Gestell b...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken