Menu

Gewindeeinsatz Aluminium D30 ESD

von Item   |   mehr Befestigungselemente

Drucken
Besonders feste, stirnseitiger Einsatz für Rohre und Profil D30, eignet sich als robuste Befestigung für alle Anbauteile z. B. Stellfüße, Rollen und anderes Zubehör sowie zur Verschraubung von Rohren oder Profilrohren D30 an Flächen, Laschen oder beliebigen Konstruktionen.
Einsatzbereich
  • Lean Production
  • Karakuri Anwendung
  • LCA-Anwendung
  • Verbindungstechnik
  • Flächenbefestigung
  • Lagertechnik
  • Fördertechnik

Vorteile/Ausführungen
  • starker Halt
  • einfach verschraubbar
  • Verpackungseinheit 10 Stk.

Anwendungen/Hinweise
  • Gewindeeinsatz Typ D40 Al eignet sich um Zubehör an beweglichen LCA sowie Karakuri-Komponenten zu befestigen
  • Belastungsgrenzen der Schraubverbindung sind zu beachten

Material
  • Aluminium natur

ESD


Downloads

Für Sie interessant

Kettenbefestigung 1/2" M6-50 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Kettenbefestigung 1/2" M6-50

Item Dazu passt

Anschlussbefestigung um Kette 1/2" mit Profilnut 8 oder einem Gewinde M 6 zu verbinden. Kette überträgt in Verbindung mit der Kettenbefestigung Bewegungsmomente und stellte eine Alternative zum Seil in Karakuri oder Low Cost Anwendungen dar.

Endkappe D30 ESD Hacken | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Endkappe D30 ESD Hacken

Item Dazu passt

Antistatisches, erhöhtes und dickwandiges Endstück für Rohre und Profilrohre verhindert die Beschädigung von Produkten beim Herunternehmen. Alle runden Aluminiumprofile D30 können so in einen großen Hacken verwandelt werden. Dieses schonende Halterung eignet sich auch für ESD-sic...

Rohrhalter D30 | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Rohrhalter D30

Item Dazu passt

Einfache Verbindungslasche mit Befestigungsmaterial um Profilrohr D30 bzw. Rohr D30 zwischen zwei Konstruktionsprofilen Baureihe 6 oder 8 zu fixieren. Halterung ermöglich raumsparende Rollenbahnbefestigung.

Endkappe D30 Hacken | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Endkappe D30 Hacken

Item Dazu passt

Erhöhtes, dickwandiges Endstück für Rohre verhindert die Beschädigung von Produkten beim Herunternehmen. Alle runden Aluminiumprofile D30 können so in einen großen Hacken verwandelt werden.

Materialfluss
Dazu passt
Rolle D60-/D6-25 ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rolle D60-/D6-25 ESD

Item Dazu passt

Kugelgelagerte Rolle eignet sich zum sicheren Betätigen von Klappen und Riegeln in Low-Cost-Anwendungen. Durch das Gegeneinanderdrücken von 2 Rollen wird großer Hub bei Shootern erreicht.

Profilrohr D40/D30 größerer Durchmesser | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Profilrohr D40/D30 größerer Durchmesser

Item Dazu passt

Stabile Strebe mit Profil und vergrößertem Durchmesser wird insbesondere in mechanischen Automatisierungsprozessen sowie Karakuri Anwendungen verwendet. Profilkontur ermöglicht Anschluss aller Verbinder D30 mit Zahngeometrie trotz vergrößertem Durchmesser.

Materialfluss
Dazu passt
Rollensatz 8 D60-/D6-25 ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollensatz 8 D60-/D6-25 ESD

Item Dazu passt

Ballige Rolle eignet sich zum sicheren Betätigen von Klappen und Riegeln in Low-Cost-Anwendungen. Durch das Gegeneinanderdrücken von 2 Rollen wird großer Hub bei Shootern erreicht.

Profilrohr D30 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Profilrohr D30

Item Dazu passt

Schlanke, verwindungssteife Basisstrebe mit Profil zur platzsparenden Konstruktion bzw. Fertigung von Betriebsmittel, Regal. Rohrgeometrie ermöglicht formschlüssige Verbindung an 4 Seiten.

Adapter 6 D30 | Befestigungselemente
angesehen
Gekauft
Adapter 6 D30

Item | Befestigungselemente

Adapter nutzt die Nut des Profils 6 D30 und erzeugt eine ebene Fläche auf der Zubehör mit planer Oberfläche befestigt werden kann z. B. Gelenk, Tastaturauszug, Riegel der Freigabeeinheit D30.

Adapter 8 D30 mit Nut | Befestigungselemente
angesehen
Gekauft
Adapter 8 D30 mit Nut

Item | Befestigungselemente

Flacher Adapter nutzt Nut des Profils 8 und erzeugt Anschlusskontur D30. Verbinder des Lean-Produktions-Systembaukastens können angeschlossen sowie Flächenelement verschraubt werden.

Adapter 8 80 D30 mit Nut | Befestigungselemente
angesehen
Gekauft
Adapter 8 80 D30 mit Nut

Item | Befestigungselemente

Verbindungsstück nutzt Nut das Profils 8 und erzeugt belastbare Anschlusskontur D30. Verbinder des Lean-Produktions-Systembaukastens können angeschlossen werden. Plane Unterseite ermöglicht auch das Verschrauben an Flächen. Adapter 8 80 D30 erzeugt im Gegensatz zu Adapter 8 D30 d...

Rohradapter D30 | Befestigungselemente
angesehen
Gekauft
Rohradapter D30

Item | Befestigungselemente

Verdreh- und rutschsicherer Adapter bestehend aus zwei speziellen Schellen um Rohr D30 mit einer Außenkontur des Profils D30 auszustatten. Anschlussadapter ermöglicht Anbindung von bis zu 4 Verbinder D30 oder Anbindung von Profil 6 D30 auf gleicher Höhe.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken