Menu

Adapter 6 D30

von Item   |   mehr Befestigungselemente

Drucken
Adapter nutzt die Nut des Profils 6 D30 und erzeugt eine ebene Fläche auf der Zubehör mit planer Oberfläche befestigt werden kann z. B. Gelenk, Tastaturauszug, Riegel der Freigabeeinheit D30.
Einsatzbereich
  • Lean Production
  • Zubehörverbindung

Vorteile/Ausführungen
  • erzeugt ebene Fläche
  • universelle Verdrehsicherung auf der flachen Seite

Anwendungen/Hinweise
  • mit Schaube und Nutenstein M 6 lassen sich Flächenelemente und Komponenten des MB Systembaukastens sicher verankern
  • bei Schraubenwahl Adapterdicke beachten

Material
  • Aluminium Druckguss (GD-Al)

Downloads

Für Sie interessant

Magnetsatz 8 Neodym verschraubbar | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Magnetsatz 8 Neodym verschraubbar

Item Zubehör von

Gekapselter Neodym Magnet wird in Nut 8 verschraubt und hält Klappen und bewegliche Bauteile fest. Die hohe Anziehungskraft ermöglicht das Austarieren von Hebeln bei Karakuri sowie LCA-Anwendungen.

Materialfluss
Zubehör von
Rolle D39,5–25 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rolle D39,5–25

Item Zubehör von

Die robuste Rolle D39,5-25 läuft kugelgelagert über Aluminium profile und sorgt für die sichere Führung bewegter Komponenten. Das ist ideal für die Umsetzung von Karakuri-/LCA-/LCIA-Anwendungen.

Scharnier 6 Zinkdruckguss | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Scharnier 6 Zinkdruckguss

Item Dazu passt

Metallscharnier ermöglicht den Aufbau von mittelschwer belasteten Schwenktüren aus Profilen der Baureihe 6, 8 und beliebigem Flächenelementen.

Gelenk | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Gelenk

Item Dazu passt

Stabiles Gelenk um Profile der selben Baureihe in beliebigem Winkel max. 180° untereinander zu verbinden. In Verbindung mit Distanzringen ist Gelenk als Scharnier frei beweglich. Werden Distanzringe entfernt kann das Gelenk als starres Winkelelement eingesetzt werden.

Kettenbefestigung 1/2" M6-50 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Kettenbefestigung 1/2" M6-50

Item Dazu passt

Anschlussbefestigung um Kette 1/2" mit Profilnut 8 oder einem Gewinde M 6 zu verbinden. Kette überträgt in Verbindung mit der Kettenbefestigung Bewegungsmomente und stellte eine Alternative zum Seil in Karakuri oder Low Cost Anwendungen dar.

Materialfluss
Dazu passt
Freigabeeinheit D30 H8 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Freigabeeinheit D30 H8

Item Dazu passt

Satz besteht aus Freigabeeinheit mit Multiblock und Zylinderschrauben zur Befestigung an Rollenbahnen D30 und eignet sich zur automatischen Be- und Entladung von Transportkisten mit Shootern.

Materialfluss
Dazu passt
Freigaberiegel mit Lager D30 für Stapeleinheit | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Freigaberiegel mit Lager D30 für Stapeleinheit

Item Dazu passt

Drehbarer Freigaberiegel verfügt über Lagersatz sowie große Auflagefläche zum sicheren Halten, Stapeln und Entstapeln von Behältern. Bei Betätigung schwenkt Riegel zur Seite und gibt den Kleinladungsträger frei.

Materialfluss
Dazu passt
Freigaberiegel D30 70/45 für Stapeleinheit | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Freigaberiegel D30 70/45 für Stapeleinheit

Item Dazu passt

Drehbarer Riegel mit großer Auflagefläche für sicheres Halten, Stapeln und Entstapeln von Behältern um individuelle Shooter- und Freigabelösungen umzusetzen. Bei Betätigung schwenkt Riegel zur Seite und gibt den Kleinladungsträger frei.

Konstruktionsprofil 6, Rastermaß 30 mm | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Konstruktionsprofil 6, Rastermaß 30 mm

Item Dazu passt

Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 6, ist eine leichte und gewichtsoptimierte Alternative zu den anderen Profilbaureihen und ist in zwei Ausführungen erhältlich. Dieses stranggepresste Systemprofil wird gerne für schlanke und robuste Konstruktionen im Maschinenbau verwendet und ei...

Rundprofil 6 D30 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Rundprofil 6 D30

Item Dazu passt

Schlankes, verwindungssteifes Profil ist eine Kombination aus Profilrohr D30 und Konstruktionsprofil 6. Profil ermöglicht den Anschluss aller Befestigungselemente der Baureihe 6 des MB Systembaukastens und wird vorrangig für den Bau von platzsparenden Konstruktion bzw. Fertigung

Adapter 8 D30 mit Nut | Befestigungselemente
angesehen
Gekauft
Adapter 8 D30 mit Nut

Item | Befestigungselemente

Flacher Adapter nutzt Nut des Profils 8 und erzeugt Anschlusskontur D30. Verbinder des Lean-Produktions-Systembaukastens können angeschlossen sowie Flächenelement verschraubt werden.

Adapter 8 80 D30 mit Nut | Befestigungselemente
angesehen
Gekauft
Adapter 8 80 D30 mit Nut

Item | Befestigungselemente

Verbindungsstück nutzt Nut das Profils 8 und erzeugt belastbare Anschlusskontur D30. Verbinder des Lean-Produktions-Systembaukastens können angeschlossen werden. Plane Unterseite ermöglicht auch das Verschrauben an Flächen. Adapter 8 80 D30 erzeugt im Gegensatz zu Adapter 8 D30 d...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken