Schnellste und flexibelste, rechtwinklige Verbindung von Profilen einer Baureihe untereinander und hält sehr starken Belastungen stand, insbesondere der rostfreie Verbindungssatz. Automatikverbinder, Zylinderschraube und Nutenstein erzeugen eine kraftschlüssige Verbindung ohne zu...
Schnellste und flexibelste, rechtwinklige Verbindung von Profilen einer Baureihe untereinander. Doppelnutenschein ist leichter zu positionieren und beschleunigt so den Einbau wesentlich. Automatikverbinder, Zylinderschraube und Doppelnutenstein erzeugen eine kraftschlüssige Verbi...
Sekundenschnelle Profilverbindung im rechten Winkel für Profile der Baureihe 8 untereinander. Profilbearbeitung entfällt sowie vormontierte Automatik-Nutschrauben beschleunigen die Anbringung zusätzlich. Winkelverbinder kann an jeder Stelle der Nut 8 eingesetzt werden, eignet sic...
Schnellste Profilverbindung im rechten Winkel für Profile der Baureihe 8 untereinander. Profilbearbeitung entfällt und vormontierte Automatik-Nutschrauben beschleunigen die Anbringung zusätzlich. Laschenverbinder kann an jeder Stelle der Nut 8 eingesetzt werden, liegt auf dem Pro...
Schnellste und flexibelste, rechtwinklige Verbindung von Profilen 8 mit geschlossenen Nuten, die nachträglich geöffnet werden, untereinander. Automatikverbindung hält sehr starken Belastungen stand insbesondere der rostfreie Satz. Automatikverbindungssatz 8 N verfügt neben Verbin...
Schnellste und flexibelste, rechtwinklige Verbindung von runden Profilen 8 D40 miteinander oder zum Anschluss von Profilen 8 mit rechteckigem Querschnitt. Automatikverbindung hält sehr starken Belastungen stand und verfügt neben Verbinder, Schraube und Nutenstein über Abdeckkappe...
Schnelle, stirnseitige Profilanbindung, wird zur Verlängerung von Profilstrecken verwendet. Stoßverbindungssatz Automatik verbindet 2 Konstruktionsprofile der selben Baureihe kraftschlüssig miteinander ohne vorherige Profilbearbeitung. Automatischer Stoßverbindungssatz sollte paa...
Hochfeste, flexible Verbindung für Profile einer Baureihe im rechten Winkel untereinander und hält sehr starken Belastungen stand. Universalverbinder, Schraube und Nutenstein erzeugen eine kraftschlüssige Verbindung, wobei nur eine Bohrung benötigt wird. Universaler Verbindungssa...
Hochfeste, flexible Verbindung von Profilen einer Baureihe im rechten Winkel untereinander. Rostfreier Stahlgussverbinder hält stärkeren Belastungen stand als der Universalverbinder. Verbinder, Schraube und Nutenstein erzeugen eine kraftschlüssige Verbindung, wobei nur eine Bohru...
Hochfeste, flexible Verbindung von Profilen einer Baureihe im rechten Winkel untereinander, hält starken Belastungen stand. Doppelnutenschein ist leichter zu positionieren und beschleunigt so den Einbau wesentlich. Universalverbinder, Zylinderschraube und Doppelnutenstein erzeuge...
Hochfeste, flexible Verbindung von Profilbaureihe 5 und 8 im rechten Winkel untereinander, hält sehr starken Belastungen stand. Universalverbinder, Schraube und Nutenstein erzeugen eine kraftschlüssige Verbindung, wobei nur eine Bohrung benötigt wird. Universaler Verbindungssatz
Hochfeste, flexible Verbindung ür Profile aus Stahl im rechten Winkel untereinander und hält sehr starken Belastungen stand. Bolzen, Nutensteine, Halbrundschrauben erzeugen eine kraftschlüssige Verbindung mit nur geringer Profilbearbeitung.
Hochfeste, flexible Verbindung von Profilen 8 im rechten Winkel untereinander um Hohlräume der Profile als Druckluftleitung zu nutzen. Universalverbinder, Zylinderschraube und Nutenstein erzeugen eine kraftschlüssige Verbindung wobei nur eine Bohrung benötigt wird. Universaler Ve...
Hochfeste, stirnseitige Profilanbindung, wird zur Verlängerung von Profilstrecken Baureihe 8 verwendet wobei gleichzeitig Profilhohlräume als Druckluftleitung genutzt werden. Stoßverbindungssatz Universal verbindet 2 Konstruktionsprofile Baureihe 8 kraftschlüssig miteinander und
Stabile, kostengünstige und dauerhafte Verbindung von Profil 6 im rechten Winkel untereinander, hält starken Belastungen stand. Kompaktes Distanzstück, Scheibe und spezielle Halbrundschraube erzeugen kraftschlüssige Verbindung wobei die Profilnut allseitig frei bleibt.
Stabile und dauerhafte Verbindung von Profil 6 im rechten Winkel untereinander, hält sehr starken Belastungen gegen Verschieben und Torsion stand. Asymmetrische Verdrehsicherung greift in Nut ein und stellt so verdrehgesicherte Ausrichtung sicher wobei die andere Nut frei bleibt
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!