Menu

Winkelfeststellung 8

von Item   |   mehr Verbindungstechnik

Drucken
Verbindungselement mit einstellbarem Winkel eignet sich um Profilkonstruktionen mit Nut 8 schnell und ohne Bearbeitung miteinander zu verbinden. Feststellung 8 eignet sich zum Bau ergonomisch angepasster Ablagen, Fachböden und Materialbereitstellungswagen.
Vorteile/Ausführungen
  • vormontiert
  • verschraubbar an Nut 8
  • Einstellwinkel in 2,5° Schritten
  • ergonomische Verstellschraube
  • verzahnter Winkel wird mit mitgelieferten Befestigungselementen verschraubt
  • Feststellscheiben werden mit Federkraft aus Verzahnung gehoben
  • Dreisternschraube PI D44 M 6 x 17 ermöglicht leichtes justieren ohne Werkzeug

Technische Daten
  • Tragfähigkeit
2.000 N
  • Belastungsmoment
100 Nm

Material
  • Winkel, Feststellscheiben Zinkdruckguss
  • Griff, Abdeckkappe glasfaserverstärktes Polyamid
  • Befestigungsmaterial, Gewindestift Stahl verzinkt
  • Druckfeder Stahl

Downloads

Für Sie interessant

Rahmenprofil 8 | Materialbereitstellung
angesehen
Gekauft
Rahmenprofil 8

Item Dazu passt

Aluminiumprofil um Flächenelemente aus Kunststoff oder Blech einzufassen und zu befestigen. Rahmenprofil eignet sich sehr gut für große Bereitstellungsebenen z. B. Fachböden, Regalebenen um diese direkt am Arbeitsplatz oder Materialwagen anzubringen, zu umschließen und somit Tran...

Tablett 8 ESD | Materialbereitstellung
angesehen
Gekauft
Tablett 8 ESD

Item Dazu passt

ESD-sicherer, universell einsetzbarer Regalboden mit umlaufendem Rand sorgt für Ordnung und hält Werkzeug bzw. Behälter an Ort und Stelle. Tablett wird gerne in Verbindung mit Euroformatbehältern im innerbetrieblichen Transport oder bei Materialversorgung nach dem FIFO-Prinzip ve...

Positions-Verbindungssatz 8 | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Positions-Verbindungssatz 8

Item | Verbindungstechnik

Formschlüssige Positionsverbindung von zwei Profilen deren Nutseiten sich genüberliegen oder bei stirnseitiger Verbindung eines Profils an der Nutseite des anderen Profils. Beide Hälften werden zwischen den zu verbindenden Profilen positioniert, verschraubt und eignet sich sehr g...

Klick-Verbindungssatz 8 | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Klick-Verbindungssatz 8

Item | Verbindungstechnik

Ideale Verbindung für temporäre Aufbauten aufgrund sehr schneller Montage. Aufsetzbare Verbindung ermöglicht das Anbringen und Befestigen kreuzender Profilnuten 8 an jeder Stelle und mit beliebigem Winkel. Profilabschnitte können an bereits bestehende Konstruktionen angebracht un...

Klick-Verbindungssatz 8 90°, stirnseitig | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Klick-Verbindungssatz 8 90°, stirnseitig

Item | Verbindungstechnik

Ideale Verbindung für temporäre Aufbauten aufgrund sehr schneller Montage. Aufsetzbare rechtwinklige Verbindung von Profilnut 8 mit einem Profil 8 stirnseitig. Profilabschnitte können an bereits bestehende Konstruktionen angebracht und als immer wieder verwendbare, variable Streb...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken