Menu

Automatik-Stoßverbindungssatz

von Item   |   mehr Verbindungstechnik

Drucken
Schnelle, stirnseitige Profilanbindung, wird zur Verlängerung von Profilstrecken verwendet. Stoßverbindungssatz Automatik verbindet 2 Konstruktionsprofile der selben Baureihe kraftschlüssig miteinander ohne vorherige Profilbearbeitung. Automatischer Stoßverbindungssatz sollte paarweise verwendet werden.
Vorteile/Ausführungen
  • stabil
  • schnelle, stirnseitige Anbringung
  • gewindeschneidender Verbinder
  • einfaches einschrauben
  • keine Profilbearbeitung notwendig
  • Verbinder mit Durchgangsbohrung, außen Linksgewinde
  • Verbinder mit Innengewinde, außen Rechtsgewinde
  • mittelschwer belastbar gegen Verschiebung, Torsion, Biegung

Anwendungen/Hinweise
  • Automatikverbindungssatz Typ 5 sollte so eingedreht werden, dass Abflachung bündig am Gewinde zur Profilaußenkante ist
  • bei Automatikverbindungssatz Typ 6, 8 10, 12 kann Verdrehsicherung realisiert werden

Material
  • Stahl

Lieferumfang
  • 2 Verbinder
  • Zylinderschraube

Downloads

Für Sie interessant

Werkzeuge
Dazu passt
T-Griff-Innensechskant-Schlüssel mit Seitenantrieb | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
T-Griff-Innensechskant-Schlüssel mit Seitenantrieb

Item Dazu passt

Hochwertiger Schraubendreher mit Quergriff aus matt-verchromtem Stahl mit Sechskantlinge eignet sich für maximalen Anzugsmomente der entsprechenden Schraube.

Werkzeuge
Dazu passt
Sechskant-Schraubendreher mit Kugelkopf | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
Sechskant-Schraubendreher mit Kugelkopf

Item Dazu passt

Hochwertiger Schraubendreher aus matt-verchromtem Stahl mit Sechskantklinge und Kugelkopf, der einen Arbeitswinkel von bis zu 25° erlaubt.

Werkzeuge
Dazu passt
Winkel-Schraubendreher für Innensechskantschrauben, Kugelkopf | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
Winkel-Schraubendreher für Innensechskantschrauben, Kugelkopf

Item Dazu passt

Abgewinkelter Schraubendreher aus matt-verchromtem Stahl mit zwei unterschiedlich langen Sechskantklingen und Kugelkopf. Winkelschrauber eignet sich besonders zum Anziehen von Schrauben in geneigten und schwierigen Lagen z. B. an Universal-Verbindungen. Für Automatik-Verbindungss...

Automatik-Verbindungssatz | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Automatik-Verbindungssatz

Item | Verbindungstechnik

Schnellste und flexibelste, rechtwinklige Verbindung von Profilen einer Baureihe untereinander und hält sehr starken Belastungen stand, insbesondere der rostfreie Verbindungssatz. Automatikverbinder, Zylinderschraube und Nutenstein erzeugen eine kraftschlüssige Verbindung ohne zu...

Automatik-Verbindungssatz mit Doppelnutenstein | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Automatik-Verbindungssatz mit Doppelnutenstein

Item | Verbindungstechnik

Schnellste und flexibelste, rechtwinklige Verbindung von Profilen einer Baureihe untereinander. Doppelnutenschein ist leichter zu positionieren und beschleunigt so den Einbau wesentlich. Automatikverbinder, Zylinderschraube und Doppelnutenstein erzeugen eine kraftschlüssige Verbi...

Automatik-Winkelsatz 8 | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Automatik-Winkelsatz 8

Item | Verbindungstechnik

Sekundenschnelle Profilverbindung im rechten Winkel für Profile der Baureihe 8 untereinander. Profilbearbeitung entfällt sowie vormontierte Automatik-Nutschrauben beschleunigen die Anbringung zusätzlich. Winkelverbinder kann an jeder Stelle der Nut 8 eingesetzt werden, eignet sic...

Automatik-Laschensatz 8 | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Automatik-Laschensatz 8

Item | Verbindungstechnik

Schnellste Profilverbindung im rechten Winkel für Profile der Baureihe 8 untereinander. Profilbearbeitung entfällt und vormontierte Automatik-Nutschrauben beschleunigen die Anbringung zusätzlich. Laschenverbinder kann an jeder Stelle der Nut 8 eingesetzt werden, liegt auf dem Pro...

Automatik-Verbindungssatz 8 N für geschlossene Nuten | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Automatik-Verbindungssatz 8 N für geschlossene Nuten

Item | Verbindungstechnik

Schnellste und flexibelste, rechtwinklige Verbindung von Profilen 8 mit geschlossenen Nuten, die nachträglich geöffnet werden, untereinander. Automatikverbindung hält sehr starken Belastungen stand insbesondere der rostfreie Satz. Automatikverbindungssatz 8 N verfügt neben Verbin...

Automatik-Verbindungssatz 8 NO D40 für runde Profil | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Automatik-Verbindungssatz 8 NO D40 für runde Profil

Item | Verbindungstechnik

Schnellste und flexibelste, rechtwinklige Verbindung von runden Profilen 8 D40 miteinander oder zum Anschluss von Profilen 8 mit rechteckigem Querschnitt. Automatikverbindung hält sehr starken Belastungen stand und verfügt neben Verbinder, Schraube und Nutenstein über Abdeckkappe...

Universal-Verbindungssatz | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Universal-Verbindungssatz

Item | Verbindungstechnik

Hochfeste, flexible Verbindung für Profile einer Baureihe im rechten Winkel untereinander und hält sehr starken Belastungen stand. Universalverbinder, Schraube und Nutenstein erzeugen eine kraftschlüssige Verbindung, wobei nur eine Bohrung benötigt wird. Universaler Verbindungssa...

Universal-Verbindungssatz, rostbeständiger Stahlverbinder | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Universal-Verbindungssatz, rostbeständiger Stahlverbinder

Item | Verbindungstechnik

Hochfeste, flexible Verbindung von Profilen einer Baureihe im rechten Winkel untereinander. Rostfreier Stahlgussverbinder hält stärkeren Belastungen stand als der Universalverbinder. Verbinder, Schraube und Nutenstein erzeugen eine kraftschlüssige Verbindung, wobei nur eine Bohru...

Universal-Verbindungssatz mit Doppelnutenstein | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Universal-Verbindungssatz mit Doppelnutenstein

Item | Verbindungstechnik

Hochfeste, flexible Verbindung von Profilen einer Baureihe im rechten Winkel untereinander, hält starken Belastungen stand. Doppelnutenschein ist leichter zu positionieren und beschleunigt so den Einbau wesentlich. Universalverbinder, Zylinderschraube und Doppelnutenstein erzeuge...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken