Menu

Winkelsatz V Zinkdruckguss

von Item   |   mehr Verbindungstechnik

Drucken
Einfach anzuwendender, rechtwinkliger Verbindungswinkel inklusive Senkschraube und Nutenstein eignet sich für mittlere Belastungen. Winkel verfügt über stabile Verdrehsicherung, die einseitig in die Nut eingreift, und daher auch für beliebige Befestigung anderer Bauteile an Profilen verwendet wird.
Vorteile/Ausführungen
  • einfach anzubringen
  • keine Profilbearbeitung
  • liegt in Rahmenkonstruktion
  • stabile Verdrehsicherung, greift einseitig in Profilnut ein
  • schnell nachrüstbar
  • nachträgliche Verstärkung
  • mittelschwer belastbar

Anwendungen/Hinweise
  • Verbindung der Klemmprofile leicht erfolgt über den Winkel V8 40 Zn

Material
  • Winkel Zinkdgruckguss
  • Nutenschein, Schraube Stahl verzinkt

Lieferumfang
  • Winkel
  • 2 Nutensteine
  • 2 Senkschrauben

Downloads

Für Sie interessant

Konstruktionsprofil 8, breitere Nuten | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Konstruktionsprofil 8, breitere Nuten

Item Zubehör von

Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 8 verfügt über spezielle Nuten in Sonderbreite. Flächenelemente bis 14 mm Dicke können in diese Nut eingeschoben und mit Dichtprofilen staubdicht und klapperfrei fixiert werden. Die 2 breiten Nuten sind gegenüberliegend und eignen sich somit beso...

Klemmprofil leicht | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
angesehen
Gekauft
Klemmprofil leicht

Item Dazu passt

Gewichtsreduziertes klemmbares Rahmenprofil eignet sich sehr gut zum Bau von Schutzwänden oder Ständerprofilen ohne Spalt. Werden Profil 8 80x40-180° leicht und W80x80x40 leicht kombiniert erfüllen sie die Funktion des Ständer- und Klemmprofils gleichzeitig. Zur Unterteilung von

Automatik-Verbindungssatz | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Automatik-Verbindungssatz

Item | Verbindungstechnik

Schnellste und flexibelste, rechtwinklige Verbindung von Profilen einer Baureihe untereinander und hält sehr starken Belastungen stand, insbesondere der rostfreie Verbindungssatz. Automatikverbinder, Zylinderschraube und Nutenstein erzeugen eine kraftschlüssige Verbindung ohne zu...

Automatik-Verbindungssatz mit Doppelnutenstein | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Automatik-Verbindungssatz mit Doppelnutenstein

Item | Verbindungstechnik

Schnellste und flexibelste, rechtwinklige Verbindung von Profilen einer Baureihe untereinander. Doppelnutenschein ist leichter zu positionieren und beschleunigt so den Einbau wesentlich. Automatikverbinder, Zylinderschraube und Doppelnutenstein erzeugen eine kraftschlüssige Verbi...

Automatik-Winkelsatz 8 | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Automatik-Winkelsatz 8

Item | Verbindungstechnik

Sekundenschnelle Profilverbindung im rechten Winkel für Profile der Baureihe 8 untereinander. Profilbearbeitung entfällt sowie vormontierte Automatik-Nutschrauben beschleunigen die Anbringung zusätzlich. Winkelverbinder kann an jeder Stelle der Nut 8 eingesetzt werden, eignet sic...

Automatik-Laschensatz 8 | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Automatik-Laschensatz 8

Item | Verbindungstechnik

Schnellste Profilverbindung im rechten Winkel für Profile der Baureihe 8 untereinander. Profilbearbeitung entfällt und vormontierte Automatik-Nutschrauben beschleunigen die Anbringung zusätzlich. Laschenverbinder kann an jeder Stelle der Nut 8 eingesetzt werden, liegt auf dem Pro...

Automatik-Verbindungssatz 8 N für geschlossene Nuten | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Automatik-Verbindungssatz 8 N für geschlossene Nuten

Item | Verbindungstechnik

Schnellste und flexibelste, rechtwinklige Verbindung von Profilen 8 mit geschlossenen Nuten, die nachträglich geöffnet werden, untereinander. Automatikverbindung hält sehr starken Belastungen stand insbesondere der rostfreie Satz. Automatikverbindungssatz 8 N verfügt neben Verbin...

Automatik-Verbindungssatz 8 NO D40 für runde Profil | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Automatik-Verbindungssatz 8 NO D40 für runde Profil

Item | Verbindungstechnik

Schnellste und flexibelste, rechtwinklige Verbindung von runden Profilen 8 D40 miteinander oder zum Anschluss von Profilen 8 mit rechteckigem Querschnitt. Automatikverbindung hält sehr starken Belastungen stand und verfügt neben Verbinder, Schraube und Nutenstein über Abdeckkappe...

Automatik-Stoßverbindungssatz | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Automatik-Stoßverbindungssatz

Item | Verbindungstechnik

Schnelle, stirnseitige Profilanbindung, wird zur Verlängerung von Profilstrecken verwendet. Stoßverbindungssatz Automatik verbindet 2 Konstruktionsprofile der selben Baureihe kraftschlüssig miteinander ohne vorherige Profilbearbeitung. Automatischer Stoßverbindungssatz sollte paa...

Universal-Verbindungssatz | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Universal-Verbindungssatz

Item | Verbindungstechnik

Hochfeste, flexible Verbindung für Profile einer Baureihe im rechten Winkel untereinander und hält sehr starken Belastungen stand. Universalverbinder, Schraube und Nutenstein erzeugen eine kraftschlüssige Verbindung, wobei nur eine Bohrung benötigt wird. Universaler Verbindungssa...

Universal-Verbindungssatz, rostbeständiger Stahlverbinder | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Universal-Verbindungssatz, rostbeständiger Stahlverbinder

Item | Verbindungstechnik

Hochfeste, flexible Verbindung von Profilen einer Baureihe im rechten Winkel untereinander. Rostfreier Stahlgussverbinder hält stärkeren Belastungen stand als der Universalverbinder. Verbinder, Schraube und Nutenstein erzeugen eine kraftschlüssige Verbindung, wobei nur eine Bohru...

Universal-Verbindungssatz mit Doppelnutenstein | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Universal-Verbindungssatz mit Doppelnutenstein

Item | Verbindungstechnik

Hochfeste, flexible Verbindung von Profilen einer Baureihe im rechten Winkel untereinander, hält starken Belastungen stand. Doppelnutenschein ist leichter zu positionieren und beschleunigt so den Einbau wesentlich. Universalverbinder, Zylinderschraube und Doppelnutenstein erzeuge...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken